絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • モノタロウ(240)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
  • 理研計器(2,022)
  • エスコ(1,992)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,092)
  • シンワ測定(1,041)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(916)
  • テクロック(841)
  • 測範社(675)
  • マイゾックス(673)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(615)
  • タジマツール(TJMデザイン)(611)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(572)
  • アズワン(543)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(460)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ

    直流安定化電源(プログラマブル)

    TDKラムダ
    399,800税込439,780
    1個
    10日以内出荷
    入力周波数(Hz)47~63RoHS指令(10物質対応)対応
  • CVCC 直流可変電源 ZUPシリーズ 200W TDKラムダ

    CVCC 直流可変電源 ZUPシリーズ 200W

    TDKラムダ
    159,800税込175,780
    1個
    10日以内出荷
    仕様高効率/高力率(アクティブフィルタ方式)寸法(mm)70×124×350備考RS232/RS485シリアル通信標準装備 / GPIBインターフェイス オプション対応 / 外部アナログコントロール可能 / 直列運転(2台まで)、マスタースレーブ並列運転(5台まで)可能使用温度範囲(℃)0~50 (100% 負荷時)本体質量(kg)約2.9定格出力電流(A)20定格出力電力(W)200安全規格CEマーキング(LVD指令/EMC指令)UL3111-1 Listed、EN61010-1定格出力電圧(DC V)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直流安定化電源(プログラマブル) TDKラムダ

    直流安定化電源(プログラマブル)

    TDKラムダ
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    91日以内出荷
    豊富なインターフェースに対応。 LAN/USB/RS-232C/RS-485標準搭載、アナログ信号は絶縁型 CV(定電圧)/CC(定電流)制御に加え、CP(定電力)制御/メモリ機能/スルーレートコントロール機能/内部抵抗調整機能/負荷と周囲温度に応じたファン回転コントロールと各種機能搭載 UL61010-1、CSA22.2No.61010-1、IEC61010-1、EN61010-1と無償保証期間5年でワールドワイド対応の安全設計
    用途計測機器、工業用自動機器、文教・大学研究機器、自動車関連検査機器、半導体製造装置、バッテリー充電機器、一般産業機器