コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤータイプ
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
定格電圧250V
使用温度範囲-25~+85℃
定格電圧(V)[AC/DC] 250
耐電圧AC.2500V 60s (ラインアース間)
絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]
絶縁抵抗100MΩmin.(DC.500V/1min)
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐電圧(V)AC2500, 60sec [line - earth]
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。
セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。
RoHS 指令対応製品です。
ディレーティング開始温度(℃)55
相数単相
耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)
性能汎用特性
定格電圧(V)AC/DC250
温度上昇30
保存温度(℃)-25~85
安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8
動作温度(℃)-25~85
端子端子台
耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)
動作湿度(%RH)15~85
保存湿度(%RH)15~85
関連キーワード