「1205s」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
特価
849 税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状取付:基板 質量(g)3 端子形状DIP 耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4 絶縁方式絶縁 安全規格(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~100 リップルノイズ最大:200mV
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC3-Eシリーズ 3 Wシングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 1.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC6-E シリーズ 6 W シングル出力. タンタルコンデンサ/アルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 使用温度範囲: -40℃ → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC10-E シリーズ、 10 W シングル出力. タンタルコンデンサ又はアルミ電解コンデンサレス スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 300mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最低温度 = -40℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

関連カテゴリ