形状オープンフレーム
入力電圧範囲(V)AC85~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
高調波電流規制対応。
100V/200V系ワイド入力 マルチ出力 ローコストタイプ。
FA産業用設備から化学分析装置など幅広い用途に対応。
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~330
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。
小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
端子形状コネクタ
耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間
保存温度(℃)-30~75
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
温度変動0.02%℃
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
各チャンネルともに最小負荷電流が不要な基盤型の三出力AC‐DC電源です。
適合規格イミュニティ:IEC61000-6-2, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 各準拠
耐電圧入力-出力/3kVAC(10mA)、入力-FG/2.0kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)、CH1-CH2/CH3/500VAC(20mA)各1分間
保存温度(℃)-30~+85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
EMI規格EN55011/EN55032-B, FCC-B, VCCI-B 各準拠
過電流保護105%以上
動作温度(℃)-20~+70
保存湿度(%)5~95RH(結露なきこと)
出力電圧可変範囲(%)(CH1)-0~+5%、(CH2・CH3)固定
温度変動CH1:0.02%/℃以下、CH2・CH3:0.03%/℃以下(-20~+70℃時)
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)
耐衝撃196.1m/s2以下
動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2003W、RSEN-2003
端子形状コネクタ
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
環境にやさしい:さらなる高効率化でお客様装置の省エネルギーに貢献。軽負荷時の効率も改善。無負荷時電力の低減 使いやすい:負荷率100%を保証する周囲温度を40℃から50℃に拡大、お客様装置内が高温でも機構設計の自由度がアップします(動作周囲温度-10℃~+70℃) 安全と安心:長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
端子形状ねじ
冷却方式自然空冷
使用上の注意電圧調整のボリュームつまみを過度に回しすぎないようにご注意下さい。製品の故障発生原因となる事があります。
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
端子形状コネクタ
定格出力電力(W)15
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-20R5W、RSEN-2003
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力電力(W)150
端子形状コネクタ
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
端子形状コネクタ
定格出力電力(W)300
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
端子形状コネクタ
定格出力電力(W)240
入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
CME-Aシリーズは、基板型(30/60/100/150/200W)・ユニット型(350/1500W)のAC-DC電源です。 30~350W出力モデルは自然空冷方式、1500W出力モデルはファン可変速回路を搭載した強制空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な電源です。 最大効率は94%を実現。電源サイズは現行品(CMEシリーズ)と比較し40%以上小型化することにより、お客様装置の電源占有面積を削減できます 本製品は、医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。
用途医療機器用
形状オープンフレーム
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状オープンフレーム
入力電圧範囲(V)AC85~265
100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。
ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。
RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信
入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175
形状オープンフレーム
適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠
耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間
保存温度(℃)-30~+85
冷却方式自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)
入力周波数(Hz)47~440
安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠
耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
過電流保護105%~
動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70%
保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)
過電圧保護115%~
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
形状オープンフレーム
最大出力電力(W)240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
1個
¥12,880
税込¥14,168
103日以内出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成 小型・軽量・高効率 無負荷時の入力電力を0.2W(typ)に大幅低減(ZWS10B、ZWS15B、ZWS30B) 動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現(標準取付時)
定格出力電圧(V)DC15
形状オープンフレーム
タイプ基板
端子形状コネクタ
出力電流(A)(最大)1
冷却方式自然空冷
最大出力電力(W)15
出力電圧可変範囲(V)DC13.5~DC16.5
入力電圧範囲(V)AC85~265
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
61日以内出荷
ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上
タイプユニット
端子形状ねじ
冷却方式自然空冷
入力電圧範囲(V)AC85~265
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
形状オープンフレーム
入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応 高効率化と待機電力低減 従来品比率30%以上の小型化と20%以上の軽量化 産機用途を考慮し、50℃100%を実現
定格出力電圧(V)DC48
形状オープンフレーム
タイプ基板
出力電流(A)(最大)1.1
冷却方式自然空冷
最大出力電力(W)52.8
出力電圧可変範囲(V)DC39.5~DC52.8
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
10日以内出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成 小型・軽量・高効率 無負荷時の入力電力を0.2W(typ)に大幅低減(ZWS10B、ZWS15B、ZWS30B) 動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現(標準取付時)
定格出力電圧(V)DC15
形状オープンフレーム
タイプ基板
出力電流(A)(最大)2
冷却方式自然空冷
最大出力電力(W)30
出力電圧可変範囲(V)DC13.5~DC16.5
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
2倍ピーク負荷対応 従来品比、全負荷時5%以上アップの高効率エネルギーロスの低減で、装置の省エネルギーに貢献 従来品比、30%以上の大幅な小型・軽量化.体積比:33%減、重量比:31%減 コントロールOFF時の待機電力を大幅に低減(Rオプションモデル)100V入力時:0.15Wtyp、200V入力時:0.5Wtyp 動作周囲温度50℃時で負荷率100%の使用を実現(標準取付時) 動作周囲温度-10℃~+70℃を全モデルで保証(標準取付時)
定格出力電圧(V)DC48
形状オープンフレーム
タイプ基板
端子形状コネクタ
出力電流(A)(ピーク)10
冷却方式自然空冷
最大出力電力(W)240
出力電圧可変範囲(V)DC39.6~DC52.8
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
形状オープンフレーム
端子形状コネクタ
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC110~330連続入力
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
関連キーワード