高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
端子形状ねじ
入力周波数(Hz)47~63
保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
形状DINレール
取付DINレール
高さ(mm)113
漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)
保存温度(℃)-30~85
冷却方式自然空冷
相数単相
入力周波数(Hz)47~63
耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間
出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8
定格出力電圧(V)DC24
保持時間(ms)20
温度変動0.02%℃
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265
入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)
耐衝撃196.1m/s2以下
ロードレギュレーション150
ラインレギュレーション96
保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
ロープロファイル。
可変速ファン回路により、静音性も確保。
医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ)
広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350
仕様RoHS指令対応
形状カバー付き
タイプ標準タイプ
適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠
端子形状ねじ
保存温度(℃)-40~+85
冷却方式内蔵ファンによる強制空冷
機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠
力率(115/230VAC)0.98/0.95
入力周波数(Hz)47~63
耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠
動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)
保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)
保持時間(ms)20
温度変動(最大)0.02%/℃以下
高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
入力サージ電流(A)40
耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠
動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
<高耐環境・重工業装置向け電源>。 周囲温度 -40℃での 起動保証(注1)。 内部基板コーティング(注2)。 米国国防総省の軍事品に対する基準。「MIL-STD-810F」準拠(耐振動・耐衝撃)。<環境に優しい>。 さらなる高効率化および軽負荷時の効率改善、無負荷時電力の低減でお客様装置の省エネルギーに貢献。<使いやすい>。 デッドスペースなく2Uラックに搭載が可能。<安全と安心>。長寿命化によりお客様装置のメンテナンス頻度を低減。従来モデルを継承した両面基板採用。活電部が覆われた「安全端子」の採用で安全性を確保、端子ネジが脱落しないためネジ紛失を防止
質量(g)300
高さH(mm)82
出力電圧(V)DC19.2~28.8
入力電圧(V)AC85~265、DC120~370
入力単相
奥行D(mm)120
最大出力電力(W)52.8
幅W(mm)31.5
効率87% Typ.
定格出力電圧(DC V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)2.2
1個
¥8,298
税込¥9,128
9日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
10日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ