カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TDKラムダ
  • TRACO POWER(38)
  • アリート(ariete)(25)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(9)
  • イマオコーポレーション(4)
  • IRC(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • Raychell(4)
  • Zefal(3)
  • 日研工作所(2)
  • Panaracer(パナレーサー)(2)
  • FLINGER(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • MINOURA(箕浦)(2)
  • ミリオン(共和)(2)
  • MARL(2)
  • Hutchinson(2)
  • MSTコーポレーション(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mtb 26」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDKラムダ スイッチング電源 15V dc 350mA 5.2W KWS5A-15 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 15V dc 350mA 5.2W KWS5A-15TDKラムダ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 15V dc出力電流 = 350mA定格電力 = 5.2W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 38.1mm幅 = 25.4mm奥行き = 21.5mm効率 = 75%重量 = 35gIEC 950、EN60950. TUV、UL、CSA認定. MTBFはMIL-HDBK-217Dに準拠。 持続短絡状態で作動禁止. TDK-Lambda、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源 - KWシリーズ. TDKラムダKWシリーズの密閉型基板電源は、幅広い用途向けの小型ソリューションを提供します。KWシリーズは、コンパクトなフットプリントのため、外部コンポーネントのない省スペースが重要な用途に適しています。このシリーズは、非常に効率的で電力損失が少なく、ボードの熱管理を容易にします。. 特長と利点 小型軽量ユニバーサル入力 入力85 → 265 V ac、世界各国の小型システム及び計装用途に最適 過電圧 / 過電流保護 UL94V-0適合のプラスチックケース 伝導ノイズ(EMI) VCCI-II及びFCC-B (外部コンデンサによってVDE-Bに適合) 代表的用途 産業用 テスト / 測定 通信 / 放送
RoHS指令(10物質対応)対応