ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)。プレミアムガムケアタイプのレギュラーサイズ3本入り。ブラシヘッドのベースにゴム素材を採用。歯や歯ぐきにブラシがやさしく密着します。また、毛先がしなやかに動くので従来の約4倍の表面積に毛先が届き、歯垢をよりしっかり除去します。歯ぐきケアに最適な、プレミアムタイプの替えブラシです。毛先はやわらかめです。
サイズレギュラー
本体質量(g)7
本体寸法(mm)奥行22
本体高さ(mm)86
本体幅(mm)18
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)。プレミアムホワイトタイプのレギュラーサイズ3本入り。ブラシヘッドのベースにゴム素材を採用。歯や歯ぐきにブラシがやさしく密着します。また、毛先がしなやかに動くので従来の約4倍の表面積に毛先が届き、歯垢をよりしっかり除去します。ステイン除去(歯の白さへのケア)に最適な、プレミアムタイプの替えブラシです。
本体幅(mm)18
本体寸法(mm)奥行22
本体高さ(mm)86
本体質量(g)7
サイズレギュラー
美しい歯と歯ぐきを、この一本で守る。過圧防止センサーで歯ぐきにやさしく。約1週間で歯に自然な白さをもたらします。歯ぐきにかかる過剰な圧力を吸収するG3ブラシヘッド。ジェルに包まれたG3プレミアムガムケアブラシヘッドは、歯ぐきや歯にかかる過剰な圧力をやさしく吸収し、最適な歯磨き体験を実現。丸みを帯びた毛先がアーチを描くように配置されているため、毛先の接触面が増え、歯ぐきを守りながら効率的に磨くことができます。手磨きに比べ、最大7倍の歯垢除去。密集したブラシ毛により、手磨きと比較して最大7倍の歯垢を除去します。お好みの磨き方が選べる。3つのモードから、お好みに合わせてカスタマイズできます。クリーンモードは通常ブラッシング、ホワイトモードはステインの除去に効果的です。ガムケアモードは、クリーンモードに歯と歯ぐきの境目を磨くモードを追加した3分間のモードです。やさしくブラッシング。音波水流は、矯正器具、歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニアー)にも適しており、やさしく磨きます。音波水流。毎分約31000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。過圧防止センサー機能で、歯と歯ぐきにやさしくブラッシング。過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーが、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎることを感知すると、ブラッシングの振動が変化すると共にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅し、ブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングするよう促してくれます。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。(RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合)。カドペーサー機能(時間の区切りをビープ音でお知らせする機能)。カドペーサー機能は、30秒毎に時間の区切りをビープ音でお知らせし、口腔内を一定の間隔で均等にくまなくブラッシングするサポートをします。
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
ブラッシングの強さを3段階で設定できます。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。ブラシヘッド認識機能付き。
ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。
本体質量(g)133
本体幅(mm)28
本体寸法(mm)奥行31
本体高さ(mm)250
モード「クリーンモード」「ホワイトモード」「ガムケアモード」(振動ブラッシング)
付属品充電器
ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「プレミアムガムケア(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本
充電時間(時間)約48
使用時間約2週間
毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。
口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。
ブラッシングの強さを3段階で設定できます。
歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
付属の充電器用グラスを使って充電ができます。
トラベルケースは、USB接続でパソコンから充電ができて便利です。
ブラシヘッド認識機能付き。ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。
本体質量(g)134
本体幅(mm)31
本体寸法(mm)奥行28
本体高さ(mm)252
モード「クリーンモード」「ホワイトプラスモード」「ガムヘルスモード」「ディープクリーンプラスモード」(振動ブラッシング)
付属品充電器用グラス、充電器台、USB充電トラベルケース
ブラシ「プレミアムオールインワン」1本、「プレミアムガムケア」1本
充電時間(時間)約24
使用時間約2週間
その歯の輝き、まるでダイヤモンド。優れた歯垢除去力とステイン除去を誇る、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン 9000。歯垢、ステイン、歯ぐきの健康すべてにアプローチ。歯垢除去力は手磨きの最大20倍。ソニッケアーの高速振動×振幅×音波水流による音波テクノロジーとプレミアムオールインワンブラシヘッドで、妥協のないきれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大 2 倍のステイン(着色汚れ)を除去し、歯本来の自然な白さに導きます。また、長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を深く洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。プレミアムオールインワンブラシヘッド。プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大 20 倍の歯垢を除去できます。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン(着色汚れ)を除去できます。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を洗浄し、約2週間で歯ぐきの健康を推進します。ブラシヘッドの効果は 3 ヶ月ほどで低下していきますが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてくれます。プログレスレポート。内蔵センサーはブラシ圧が強すぎることをお知らせします。ソニッケアーアプリに接続することでブラシ圧などの歯磨き習慣を記録し確認でき、歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートします。4つのモード、3段階の強さ設定。ダイヤモンドクリーン 9000には、クリーン(基本のブラッシングモード)、ホワイトプラス(ステインを落とし磨き上げる)、ガムヘルス(歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を)、ディープクリーンプラス(心地よい振動で歯垢をしっかり除去)のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。過圧防止センサー機能。歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルの振動が変化したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。ブラシヘッド認識機能対応。スマートブラシヘッドは、しっかり磨くのに最適なモードと強さレベルを自動選択します。たとえば、プレミアムホワイトブラシヘッドを取り付けると、ダイヤモンドクリーン 9000のBrushSyncテクノロジーにより自動的に同期し、ホワイトプラスモードで歯を白く磨き上げます。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。長寿命のバッテリー。ダイヤモンドクリーン 9000は、一度の満充電で約2週間使用できます。(2分間のブラッシングを1日2回使用した場合)
関連キーワード