2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X(エックス)型の4方向に広がる水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり落とします。矯正器具にもご使用いただけます。 クリーンモードとディープクリーンモードの2つから選べます。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングが分かりやすく、歯間全体をきれいにします(ディープクリーンモードのみ)。 ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。水タンクには1回分(約550ml)の水が入ります。 給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。
ホワイト 本体質量(g)700 本体幅(mm)135 本体寸法(mm)奥行90 本体高さ(mm)185 付属品スタンダードノズル1本、カドストリームノズル1本、電源アダプタ
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

ブラシヘッドの除菌器付き。ブラシヘッド上部全体に紫外線を当て、最適な除菌を行い、毎日お口に入れる歯ブラシを清潔に保つことができます。除菌器はボタンを押すだけの簡単操作。10分で終了し、自動的に電源がオフになります。 ハンドルを一緒に充電できる、充電機能付き。 ハンドル部分は約24時間充電で、約2週間使用できます。(1日2回、1回2分間使用の場合) 手磨きより約50%のブラッシング圧で歯ぐきにやさしい。歯垢除去力は手磨きの最大7倍。
付属品ホワイトプラスレギュラーブラシ1本、ホワイトプラスコンパクトブラシ1本、紫外線除菌器付き充電器、充電器、ハードトラベルケース 幅(mm)31 高さ(mm)252 奥行(mm)28 本体質量(g)133 電源供給方式充電式
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

関連カテゴリ