3ページ目:

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
330件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットドア MIZUKAMI(水上)ペットドアMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質ABS樹脂開口寸法(mm)H260×W210寸法(横×縦)(mm)250×345適合扉厚(mm)28~40
ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 MIZUKAMI(水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明MIZUKAMI(水上)
7,398税込8,138
1枚
11日以内出荷
倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている糸入りのビニールカーテン。0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。四方折返し加工、上部補強テープ白入り、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3透明タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能透明糸入り・防炎耐熱温度(℃)60質量(g/m2)395RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)82
ステンレス スリムビス MIZUKAMI(水上)ステンレス スリムビスMIZUKAMI(水上)
1,698税込1,868
1箱(540本)ほか
3日以内出荷
チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質ステンレスSUS410
デジタルロックツル長 ヘッダー付 MIZUKAMI(水上)デジタルロックツル長 ヘッダー付MIZUKAMI(水上)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40仕上クロームメッキ
ポリカフック MIZUKAMI(水上)ポリカフックMIZUKAMI(水上)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
波板用フックです。ポリカーボネート製で超寿命、取付も簡単です。
材質ポリカーボネート寸法D(mm)7寸法B(mm)19.2寸法C(mm)4
ステンレス関止 MIZUKAMI(水上)ステンレス関止MIZUKAMI(水上)
138税込152
1個
当日出荷
引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付
仕様ビス付材質ステンレスSUS304寸法(mm)19×50×20ステンレスサイズ
K 丸型ガラリ 網付 MIZUKAMI(水上)K 丸型ガラリ 網付MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
材質ABS樹脂
ステンレスソケット 黒(つや消しブラック) MIZUKAMI(水上)ステンレスソケット 黒(つや消しブラック)MIZUKAMI(水上)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具材質ステンレスSUS304形状ソケット呼び32mm寸法A(mm)60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)32.5寸法C(mm)23寸法P(mm)41.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
集成材 六甲用木製キャップ MIZUKAMI(水上)集成材 六甲用木製キャップMIZUKAMI(水上)
558税込614
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです
材質タモ材適合径(Φmm)35径(Φmm)35
天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) MIZUKAMI(水上)天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)MIZUKAMI(水上)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質真鍮付属品ビス付仕上ニッケルメッキ
K 足掛L型ブラケット 38 MIZUKAMI(水上)K 足掛L型ブラケット 38MIZUKAMI(水上)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)180
引戸用 内締り MIZUKAMI(水上)引戸用 内締りMIZUKAMI(水上)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から3日以内出荷
面付けタイプで取り付けが簡単。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)28~40
集成材 丸棒手摺 New六甲 MIZUKAMI(水上)集成材 丸棒手摺 New六甲MIZUKAMI(水上)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35仕様丸棒
Vピタ MIZUKAMI(水上)VピタMIZUKAMI(水上)
3,698税込4,068
1箱(50個)
当日出荷
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質ステンレス寸法(mm)10×52仕上仙徳焼入
Kスベリ MIZUKAMI(水上)KスベリMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(200個)
当日出荷
建具の下に使用して、建具のすべりを良くします
材質ポリエチレン(PEHD出光2110JH)
スイートDXレジスター MIZUKAMI(水上)スイートDXレジスターMIZUKAMI(水上)
529税込582
1台
当日出荷から3日以内出荷
開閉スライド付きのデザイン性に富んだ角型のレジスター(給気口)です。事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所など多用途に使用可能。さりげないデザインでお部屋をリフレッシュします。取付ビス付きです。
材質ABS樹脂シルバーグレータイプ面付け(ビス付)
柱養生紙 550mm幅 MIZUKAMI(水上)柱養生紙 550mm幅MIZUKAMI(水上)
19,980税込21,978
1箱(20本)
当日出荷から3日以内出荷
新築木造家屋の大事な柱を保護します。柱を日焼けや傷・手アカから守る養生紙! 無地のタイプと、祝い文字、縁起の良い図柄が印刷されたタイプがあります。 1梱に便利な専用カッター1個と仮止めテープが付いています。
材質和紙・クレープテープ寸法(幅Wmm×長さLm)550×33
メガネ型フェイスシールド MIZUKAMI(水上)メガネ型フェイスシールドMIZUKAMI(水上)
5,398税込5,938
1箱(1セット×10個)
翌日出荷
目・鼻・口などをしっかりガードするメガネ型フェイスシールド 呼気・唾液飛沫の飛散を防止 、曇り防止加工で透明度が持続し視界良好、重量わずか29g 鼻や口だけでなく目を含む顔全体への飛沫を大幅低減、鼻や眼鏡に干渉しない自然な空間 メガネの上から装着可能です。
用途ウイルス対策、飛沫防止、接客、通勤、店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適セット内容シート(フィルム)×1枚、メガネ×1台材質シールド:PET(ポリエチレンテレフタレート)/フレーム:PC(ポリカーボネート)無色透明、留め具:透明ブルー寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):195×215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:150×160×50フレーム色無色透明シート厚さ(mm)0.2
KV戸車 MIZUKAMI(水上)KV戸車MIZUKAMI(水上)
4,198税込4,618
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな丸型形状(U型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。
タイプU型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8
F型ブラケット 首短 MIZUKAMI(水上)F型ブラケット 首短MIZUKAMI(水上)
429税込472
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
巾広クッション #929 MIZUKAMI(水上)巾広クッション #929MIZUKAMI(水上)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質EPDMゴムスポンジ
SUS410 Zコーススレッド 半ネジ MIZUKAMI(水上)SUS410 Zコーススレッド 半ネジMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(200本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(SUS410パシペート)種別半ネジステンレスSUS410パシペート
消火器スタンド(消火器設置台)H型 MIZUKAMI(水上)消火器スタンド(消火器設置台)H型MIZUKAMI(水上)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
設置場所をえらばない機能性・デザイン性を兼ね備えたスチール製粉体焼付塗装仕上げの消火器スタンドです。 商業施設やオフィスビルなど、建築空間に調和しながら、存在感のあるシンプルなデザインの消火器設置台です。 消火器設置部分には、クロロプレンゴム(CR)を設置しておりますので、消火器本体にも優しい仕様となります。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等様々な場所の消火器の設置に最適です。材質スチール+クロロプレンゴム(CR)幅(mm)220寸法(mm)ゴムベース部:t5×150×150シルバー高さ(mm)550種類スタンド型奥行(mm)220仕上粉体焼付塗装本体板厚(mm)1.6
ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) MIZUKAMI(水上)ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)MIZUKAMI(水上)
379税込417特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
ステンレス製巾広フック MIZUKAMI(水上)ステンレス製巾広フックMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス
チーズ(回転止ビス穴付) MIZUKAMI(水上)チーズ(回転止ビス穴付)MIZUKAMI(水上)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状チーズ仕上クロームメッキ
ステンレス ワンタッチフックボルト MIZUKAMI(水上)ステンレス ワンタッチフックボルトMIZUKAMI(水上)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(100個)
当日出荷
波板用フックです。ステンレス製で超寿命、取付も簡単です。
材質ステンレス寸法D(mm)7寸法B(mm)20寸法C(mm)9
鉄枠調整戸車 MIZUKAMI(水上)鉄枠調整戸車MIZUKAMI(水上)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
イージーブラケット カバー付直軸 MIZUKAMI(水上)イージーブラケット カバー付直軸MIZUKAMI(水上)
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状直受
Rブラケット MIZUKAMI(水上)RブラケットMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールダイカストでアール形状がスタイリッシュなエンド(端部)に使用するブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状ブラケットエンド
六甲 Φ35用 コーナージョイント MIZUKAMI(水上)六甲 Φ35用 コーナージョイントMIZUKAMI(水上)
909税込1,000
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ
すき間モヘアシール100mリール巻 MIZUKAMI(水上)すき間モヘアシール100mリール巻MIZUKAMI(水上)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から4日以内出荷
ドアや引き戸、窓などいろいろな隙間にご使用いただけます。緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランス良くふさぎます。ソフトな毛足がやさしくあたりますので、ドアや窓などの動きも損ないません。復元力に優れ、水や摩耗にも強く耐久性が抜群で、長期の使用にも安定した性能を持続します。モヘアとベースが一体化している為、毛が抜けず型くずれしません。お得な100mリール巻タイプです。
材質毛:ポリプロピレン/ベース:ポリプロピレン/粘着剤:アクリル系両面テープ長さ(m)100
シキメネイル MIZUKAMI(水上)シキメネイルMIZUKAMI(水上)
1,198税込1,318
1箱(144本)
3日以内出荷
和室の目すき天井を張るときに使います。
材質仕上生地
20型プラシキレール MIZUKAMI(水上)20型プラシキレールMIZUKAMI(水上)
4,398税込4,838
1箱(10本)
翌日出荷から3日以内出荷
樹脂製の敷居レールです。
材質特殊樹脂
Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全 MIZUKAMI(水上)Z化粧箱入 ステンレス コーススレッド 全MIZUKAMI(水上)
1,198税込1,318
1箱(125本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。用途:台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )種別全ネジステンレス
Zフレキコーススレッド 全ネジ MIZUKAMI(水上)Zフレキコーススレッド 全ネジMIZUKAMI(水上)
1,598税込1,758
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
フレキ付きのコーススレッドビス。ケイカル板・フレキ板硬質木材等の硬いボード類を木下地に取り付け。
材質鉄ユニクロ種別全ネジ仕上ユニクロメッキ
デジタルロックツル長 同一鍵 MIZUKAMI(水上)デジタルロックツル長 同一鍵MIZUKAMI(水上)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40仕上クロームメッキ
J形フック ブラック MIZUKAMI(水上)J形フック ブラックMIZUKAMI(水上)
269税込296
1個
3日以内出荷
亜鉛合金製のJ形フックでスタイリッシュで重厚な南部鉄風ブラック(黒)塗装です。
材質亜鉛合金仕上Nブラック(南部鉄風黒塗装)
ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプ MIZUKAMI(水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)半透明 耐候タイプMIZUKAMI(水上)
8,198税込9,018
1枚
11日以内出荷
高い耐候性・防炎性を誇る半透明の糸入りビニールシートで汎用性の高い0.36mm厚です。UVカット機能も備えています。帯電防止機能も兼ね備えており、高い帯電防止性能が求められる電子部品・機器の製造現場等でもご使用頂けます。特殊な樹脂配合により高い耐候性を誇る。長期間の使用においても、硬化や変色が起こりにくく、長い間ご使用頂けます。また色が半透明ですので、向こう側に人がいるかいないかぐらいは見えますが詳しく何かはわからない程度のプライバシー感が損なわれないのも特長です。そのため間仕切り、カバー等の使用に適しています。帯電防止機能で電子部品・機器の製造現場等でも安心してご利用いただけます。有害な紫外線をカットするUVカット機能も兼ね備えており、屋内・外を問わずに安心してご使用頂けます。
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン、各種カバー材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.36半透明タイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能半透明糸入り・防炎・帯電防止・耐候・UVカット耐熱温度(℃)60質量(g/m2)460
ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 耐候タイプ MIZUKAMI(水上)ビニールカーテン 塩ビ(糸入り)透明 耐候タイプMIZUKAMI(水上)
8,798税込9,678
1枚
11日以内出荷
屋外でも使用可能な倉庫・工場・店舗の間仕切りとして一般的に幅広く使用されている耐候タイプの糸入りビニールカーテン。0.3mm厚の糸入りタイプで丈夫なため様々なシーンでご使用いただけます。四方折返し加工、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ仕様!
用途倉庫・工場・店舗の間仕切りカーテン材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.53透明タイプ周囲折返し、ハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能透明糸入り・防炎・耐寒・耐候・UVカット耐熱温度(℃)60質量(g/m2)670RoHS指令(10物質対応)対応透光率(%)80.9
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら