4ページ目:

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
330件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ固定ソケット穴付 MIZUKAMI(水上)パイプ固定ソケット穴付MIZUKAMI(水上)
259税込285
1個
当日出荷
回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)形状二重ソケット寸法(mm)32仕上クロームメッキ
ユニクロ金折 MIZUKAMI(水上)ユニクロ金折MIZUKAMI(水上)
1,898税込2,088
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
最もスタンダードな補強金物です。先端がケガをしにくい」アール形状です。
材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
ステンレス枠調整戸車 MIZUKAMI(水上)ステンレス枠調整戸車MIZUKAMI(水上)
4,898税込5,388
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
六甲 Φ35用 イージーキャップ MIZUKAMI(水上)六甲 Φ35用 イージーキャップMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製丸棒手摺のエンドキャップです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
アルミへの字 MIZUKAMI(水上)アルミへの字MIZUKAMI(水上)
13,980税込15,378
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミ製のへの字押え金物です。ビニル床材や、ビニル床タイルのエッジ押えに最適。
材質アルミ
ノンスリップ MIZUKAMI(水上)ノンスリップMIZUKAMI(水上)
1,498税込1,648
1本ほか
3日以内出荷
アルミ製のノンスリップ金物です
材質アルミ
トーメイチューブ MIZUKAMI(水上)トーメイチューブMIZUKAMI(水上)
5,598税込6,158
1箱(2本)
3日以内出荷
厚み0.15mm(100m巻)の簡易的な送排水などに適したポリエチレン製のチューブです。仮樋や荷造り用チューブとしてもご使用いただけます。
透明長さ(m)100材質低密度PE
ポリエチレントーメイシート MIZUKAMI(水上)ポリエチレントーメイシートMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(2本)ほか
3日以内出荷
土間防湿用、屋根下地用、各種の養生シート、スキマ風防止用など幅広くご使用できます。
材質低密度PE
K 足掛L型ブラケット 32 MIZUKAMI(水上)K 足掛L型ブラケット 32MIZUKAMI(水上)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質真鍮寸法A(mm)180仕上頭部:真鍮クローム
クローム アームストッパー MIZUKAMI(水上)クローム アームストッパーMIZUKAMI(水上)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鉄製の普及型アームストッパーです。
材質鉄・クロームメッキ寸法(mm)14×130×225
スベランマスカー MIZUKAMI(水上)スベランマスカーMIZUKAMI(水上)
29,980税込32,978
1箱(30巻)
3日以内出荷
靴にギシギシ、ノンスリップ仕様のフィルム部分が特徴、屋根上作業や床面の養生にさいてきです
材質ポリエチレンフィルムテープ:緑/フィルム:透明緑テープ幅(mm)1100寸法(幅Wmm×長さLm)1100×20
ロータリーブラケット 首長 MIZUKAMI(水上)ロータリーブラケット 首長MIZUKAMI(水上)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質亜鉛ダイカストサイズL仕上クローム
ロータリーブラケット MIZUKAMI(水上)ロータリーブラケットMIZUKAMI(水上)
469税込516
1個
3日以内出荷
取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
材質亜鉛ダイカストサイズM仕上クローム
Vスベリ MIZUKAMI(水上)VスベリMIZUKAMI(水上)
2,998税込3,298
1箱(100個)
当日出荷
建具の下に使用して、建具のすべりを良くします
材質ジュラコン(R)寸法(mm)9.3×20
角窓 MIZUKAMI(水上)角窓MIZUKAMI(水上)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
明かりとり用の部材です。
材質強化スチロールタイプ挟み込み外径(Φmm)104×104開口寸法(mm)92×92ドア厚(mm)30~36
洋風ヤギリ モンブラン MIZUKAMI(水上)洋風ヤギリ モンブランMIZUKAMI(水上)
5,898税込6,488
1箱(2枚)
3日以内出荷
シンプルでスタイリッシュな洋風ヤギリの換気材です。
材質高級ABS樹脂タイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)600×200×36取付穴寸法(mm)(ビス)527×174
SDコンテナバッグ カバー付 Φ1100丸型 MIZUKAMI(水上)SDコンテナバッグ カバー付 Φ1100丸型MIZUKAMI(水上)
11,980税込13,178
1箱(10枚)
3日以内出荷
丸型の1t(1トン)土のうです。河川改修、おがくず、各種粉体など様々な用途にご使用いただけます。別名、フレコンバックとも呼ばれております。吊りベルト型(2点吊り)で安定します。風袋の重量が軽くかさばりません。充填口が大きく作業効率がアップします。フォークリフトや建設重機での荷役作業で工数削減。
用途ゴミ運搬、 鉱物、廃棄物入れ、農作物、おがくず、各種粉体など材質ポリプロピレンベージュ容量10.5m2タイプ丸型ベルト幅(mm)100寸法(Φ×高さH)(mm)1100×1100
アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) ダークグリーン MIZUKAMI(水上)アーク光対策カーテン(ウェルディングカーテン) ダークグリーンMIZUKAMI(水上)
6,598税込7,258
1枚
11日以内出荷
アーク光対策フィルム。溶接・熱切断による眼に有害な紫外線および強烈な可視光線から周辺作業者の眼を保護する防炎軟質塩化ビニールフィルムです。有害紫外線や強い可視光線から周辺作業者の眼を保護し、適度な透明性により外部からも作業が見え、溶接作業者にとっても明るい作業環境を確保できます。大量のアーク光が発生する場合に最適なダークグリーン。有害紫外線の透過を抑制!消防法施行令第4条の 3に適合!酸素指数 28(JIS K 7201 準用)!
材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.35ダークグリーンタイプ周囲折返し、上部のみ補強テープ白入りハトメ10Φアルミ約300mmピッチ機能色付・防炎・アーク光遮蔽耐熱温度(℃)60質量(g/m2)420RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ MIZUKAMI(水上)【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
15,900税込17,490
1セット
11日以内出荷
ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(両開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kgタイプ両開き種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン)ピッチ(mm)ブラケット:800高さH(mm)開口寸法:1500~4000ブラケットスチール/ユニクロメッキ材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ幅W(mm)開口寸法:1000~10000関連資料※ネットカーテン構成図(0.27MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール詳細説明案内1(0.15MB) ※間仕切ポール詳細説明案内2(0.16MB)敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kgチェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)レール取付天井付/壁面(正面)付サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプ MIZUKAMI(水上)【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 片開きタイプMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
33,900税込37,290
1セット
11日以内出荷
工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(片開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kgタイプ片開き種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入りピッチ(mm)ブラケット:800高さH(mm)開口寸法:1500~4000ブラケットスチール/ユニクロメッキハトメピッチ(mm)200材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ幅W(mm)開口寸法:1000~10000関連資料※ビニールカーテン構成図・寸法図(0.22MB) ※レール部品詳細(0.19MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内1(0.17MB) ※間仕切ポール・中間ポール詳細説明案内2(0.21MB)敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kgハトメ内径10mm/アルミチェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)レール取付天井付/壁面(正面)付サービス分類オーダー・加工
ステン枠防音調整戸車 MIZUKAMI(水上)ステン枠防音調整戸車MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
鉄枠防音調整戸車 MIZUKAMI(水上)鉄枠防音調整戸車MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
集成材 白山 MIZUKAMI(水上)集成材 白山MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(5本)
3日以内出荷
お年寄りやお子様の握りやすい直径35ミリで手触りがやさしく暖かみのある木製手摺です。バリアフリー住宅として必要な階段・廊下・玄関等の使用に最適です。 材質はタモ集成材を使用しています。
材質タモ集成材寸法(Φ×Lmm)35×4000
イージーブラケット カバー付B型 自在 MIZUKAMI(水上)イージーブラケット カバー付B型 自在MIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状L受
六甲 Φ35用 エンドエルボ MIZUKAMI(水上)六甲 Φ35用 エンドエルボMIZUKAMI(水上)
539税込593
1個
3日以内出荷
木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ
六甲 Φ35用 エルボ MIZUKAMI(水上)六甲 Φ35用 エルボMIZUKAMI(水上)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
木製丸棒手摺のコーナー部材です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ
六甲 Φ35用 コーナーエルボ MIZUKAMI(水上)六甲 Φ35用 コーナーエルボMIZUKAMI(水上)
829税込912
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
木製丸棒手摺のコーナー部材です。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35形状エルボ
ラバトリーヒンジ MIZUKAMI(水上)ラバトリーヒンジMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1組
当日出荷
トイレ(ラバトリー)扉用の丁番(ヒンジ)です。調整範囲30~40mm
材質ステンレスSUS304寸法(mm)103×70×2.0仕上ヘアーライン
マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用 MIZUKAMI(水上)マルチラバトリーヒンジ扉厚30mm用MIZUKAMI(水上)
2,898税込3,188
1組
当日出荷
ラバトリー用の丁番です。扉厚30mm~用、適用扉:30kg 以下外開き、内開きすべての開閉扉に適応します。扉の抜き止め防止装置付。
材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×89×2.5仕上ヘアーラインバフ
マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用 MIZUKAMI(水上)マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用MIZUKAMI(水上)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下
材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×107×2.5仕上ヘアーラインバフ
アルミダボ柱 Aダボ 真鍮 MIZUKAMI(水上)アルミダボ柱 Aダボ 真鍮MIZUKAMI(水上)
4,298税込4,728
1箱(60個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
アルミダボ柱 掘込タイプ・面付タイプ
UC強力掛金 MIZUKAMI(水上)UC強力掛金MIZUKAMI(水上)
2,798税込3,078
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適
材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
ステンレス+Aトラス タッピング MIZUKAMI(水上)ステンレス+Aトラス タッピングMIZUKAMI(水上)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
ステンレスタッピングスクリュー(A タイプ)トラス頭仕様、木下地に最適です。
材質ステンレス(SUS XM7)ブライト種類1種(Aタイプ)
SUS410 Zコーススレッド 全ネジ MIZUKAMI(水上)SUS410 Zコーススレッド 全ネジMIZUKAMI(水上)
2,798税込3,078
1箱(500本)ほか
3日以内出荷
マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(SUS410パシペート)種別全ネジステンレスSUS410パシペート
Zステンレス フレキ コーススレッド 半 MIZUKAMI(水上)Zステンレス フレキ コーススレッド 半MIZUKAMI(水上)
2,998税込3,298
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
マルテンサイト系SUS410 材を使用し、さらに防錆力保持の為パシペート処理が施されています。また焼き入れ処理により硬質ボード類を下穴なしで木下地に取付けることが出来ます。 用途:湿気の多い場所や雨雪にさらされる場所の建築工事に最適。
材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410)ステンレス
K 仮枠アンカー MIZUKAMI(水上)K 仮枠アンカーMIZUKAMI(水上)
72税込79
1個
4日以内出荷
塩ビパイプ用の仮枠アンカー
材質ABS樹脂
K 丸型ガラリ 網無 MIZUKAMI(水上)K 丸型ガラリ 網無MIZUKAMI(水上)
379税込417
1個
3日以内出荷
一般的な樹脂製の網無仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂寸法A(mm)139寸法B(mm)99寸法C(mm)36
K 丸型レジスター MIZUKAMI(水上)K 丸型レジスターMIZUKAMI(水上)
319税込351特価
1個
当日出荷
一般的な樹脂製の丸型レジスター、ツマミを前後して開閉します。
呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂
S型レジスター MIZUKAMI(水上)S型レジスターMIZUKAMI(水上)
1,098税込1,208
1箱(2枚)
3日以内出荷
換気用のスライド開閉タイプのレジスター(給気口)
材質強化スチロールアイボリータイプ面付け(ビス付)
ヤギリ MIZUKAMI(水上)ヤギリMIZUKAMI(水上)
2,298税込2,528
1箱(2枚)
当日出荷
シンプルな和風ヤギリです。
材質強化スチロールブラウンタイプ面付け(ビス付)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら