「床下点検」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法606×606mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様12mmフロアタイプ
付属品回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚
性能【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級
材質材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外形寸法(mm)622×622×67.5
開口寸法(mm)606×606
関連資料(1.38MB)
樹脂製の床下点検口(気密タイプ、12mmフローリングフロア用)です。補助根太(現場調達)レス、外枠EFS機構によるセンタリング機能による圧倒的な省施工と独自技術による樹脂蓋の軽量化を実現した、樹脂枠床下点検口です。素足に優しい樹脂製で、アルミ製などにある不快なひんやり感がなく、安心安全なバリアフリー設計です。樹脂蓋は薄型化と軽量化を実現した設計。フローリング12mmに対応しております。本製品、床開口寸法450×450mmならびに回転取手切欠き寸法23×91mmは長期使用対応部材CjK部材基準に適合しております。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
仕様12mmフロアタイプ
付属品回転取手:1個、ビスセット:1式、施工説明書:1部、蓋板カットガイド:1枚
性能【気密】JIS A 4706(サッシ) A4等級
材質材質(枠)(蓋枠)PP/裏蓋:タルク PP 材質(外枠)PP(外枠・取付部材)、POM(EFS部)
外形寸法(mm)466×466×67.5
開口寸法(mm)450×450
関連資料(0.28MB)
フロアの厚み15mm対応のアルミ枠の床下点検口です。安全性を重視した樹脂コーナー仕様です。枠:長期使用対応部材(CjK部材)基準対適合商品です。
材質本体:アルミ/コーナー:樹脂
関連キーワード