室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質タモ集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
仕様丸棒
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質タモ集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
色ナチュラル
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
室内手摺用の木製丸棒手摺です。Wディンプルタイプで通常の丸棒よりも握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど
材質タモ集成材
長さ(mm)4000
外径(Φmm)35
仕様Wディンプル
木製丸棒手摺と木製丸棒手摺の接続部の角度を自在にジョイント出来るので、施工がスピーディーになりました。折り返し階段、階段から廊下へのジョイントに最適です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状エルボ
木製丸棒手摺用の直型ブラケット止タイプです。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状直止
木製丸棒手摺の直型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
木製丸棒手摺用の木製エンドキャップです
材質タモ材
適合径(Φmm)35
径(Φmm)35
木製丸棒手摺用の直型ブラケット通(貫通)タイプです。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状直通
木製丸棒手摺のエンドキャップです。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
木製丸棒手摺のコーナー部材です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状エルボ
木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状エルボ
木製丸棒手摺のコーナー部材です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状エルボ
木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
木製丸棒手摺の直線部分の接続金具です。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状ストレート
普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
形状L受
普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
形状L受
片方の木製丸棒手摺を固定した状態で、水平方向に加え上下にも動かせるコーナー用ジョイントです。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状エルボ
仕上焼付塗装
笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
形状直受
オールダイカストでアール形状がスタイリッシュなエンド(端部)に使用するブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状ブラケットエンド
コーナー部分をスタイリッシュに見せる90度コーナーブラケット。市設置後、正面から座部分が目立ちません!
材質亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
形状コーナーブラケット
関連キーワード