2ページ目: BOLLのすべての商品

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
119件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
材質(本体)ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
寸法(mm)H285×W135×D155 質量(g)3850
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
商品タイプリチウムグリース 寸法(mm)H150×W35×D35 淡褐色 質量(g)95 使用温度範囲(℃)-20~+120 ちょう度2 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱油 危険物の類別非危険物 特性耐水性、防錆性
1本(80g)
359 税込395
当日出荷

1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨きガラス板を使用している為、 凸凹・傷がなく透明かつ平面なシャーレです。顕微鏡観察の場合、乱反射しません。オートクレーブ(滅菌処理)の使用も可能です。
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品フタ、コシアミ、ノズル 材質PE(ポリエチレン) メモリーあり 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。 容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。 先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。 容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
トラスコ品番420-5635 材質本体:ポリエチレン(PE) 幅(mm)70 全長(mm)184 容量(mL)300 高さ(mm)184 奥行(mm)160 ノズル長(mm)120 危険物の類別非危険物
1個
279 税込307
当日出荷

NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし 適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A 高さ(mm)9 質量(g)2 内径(Φmm)40 外径(Φmm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高度に精製した基油に各種添加物を合理的に配合したエアー工具専用高級潤滑油です。
寸法(mm)H230×W86×D75 質量(g)930 ISO粘度グレード32 透明 使用温度範囲(℃)-12.5~+228 適合範囲エアー工具 引火点(℃)228 粘度ISO32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
寸法(mm)H150×W35×D35 質量(g)95 使用温度範囲(℃)-20~+60 淡黄色 ちょう度2 増ちょう剤カルシウム石鹸 基油鉱油 危険物の類別非危険物 特性付着性、耐水性
1本(80g)
289 税込318
当日出荷

NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様パッキンなし 適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A 寸法(mm)H20×W60×D60 高さ(mm)19 質量(g)14 内径(Φmm)40 外径(Φmm)62 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

高度に精製した基油に酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した軽荷重用潤滑剤です。 ミシン・日曜大工道具・自転車の錆止めキシミ音防止に最適です。
1箱(100mL)
349 税込384
当日出荷

油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
ISOグレード32 適合範囲タービン 容量(L)1 引火点(℃)204以上 粘度ISO32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 密度(g/cm3 at15℃)約0.863 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
欠品中

低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
タイプFD 使用温度範囲(℃)-10~120 適合範囲エンジン 引火点(℃)80 粘度ISO50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 密度(g/cm3 at15℃)0.871 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
当日出荷


現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップなので手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
仕様1L 寸法(mm)H235×W72×D88 質量(g)88 容量(L)1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

用途ヘッジトリマー、芝生バリカンの刃の長期防錆 寸法(mm)H180×W55×D55 質量(g)210
1本(220mL)
689 税込758
当日出荷

農業機器のキャブレター内部の汚れを簡単に 落とすキャブレタークリーナーです。不完全燃 焼の原因になるキャブレター内部に堆積した ガムやスラッジなどの汚れを強力に除去しま す。
付属品ノズル1本付 寸法(mm)H205×W70×D70 質量(g)345 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
579 税込637
当日出荷

自動車、建設機械、農機具、自転車、機械製品等の潤滑・固着したボルト、ナット等のねじ緩め。
寸法(mm)H205×W70×D70 質量(g)345 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量210mL 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
699 税込769
翌々日出荷

手にやさしい中性タイプです。 除錆力が強力です。 引火性がなく安全です。 (難燃性)劇物にも該当しません。
特性強力 主な用途サビ落とし 寸法(mm)H140×W40×D40 質量(g)130 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

シリコーンスプレーはシリコーンを主成分としていますので、潤滑・剥離・艶出しに優れた効果を発揮します。 スプレータイプなので最後の一滴まで使用でき、しかも取り扱いが簡単です。 摩擦熱を抑えると同時に、摩擦による損傷を防止しますので、作業が綺麗に早くできます。
用途各種機械の刃・大工道具・プラスチック・ゴム・自動車・家具・家庭器具・農機具・レジャー用品・機械・電動工具に 使用温度範囲(℃)+5~+40 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。
対応材質 主な用途サビ止め、ツヤ出し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1箱(100mL)
519 税込571
欠品中

粉末から液体まで、手軽に計れます。目盛付。
種類手付ビーカー 材質PE(ポリエチレン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油差タッチでグリース注入できます。機械安定性や極圧性に優れています。防錆性に優れています。生分解性が28日以内で60%以上!!
寸法(mm)H230×W47×D47 質量(g)200
1本(180g)
1,998 税込2,198
当日出荷

植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
ISO粘度グレード56 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類
1本(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種実験用の容器として広い分野として使用できます。
材質本体・ピペット:ソーダガラス、フタ:AS樹脂、ゴム球:天然ゴム、ホールキャップ:PP
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)H260×W40×D40 全長(mm)約268 質量(g)約20 内径(Φmm)根本:約37 RoHS指令(10物質対応)対応 先端ノズル径(Φmm)約15
1個
479 税込527
当日出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リチュームグリースより3~4倍長期間使用可能で、理想に近いマルチパーパスグリースはかえって経済的です。
寸法(mm)H295×W80×D45 質量(g)140 危険物の類別非危険物
1本(100g)
1,298 税込1,428
当日出荷

自動車のギヤーオイルとしてトランスミッション及び低・中荷重デファレンシャルに適しています。また工業設備用ギヤーオイルとしてもご使用いただけます。
APIGL-4SAE 寸法(mm)H285×W135×D155 質量(g)3850 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤などの各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
ISO粘度グレード10
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
用途【混合方法】。ガソリンとオイルの場合。ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合。ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5001倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。 材質ポリエチレン 質量(g)617 容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×145×270
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ちょっとした使用に最適・自由な使い方が可能です。粉末・液体の移し替え等。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。
材質ポリプロピレン(PP) 寸法(Φmm)180 アズワン品番62-3957-85
1個
549 税込604
当日出荷

用途各種機械の刃・大工道具などの滑り・錆止め、プラスチック・ゴムなどの成型時の離型・粘着防止、自転車・家具・家庭機器などの艶出し、農機具・レジャー用品・機械・電動工具の錆止め、自転車・機械・農機具の金属部分の汚れ防止 容量(mL)100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(100mL)
799 税込879
当日出荷

高度に精製した基油酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤、各種添加物を合理的に配合した高品質オイルです。あらゆる金属作動部の動き、回転をなめらかにして、摩耗を防ぎます。キシミ音をすぐに解消します。塗っておくとさびを防ぐ効果があります。
寸法(mm)H205×W70×D70 質量(g)345 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷