「オイル 差し」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)180 仕様斜め型 材質本体:ポリエチレン 寸法(mm)H165×W160×D63 容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色 質量(g)40 ノズル長(mm)120 メモリーあり 危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷

キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
ISO粘度グレード56 適合範囲チェーンソー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類
1本(1L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135 使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
1本(70g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油差タッチでグリース注入できます。機械安定性や極圧性に優れています。防錆性に優れています。生分解性が28日以内で60%以上!!
寸法(mm)H230×W47×D47 質量(g)200
1本(180g)
1,998 税込2,198
当日出荷

油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノズルは切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます。)。高速回転最高3600r.p.m。高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。自動車、オートバイ、自転車、農機器、建設機械etc.
仕様RoHS規定外有機則規定外毒物及び劇物取締法規定外PRTR法規定外 使用温度範囲(℃)-20~+135 危険物の類別非危険物
1本(100g)
759 税込835
当日出荷

油差しタッチでグリース注入できます。 付着性・粘着性に優れています。潤滑箇所に強く付着し。潤滑面から飛散することがありません。耐摩耗性・耐水性・防錆性に優れています。
特性付着性、粘着性、耐摩耗性、耐水性、防錆性 寸法(mm)H295×W80×D45 質量(g)120 使用温度範囲(℃)-10~60 危険物の類別非危険物
1本(100g)
739 税込813
翌々日出荷