カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
  • BOLL
  • モノタロウ(10)
  • フルプラ(7)
  • アズワン(1)
  • ホーザン(4)
  • 日平機器(1)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • 尾崎亀商店(1)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
  • マキタ(45)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(29)
  • ミスターマイスター(18)
  • 旭工機(6)
  • マックス(5)
  • WIZ'A(4)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • アルス(3)
  • ジーベック(3)
  • スイデン(3)
  • リス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「オイル差し」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農業機械用グリース BOLL農業機械用グリースBOLL(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(180g)
当日出荷
油差タッチでグリース注入できます。機械安定性や極圧性に優れています。防錆性に優れています。生分解性が28日以内で60%以上!!
寸法(mm)H230×W47×D47質量(g)200
シャーシーグリース BOLLシャーシーグリースBOLL
739税込813
1本(100g)
翌々日出荷
油差しタッチでグリース注入できます。 付着性・粘着性に優れています。潤滑箇所に強く付着し。潤滑面から飛散することがありません。耐摩耗性・耐水性・防錆性に優れています。
特性付着性、粘着性、耐摩耗性、耐水性、防錆性寸法(mm)H295×W80×D45質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~60危険物の類別非危険物
刈払機グリース BOLL刈払機グリースBOLL(36件のレビュー)
419税込461
1本(70g)ほか
予約販売
油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
万能グリース BOLL万能グリースBOLL
759税込835
1本(100g)
当日出荷
油差しタッチでグリース注入。使用しない時、中栓をサカサマにしておけば最後までムダなく使用できます。ノズルは切って使えます。(ノズルはグリース注入口の径に合わせ4mm~11mmの間で切って使えます。)高速回転最高3600r.p.m。高級耐熱、耐水、耐圧、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。自動車、オートバイ、自転車、農機器、建設機械etc.
仕様RoHS規定外有機則規定外毒物及び劇物取締法規定外PRTR法規定外使用温度範囲(℃)-20~+135危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら