「オプティミックス」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
寸法(mm)H285×W135×D155
色青色透明
質量(g)3850
タイプFDグレード
使用温度範囲(℃)-20~+50
容量(L)4
引火点(℃)80
粘度ISO50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
密度(g/cm3 at15℃)0.871
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。
タイプFD
使用温度範囲(℃)-10~120
適合範囲エンジン
引火点(℃)80
粘度ISO50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
密度(g/cm3 at15℃)0.871
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード