2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
寸法(mm)H285×W135×D155 質量(g)3850 ISOグレード32 容量(L)4 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
3,798 税込4,178
当日出荷

油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
ISOグレード32 適合範囲タービン 容量(L)1 引火点(℃)204以上 粘度ISO32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 密度(g/cm3 at15℃)約0.863 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷