「安全混合容器 ノズル」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。
中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。
現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。
メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。
危険物の類別非危険物
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
ノズル赤キャプ付きです。
適合NX-10、X-20B、X-20R、X-20W、TX-20
寸法(mm)360(キャップ含)×31×50
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
正確で簡単に混合ガソリンが作れます。容器が転倒しても液がこぼれません。ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。
用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様パッキンなし
適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A
寸法(mm)H20×W60×D60
高さ(mm)19
質量(g)14
内径(Φmm)40
外径(Φmm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷