油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
ISOグレード32
適合範囲タービン
容量(L)1
引火点(℃)204以上
粘度ISO32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
密度(g/cm3 at15℃)約0.863
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
油圧油、エアーストレーナー、高速軸受に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
寸法(mm)H285×W135×D155
質量(g)3850
ISOグレード32
容量(L)4
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード