絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 81107
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    189,800税込208,780
    1台
    48日以内出荷
    EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
    仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数20ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)
  • ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    119,800税込131,780
    1台
    43日以内出荷
    EKI-7720E-4F/4F-AEI は、16個のファストイーサネットポートと4個のSFP(ミニGBIC)ポート等、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
    仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数20ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネット(16ポート)およびSFPポート(4ポート)
  • 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ Advantech(アドバンテック)

    非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲温度対応:EKI-5500シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    29,980税込32,978
    1台
    43日以内出荷から48日以内出荷
    EKI-5000シリーズ 産業用エントリーレベルの マネージドスイッチ ・ポートベースのQoSを採用しているため、優先度の高いポートを経由してくるトラフィックを優先させ、 必要性の低いデータを残りのポートで遅延させることができる。 ・広く使用されるマネージドスイッチ機能を提供 ・屋外環境のEMSレベル3保護 ・X-Ring・テクノロジーを搭載(ネットワーク障害に対して回復時間10ms以下を実現) ・Web GUI対応で簡単に設定可能
    長さ(mm)120厚さ(mm)84機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/壁面入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)
  • ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    139,800税込153,780
    1台
    48日以内出荷
    EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
    仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4ポート数12ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
  • ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    129,800税込142,780
    1台
    48日以内出荷
    EKI-7712E-4FおよびEKI-7712E-4FIは8つのファストイーサネットポートと4つのSFP (ミニGBIC)ポートに対応し、多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。このスイッチは-40~75℃の広い動作温度(EKI-7712G-4FI)と鉄道を含む世界での交通現場にて安全なオペレーションを確実にした、産業界で広く認められた国際認証:『EN50121-4』および『NEMA TS2』に準拠されたイーサネットスイッチです。
    仕様【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB、【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105規格【国際】NEMA TS2、EN50121-4ポート数12ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSFPポート(4ポート)
  • ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    129,800税込142,780
    1台
    18日以内出荷
    EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
    仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数10ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)
  • L3 管理型・イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    L3 管理型・イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    219,800税込241,780
    1台
    18日以内出荷から43日以内出荷
    EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
    種別【マネージド/アンマネージド】マネージド機能【L3】スタティックルート、NAT入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE
  • 5ポート産業用Ethernetスイッチ(10/100BASE-TX対応)ADAM-6520シリーズ Advantech(アドバンテック)

    5ポート産業用Ethernetスイッチ(10/100BASE-TX対応)ADAM-6520シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    13,980税込15,378
    1台
    8日以内出荷から18日以内出荷
    【共通仕様】 ----------------------------------------------------------------- ・5ポート 10/100Base-TX対応 ・Auto MDI/MDI-X対応(クロスケーブル不要) ・オートネゴシエーション対応 ・DC10~30V電源入力対応 ・サージ保護 3,000V(ADAM-6520Lを除く) ・イーサネットESD保護 4,000V(ADAM-6520Lを除く) ・DINレール/壁面/スタック設置対応 ----------------------------------------------------------------- ▼ モデル選定の目安 ----------------------------------------------------------------- ・ADAM-6520:ESD保護・サージ保護を備えた標準産業用モデル ・ADAM-6520L:コスト重視の標準モデル ・ADAM-6520I:-40~85℃対応のワイド温度モデル -----------------------------------------------------------------
    用途制御盤内や産業ネットワークの構築に適した、5ポートの産業用アンマネージドイーサネットスイッチ制御盤内や産業ネットワークの構築に適した、5ポートの産業用アンマネージドイーサネットスイッチ種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)102幅(mm)70厚さ(mm)27ポート数5ポート制御機能全二重/半二重フロー制御取付け方法DINレール/Wall/スタック入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1伝送速度10/100BASEポート【RJ45】5×10/100Base-TX入力電源(V)10~30 VDC電圧電源入力対応
  • ネットワーク監視対応 産業用イーサネットスイッチ EKI-5600シリーズ(ProView) Advantech(アドバンテック)

    ネットワーク監視対応 産業用イーサネットスイッチ EKI-5600シリーズ(ProView)

    Advantech(アドバンテック)
    87,980税込96,778
    1台
    8日以内出荷から43日以内出荷
    【産業用イーサネットスイッチ EKI-5600(ProView)シリーズ】。。 EKI-5600シリーズは、9ポート・16ポートのラインアップを備えた産業用イーサネットスイッチです。 各モデルとも、Fast Ethernet(FE)ポートに加え、2ポートのギガビットコンボポート(RJ45/SFP)を搭載しています。。 【ポイント】 アンマネージドスイッチの導入しやすさと、 マネージドスイッチに近いネットワーク監視機能を備えた、Advantech独自の「ProView」コンセプトを採用しています。 一般的なアンマネージドスイッチと同様に、設定不要で導入できる一方、 Modbus/TCPおよびSNMPによるネットワーク監視にも対応しています。 そのため、SCADAやネットワーク管理システム(NMS)からネットワーク機器の状態を監視できます。。 ※設定不要で導入できる手軽さと、SCADA・NMSによるネットワーク監視を両立した、 設備保全や予防保全に適した産業用イーサネットスイッチです。。 ===================================================================== 【モデルラインアップ】 ・EKI-5629CI(9ポート):10/100Base-T(X) ×8ポート + ギガビットコンボポート(RJ45/SFP)×2ポート ・EKI-5626CI(16ポート):10/100Base-T(X) ×16ポート + ギガビットコンボポート(RJ45/SFP)×2ポート ===================================================================== ・ProViewコンセプト採用 ・ATEX / Class I Division 2 (C1D2) 認証対応 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと接続可能 ・SNMPによるネットワーク監視に対応 ・ポートベースQoSにより重要な通信を優先的に転送 ・ジャンボフレーム(最大9,216Bytes)対応 ・EMSレベル3対応で、高い耐ノイズ性能を実現 ・IEEE 802.3az(EEE)対応 ・12~48VDC デュアル冗長電源入力、P-Failリレー対応 ------------------------------------------------------------- ・DINレール / 壁面取付対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・P-Failリレー対応 ・広範囲電源入力:12~48VDC対応(入力範囲:8.4~52.8VDC)デュアル (冗長化) ・ループ検出機能搭載 =====================================================================
    仕様【冗長化】電源入力DC12~24Vとフェイル接点搭載種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3インターフェイスイーサネット/光ファイバネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応各種認証CUL/TUV/CCC入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V)動作温度範囲(℃)-40~75
  • 非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ(光ファイバーポート付き) Advantech(アドバンテック)

    非管理型・産業用イーサネットスイッチ:ADAMシリーズ(光ファイバーポート付き)

    Advantech(アドバンテック)
    33,980税込37,378
    1台
    18日以内出荷
    ADAM-6521とADAM-6521Sは、工業用イーサネットスイッチであり、 ファイバーオプティックポートを備えており、工業用ネットワークを迅速かつ費用効果的に拡張することが可能です。 ファイバーオプティックを使用することで、システムにノイズが干渉するのを防ぎ、最大15 kmの伝送距離を実現できます。 ※半導体工場、在庫管理環境、組立ライン、生産などのイーサネットネットワークニーズがある工業環境に特に適しています。 ・4つの10/100 MbpsのイーサネットポートをRJ-45コネクタで提供。 ・SC/STコネクタを備えた100 Mbpsのマルチ/シングルモードファイバーポートを1つ提供。 ・フル/ハーフデュプレックスのフロー制御をサポート。 ・統合ループアップエンジンをサポート。 ・MDI/MDI-Xオートクロスオーバーをサポート。 ・ブロードキャストストーム保護を提供。 ・+10~30 VDCの電圧入力をサポート。 ・4,000 VDCのイーサネットESD保護をサポート。 ・取り付け方法:DINレール、壁、スタック。 ・動作温度範囲は-10~65℃をサポート。
    種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド長さ(mm)112幅(mm)70厚さ(mm)27ポート数5ポート入力/出力10~30VDC電圧電源入力対応制御機能全二重/半二重フロー制御取付け方法DINレール/Wall/スタック検知方式AutoMDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護【ネットワーク】ブロードキャストストーム保護機能装備、【電源回線サージ(EFT)】3000 VDCインターフェイスイーサネット各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-10~65、stack:-10~60ESD保護【イーサネット】4000 VDC
  • ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    64,980税込71,478
    1台
    18日以内出荷
    EKI-7706E-2FI-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
    仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)43厚さ(mm)84ポート数6ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~85ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
  • ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    59,980税込65,978
    1台
    18日以内出荷
    EKI-7706E-2F-AEは、Fast Ethernetポートを4つ、SFPポートを2つに対応しています。多くのデバイスを接続するため豊富なポートを提供し、アドバンテックのIXM機能も内蔵しているため、迅速な導入のほかエンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスを実現します。また、また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも搭載しております。
    仕様【冗長性】X-Ring(10ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)43厚さ(mm)84ポート数6ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-10~60入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption)/ RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-10~60ポートの種類ファストイーサネット(4ポート)およびSFPポート(2ポート)
  • エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET ) Advantech(アドバンテック)

    エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ(EtherNet/IP・Modbus/TCP・PROFINET )

    Advantech(アドバンテック)
    86,980税込95,678
    1台
    18日以内出荷から83日以内出荷
    【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。 ・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート ・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供 ・IXM機能で複数台一括設定可能 ・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理 ・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内 ・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX ・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック ・5年保証あり -------------------------------------------------------------- EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI) PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN) Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)
    種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120幅(mm)74厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~85入力電源DC外部電源:12~48Vインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE動作温度範囲(℃)-40~75
  • ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    86,980税込95,678
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。 複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。 超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。 遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。 ・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載 ・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性 ・IXM機能による迅速な展開 ・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック ・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理 ・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能 ・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載
    種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ伝送速度1000BASE
  • エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5500シリーズ Advantech(アドバンテック)

    エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5500シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    58,980税込64,878
    1台
    18日以内出荷から43日以内出荷
    【EKI-5000シリーズ】は、産業用エントリーレベルのマネージドスイッチです。 信頼性の高い通信ソリューションを提供し、データの安全な送信とネットワークデバイスの監視・制御に貢献します。 ・マネージドスイッチ機能:広く使用される機能を提供 ・認証:ATEX、C1D2認証済 ・テクノロジー対応:IXM/NMSテクノロジーに対応 ・設定:X-Ring Elite、Web GUI対応で簡単に設定可能
    種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)120厚さ(mm)84取付け方法DINレール/Wall入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度10/100BASE
  • ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    149,800税込164,780
    1台ほか
    23日以内出荷から62日以内出荷
    産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。 柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。 ・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適 ・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能 ・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開 ・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現 ・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載 ・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応 ・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働 ・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適
    種別【マネージド/アンマネージド】マネージド入力電圧(V)48DCW数(W)【PoEポート供給】最大30入力電源DC外部電源インターフェイスイーサネット/光ファイバ伝送速度1000BASE給電方式PoE
  • 8ポートシリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 Advantech(アドバンテック)

    8ポートシリアルデバイスサーバ【DINレール取付】

    Advantech(アドバンテック)
    159,800税込175,780
    1台
    18日以内出荷から23日以内出荷
    EKI-1528I および EKI-1528CIは、RS-232/422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続する産業用デバイスサーバーです。 これにより、シリアルデバイスがネットワークに接続・共有でき、リモート管理が可能になります。 ・イーサネットポート:2つの10/100 MbpsポートでLAN冗長性を提供 ・通信速度: 最大921.6 kbps、任意のボーレート設定に対応 ・動作モード: COMポートリダイレクション、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPモード ・ホストアクセス: 1つのシリアルポートに最大5ホストがアクセス可能 TCPクライアントモードで最大16ホストに対応 ・保護機能: 15kVのESD保護 線間2kV、線対地4kVのサージ保護 ・設定方法:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ ・対応OS:Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003-2019、Linux ------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・自動RS-485データフロー制御 ・「I」モデルは広い動作温度範囲に対応 ・「CI」モデルは絶縁機能と広い動作温度範囲に対応
    ポート数8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×140×95コネクタRJ-45×2入力電源12~48 VDC動作温度範囲(℃)-40~70
  • シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528) Advantech(アドバンテック)

    シリアルデバイスサーバー 1Uラックマウント型(RS-232/422/485・8/16ポート|EKI-1526/1528)

    Advantech(アドバンテック)
    289,800税込318,780
    1台
    92日以内出荷
    EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。 ・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。 ・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。 ・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。 ・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。 ・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。 ・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。 ・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応 --------------------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー ・標準1Uラックマウントサイズ ・背面配線 ・自動RS-485データフロー制御 ・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり
  • タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格) Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格)

    Advantech(アドバンテック)
    599,800税込659,780
    1台
    23日以内出荷
    厳格な基準の環境で動作するために、IP69K および EN 1672-2 規格に準拠したステンレス鋼の筐体を備えてる。 SPC-515-633AE :第6世代インテル i3-6100U, 2.3GHz ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・Memory 8 GB DDR3L SODIMM ・P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル ・全方位(筐体前面/背面)SUS 304L ステンレス・スチール筐体(IP69K&M12コネ クタ付) ・IP69K規格に準拠し、塵や水から保護/EN 1672-2準拠 ・ファンレス冷却システム/飛散防止フィルムを搭載したタッチスクリーン ・VESAマウント(100 x 100 m)対応 ・OS Windows 10 LTSCをサポート ・添付部品:アダプター(100 ~ 240V 120W 24V 5A)および、電源ケーブル -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  • タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルコンピューター(投影型静電容量方式)

    Advantech(アドバンテック)
    139,800税込153,780
    1個
    42日以内出荷
    TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、 7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、 4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。 広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、 水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。 TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル ・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core ・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN ・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2 (CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供) ・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ ・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート ・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル ・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A ・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  • タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式) Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルモニター組込型(投影型静電容量方式)

    Advantech(アドバンテック)
    129,800税込142,780
    1台ほか
    8日以内出荷から47日以内出荷
    【モジュールタイプ】信頼性の高いガラス表面とP-CAPタッチコントロールを備えたタッチスクリーン ・16:9ワイドスクリーンアスペクト比で表示領域を40%拡大 ・ダイカストアルミシャーシとIP66準拠のアルミ合金製フロントベゼル ・HDMI入力 ・FPM-215W/FPM-221W(Touch Operation System):EETI ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・OSサポート:Windows 7/8/10 OSでUSBインターフェース経由の10点マルチタッチコントロールに対応 ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC Class A/UL/CB --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(ADP A/D 100-240V 60W 12V C14 DC PLUG 180°) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 4ポートRS-232/422/485 PCI通信カード(30 cm DB37-to-4 DB25ケーブル同梱)PCI-1612 Advantech(アドバンテック)

    4ポートRS-232/422/485 PCI通信カード(30 cm DB37-to-4 DB25ケーブル同梱)PCI-1612

    Advantech(アドバンテック)
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    PCI-1612はRS-232/422/485 を4ポート備えたサージ保護付きのPCI 通信カードです。通信速度は50 bps ~ 921.6 kbpsで任意に設定をすることができます。保護はサージ1000V、ESD15KV (air), 8KV (contact) 、EFT1000Vの保護を備えています。 PCIバス仕様2.1準拠 最高速度:921.6 kbps 4ポートRS-232/422/485 128バイトFIFO規格対応16PCI954 UART I/OアドレスはPCI Plug & Playによる自動割り当て 割り込みステータス・レジスタでパフォーマンスが向上 終端抵抗用スペースを用意 自動RS-485データ・フロー・コントロール 強力で使い易いユーティリティ(ICOM Tools)を同梱
    仕様RS-232/422/485x4 、PCI Bus 2.2 準拠 、通信速度921.6 kbpsまで対応対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、 Linux
  • インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】 Advantech(アドバンテック)

    インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】

    Advantech(アドバンテック)
    56,980税込62,678
    1台
    18日以内出荷
    ADAM-6700シリーズの中で、リモートI/Oにゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/Oゲートウェイ。 Cortex(R)-A8 32ビット 1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームを採用し、 アナログ入力対応のADAM-6717、デジタルI/O対応のADAM-6750、リレー出力対応のADAM-6760Dの3モデルをラインアップしている。 さらに、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)およびC言語APIを利用して柔軟なプログラミングが可能。 【特長】 ・Linuxオープンプラットフォーム採用 ・Modbus/MQTTプロトコル対応 ・エッジ側でのマルチタスク実行 ・Node-RED(GCL:グラフィックプログラミング環境)+C言語API ・組込みダッシュボード機能 ・SDカードへのデータロギング ・RS-485 ×2、Ethernetポート ×2、USB Type-A ×1、USB Micro-B ×1 ・ADAM-4000/6000シリーズによるI/O拡張が可能 ・クラウド(SQL/Azureなど)やデータベースへ簡単アップロード 【応用分野】マシン状態監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理 【I/O入出力仕様】 ・ADAM-6717:8ch アナログ入力(AI)、5ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6750:12ch デジタル入力(DI)、12ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6760D:8ch デジタル入力(DI)、8点 SSRリレー出力
  • 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ Advantech(アドバンテック)

    非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    <非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10~60℃ 「I」:広温度帯対応 -40~75℃ 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S) 「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け) ※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------
    取付け方法DINレール/Wall検知方式Auto MDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護逆極性・過電流保護ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ各種認証CE/FCC Class A伝送速度10/100BASE入力電源(V)DC12~48
  • 産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換 Advantech(アドバンテック)

    産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換

    Advantech(アドバンテック)
    57,980税込63,778
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    RS-232 / RS-422 / RS-485 → Modbus TCP 変換 産業用シリアル-イーサネットゲートウェイ ・PLCや計測機器のEthernet接続。 ・既存シリアル設備のネットワーク化 ======================【仕様】====================== EKI-1221 1ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ EKI-1222 2ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ ================================================== 【特長】 ⇒通信機能 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 対応 シリアル-イーサネット変換器 ・Ethernet(10/100Mbps)経由で既存のシリアル機器をネットワーク化 ・Modbus RTU / ASCII 対応 ・921.6 kbpsまでの任意のボーレートに対応 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 通信をソフトウェアで選択 ⇒Modbus通信 ・シリアルポート当たり Modbusマスターモードで最大16接続 ・Modbusクライアントモードで最大32セッション対応 ⇒電源・設置 ・12~48VDC デュアル電源入力対応(冗長電源) ・DINレール取付対応の産業用設計 ⇒保護機能 ・すべてのシリアル信号に内蔵 15kV ESD 保護 ・RS-485 自動データフロー制御 ・DC電源ポート:ライン間 2kV サージ保護 ・信号ポート:対地間 4kV サージ保護 ⇒環境仕様 ・動作温度:-10~60℃ ------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェア】 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 ユーティリティソフトウェア:EKI series Device Configuration Utility (アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 対応OS: Windows XP / 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Linux -------------------------------------------------------------------
    取付け方法DINレール、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)入力電源(V)DC12~48動作温度範囲(℃)-10~60
  • シリアル/Ethernet変換コンバータ(RS-232/422/485対応) Advantech(アドバンテック)

    シリアル/Ethernet変換コンバータ(RS-232/422/485対応)

    Advantech(アドバンテック)
    21,980税込24,178
    1台
    8日以内出荷から17日以内出荷
    既存のシリアル機器をEthernetへ簡単に接続できるシリアルデバイスサーバー(シリアルからEthernetへ変換するコンバータ)です。 PLC・バーコードリーダー・計測器などのシリアル機器をLAN経由で利用でき、設備の遠隔監視や集中管理を実現します。 ================================================================ ▼ラインアップ ADAM-4571L:1ポートRS-232対応モデル。既存のRS-232機器を手軽にLANへ接続できます。 ADAM-4570L:2ポートRS-232対応モデル。2台のRS-232機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ADAM-4571:1ポートRS-232/422/485対応モデル。複数のシリアル規格に対応し、幅広い機器との接続が可能です。 ADAM-4570:2ポートRS-232/422/485対応モデル。2台のシリアル機器をEthernetネットワークへ接続できます。 ================================================================ ▼共通仕様 ・10/100 Mbps Ethernet対応 ・Virtual COM対応 ・TCP/UDP通信対応 ・Webブラウザによる設定 ・DINレール/壁面取付対応 ・DC 10~30 V電源入力 ・動作温度:-10~60℃ ================================================================
    取付け方法DINレール、スタック、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A)動作温度範囲(℃)-10~60
  • RS-485(Modbus RTU)対応 リレー出力モジュール(ADAM-4000シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    RS-485(Modbus RTU)対応 リレー出力モジュール(ADAM-4000シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ADAM-4000/4100シリーズは、過酷な環境向けに設計された産業用RS-485リモートI/Oモジュールです。 内蔵マイクロプロセッサを搭載し、Modbus RTU対応のRS-485通信により安定したデータ通信を実現します。 ======================================= ▼シリーズ比較 ADAM-4000シリーズ:Modbus RTU対応のRS-485リモートI/O。既存設備やレガシー設備への導入に最適。 ADAM-4100シリーズ:ADAM-4000シリーズの耐環境モデル。※動作温度-40~85℃に対応し、過酷な環境でも安定して使用できます。 ------------------------------------------------------------ 【製品ラインアップ】 ADAM-4060:4chリレー出力(小規模設備向け) ADAM-4068:8chリレー出力(汎用設備向け) ADAM-4069:8chパワーリレー出力(高負荷機器対応) ------------------------------------------------------------ 接点 ADAM-4060:Form A ×2、Form C ×2 ADAM-4068:Form A ×4、Form C ×4 ADAM-4069:Form A ×4、Form C ×4 -------------------------------------------------------------