絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載 Advantech(アドバンテック)

    制御盤設置向け ファンレスIPC(UNO-127シリーズ)Windows 11 IoT LTSC搭載

    Advantech(アドバンテック)
    319,800税込351,780
    1台
    42日以内出荷
    【名刺ケースサイズのDINレール対応エッジIPC】。Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024を搭載したDINレール対応のファンレス産業用PCです。制御盤への組込みをはじめ、設備監視、PLC通信、データ収集などの産業用PCとして、さまざまな産業用途にご利用いただけます。 ポイント1:Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024をプリインストール済みのため、導入後すぐに運用を開始できます。 ポイント2:Windows 10 IoT搭載IPCからのリプレースにも最適です。==============================================================。【Windows 10 IoT搭載機からの置き換えにも対応】。・本製品のお勧め対象。設備メーカー。制御盤メーカー。SIer(システムインテグレーター)。設備監視システム構築。生産設備のデータ収集。PLC連携システム。工場DX・IoT導入。既存IPCのリプレース。==============================================================。【モデル別仕様】。 UNO-127-E22CA(4GB DDR4メモリ搭載)。 UNO-127-E23CA(8GB DDR4メモリ搭載)。【共通仕様】。・ファンレス設計。・Intel Atom x6413E クアッドコアプロセッサ搭載。・2 x Gigabit Ethernet/2 x USB/1 x HDMI。・64GB eMMC。・24VDC電源入力対応。・DINレール取付対応。==============================================================
    本体UNO-127-E23CAメモリー8GB DDR4OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語)
  • LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ Advantech(アドバンテック)

    LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷から47日以内出荷
    WISE-4210シリーズは、920MHz帯(Sub-GHz)のLPWAN(Low Power Wide Area Network)技術を採用した無線リモートI/Oです。 ============================================================= 【概要】 Wi-Fi(2.4GHz)と比較して長距離通信が可能であり、見通し環境で最大5kmの通信距離と低消費電力を実現します。 工場設備の監視、設備保全、エネルギー管理、環境モニタリングなど、広域エリアでのデータ収集・遠隔監視に最適です。 MQTT、RESTful API、Azure IoT Hubに対応し、各種クラウドサービスとの連携を容易に実現します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【スター型トポロジー】 WISE-4210シリーズの各ノードはクライアントとして中央のアクセスポイント(WISE-4210-AP)へ接続します。 1台のアクセスポイント(WISE-4210-AP)に最大64台のノードを接続でき、 通信データはすべてアクセスポイントを経由して送信されます。 WISE-4210-APはLAN経由でネットワーク全体を管理・制御します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ・920MHz帯(Sub-GHz)LPWANによる長距離・低消費電力通信 ・見通し環境で最大5kmの無線通信 ・スター型ネットワークに対応 ・1台のアクセスポイントで最大64台のノードを接続可能 ・MQTT、RESTful API、Azure IoT Hub対応 ・工場設備監視、エネルギー管理、環境モニタリング用途に最適 ------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 光ファイバコンバータ(RS-232/422/485対応) ADAM-4541/4542+ Advantech(アドバンテック)

    光ファイバコンバータ(RS-232/422/485対応) ADAM-4541/4542+

    Advantech(アドバンテック)
    69,980税込76,978
    1個
    17日以内出荷
    用途:光ファイバ通信とシリアル通信(RS-232/RS-422/RS-485)の相互変換。---------------------------------------------------------。▼ADAM-4541。・マルチモードST光ファイバ対応。・ST光ファイバコネクタ ×2。・最大通信距離:2.5km。・波長:820nm。・光ファイババジェット:12.5dB。---------------------------------------------------------。▼ADAM-4542+。・シングルモードSC光ファイバ対応。・SC光ファイバコネクタ ×1。・最大通信距離:15km。・波長:1310nm。・光ファイババジェット:15dB。・RS-485自動データフロー制御機能搭載。---------------------------------------------------------。【共通仕様】。---------------------------------------------------------。・対応インターフェース:RS-232/RS-422/RS-485。・通信速度:最大115.2kbps。・電源入力:DC10~30V。・取付方式:DINレール取付、壁面取付、スタック取付。・動作温度:-10~70℃。・保存温度:-25~85℃。---------------------------------------------------------
    入力電圧(V)10 ~ 30DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~70
  • DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    9,398税込10,338
    1個
    17日以内出荷
    【PSD-Aシリーズ】(金属筐体モデル)。 ・40W/120Wラインアップを展開し、幅広い用途に対応。 ・スリム金属筐体設計。 ・85~264VAC / 110~375VDC入力対応。 ・150%ピーク負荷対応(3秒)。 ・高温環境下でも安定動作。 ・60℃フルロード対応。 ・過電圧・過電流保護機能搭載。 =========================================================。 【IPS-D22シリーズ】(樹脂筐体モデル)。 ・コンパクト樹脂筐体設計で省スペース設置に最適。 ・12V / 24V / 48V出力モデルをラインアップ。 ・85~264VAC / 100~375VDC入力対応。 ・50℃フルロード対応。 ・-30℃コールドスタート対応。 ・LED表示-DC OK表示LED(緑色)/出力低電圧表示LED(赤色)。 ・出力電圧調整機能搭載(V.Adjust)。 ・OVP / SCP / OCP / OTP保護機能搭載。 =========================================================。 下記のモデル構成は参考用です。全モデルの組み合わせに対応できるとは限りません。 対応可能モデルはアドバンテックジャパンのWebサイトで確認することができます。 ---------------------------------。 PSD-A(1)W(2)。 IPS-D22A(1)W(2)V。 (1)数字のところは、電力(単位:W)を示してます。 (2)数字のところは、出力電圧(単位:VDC)を示してます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載) Advantech(アドバンテック)

    管理型・産業用イーサネットスイッチEKI-5700シリーズ(IXM機能搭載)

    Advantech(アドバンテック)
    179,800税込197,780
    1個
    42日以内出荷から92日以内出荷
    Advantechのエントリーレベルマネージドスイッチシリーズは、。高いコストパフォーマンスで安定したEthernet接続を実現します。IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化(Redundancy)、ストーム制御、IPマルチキャストなど、。主要なネットワーク管理機能に対応。さらに、SNMP v1/v2c、Web GUI、標準MIBおよびプライベートMIBにより、。多様な管理・監視環境に柔軟に対応します。-----------------------------------------------。また、Advantech独自のIXM機能により、迅速かつ容易な導入が可能です。EKI-7700シリーズのマネージドスイッチとの互換性も備えています。本シリーズは、産業用ネットワークの迅速かつ効率的な拡張を実現し、。堅牢な工業用設計により高い信頼性と安定性を提供します。-----------------------------------------------。 特長。管理型産業用イーサネットスイッチ(エントリーレベル)。Fast Ethernet(FE)ポート対応。IEEE 802.1Q VLAN、QoS、IGMP Snooping対応。SNMP v1/v2c、Web GUIによるリモート管理。Modbus/TCPを標準搭載。X-Ringにより20ms未満の高速復旧を実現。Advantech独自のIXM機能により設定の一括コピー・自動同期が可能。8.4~52.8 VDCの広範な電源入力に対応。C1D2およびATEX認証(危険場所対応)。-------------------------------------------------------------------。例:(一般版/MB版の区別)。EKI-5728シリーズ。├─ EKI-5728I :一般モデル。└─ EKI-5728I-MB :Modbus対応モデル(本製品)。-------------------------------------------------------------------
    取付方式DINレール/壁動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ Advantech(アドバンテック)

    組込み型 5線式抵抗膜方式 産業用タッチモニタ(IP65対応)FPM-3000シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    189,800税込208,780
    1台
    17日以内出荷から62日以内出荷
    FPM-3000シリーズは組込みタイプ・(5線式-抵抗膜方式タッチ対応)の堅牢モニタです。広範囲な動作温度への対応や耐久性を重視した設計により、産業用途における安定した表示性能を実現します。制御盤組み込み、FA設備、各種産業機器の表示用途に適しています。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。FPM-3121G :12.1インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3151G :15インチ XGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3171G :8U ラックマウント対応 17インチ SXGA 産業用モニタ(広範囲動作温度対応)。FPM-3191G :9U ラックマウント対応 19インチ SXGA 産業用モニタ。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・電源入力:フェニックスジャック24 VDC入力 or DCジャック12 VDC入力(※付属品:PSE電源ケーブルと電源アダプター)。★★特長(ポイント)★★。・強化ガラス+IP65認定のフロントパネルを備えたアンチグレアスクリーン。・VGA/DVI-D入力対応。・VESA マウント対応(75 × 75 mm または 100 × 100 mm)。・バックライト寿命:50000時間。・広範囲動作温度対応:-20 ~ 60 ℃。・各種認証取得:BSMI, CCC, CE, FCC Class A, UL。★★タッチスクリーン仕様★★。・ドライバー:Penmount 6000。・タイプ:5線式抵抗膜方式(強化ITOフィルム使用)。・インターフェース:USB & RS-232(コンボ)
    RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
  • スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用) Advantech(アドバンテック)

    スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用)

    Advantech(アドバンテック)
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    WISE-S100 は、さまざまなスタックライトに簡単に取り付けられるスマート監視センサー。WISE-4000ワイヤレス I/Oと連携することで、機械停止なしで OEE を遠隔確認でき、生産性と稼働効率を向上させる。Wi-Fi 2.4G に加え、LoRaWAN や SUB-G などの LPWAN 通信にも対応し、広いカバレッジと低干渉で多様な現場環境に適合する。現場の環境に左右されにくく、さまざまな設備に導入可能。------------------------------------------------------------------------------------------。・警告灯の総合設備効率(OEE)モニタリングセンサ。・RS-485Modbusデータを直接出力可能。・RS-485対応の無線・有線I/Oソリューションとペアリング可能。------------------------------------------------------------------------------------------
    センサー8動作温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2ポートPCI Express Camera Link (フレームグラバーカード) Advantech(アドバンテック)

    1/2ポートPCI Express Camera Link (フレームグラバーカード)

    Advantech(アドバンテック)
    259,800税込285,780
    1個
    17日以内出荷から62日以内出荷
    Axion 1xE / Axion 2xE は、Camera Link規格に対応した1/2ポートPCI Expressフレームグラバーカードです。Base/Medium/Full/80ビットすべてのモードに対応しており、幅広い産業用およびビジョンアプリケーションで柔軟に利用できます。PCI Expressインターフェースを採用することで、高速かつ安定した画像転送を実現します。===========================================================。対応規格:Camera Link Base/Medium/Full/80ビット(Full+)。インターフェース:PCI Express Gen2 x4。サイズ:ハーフサイズ設計(167.6 mm × 111.1 mm)。I/O 機能:。・トリガー/ストローブ/エンコーダー入力出力を搭載。・生産ラインや外部制御機器との同期を実現。SDK / ソフトウェア:。・Windows/Linux 対応 SDK 提供。・C/C++/C#/Python 開発環境対応。多くのマシンビジョンソフトウェアに統合可能。===========================================================。【主な用途】。半導体/電子部品検査。工場自動化(FA)設備。医療用画像処理。高速・高解像度画像取得が必要な研究分野
    備考【コンプライアンス】FCC CE Class A動作温度(℃)0~50
  • ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック)

    ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G V3】2 x LAN、HDMI、USB 3.2、USB Type C、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)

    Advantech(アドバンテック)
    279,800税込307,780
    1個
    欠品中
    UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、。スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、。エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------。※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、。 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)。===========================================================。主な特長。・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)。・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)。・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)。・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C。・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計。・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション。===========================================================
    仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング質量(g)500設置方法スタンド、壁、VESA、DINレールOSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211REポート1×USB3.2、1×USB Type Cスタックシングル入力電源(V)10~30 DC動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40I/Oタイプ1×HDMI容量(GB)8SSDオンボード 64GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet
  • 非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) Advantech(アドバンテック)

    非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり)

    Advantech(アドバンテック)
    72,980税込80,278
    1個
    47日以内出荷
    DIPスイッチによるワンタッチVLAN設定に対応。 マネージドスイッチを導入せずに、簡単にネットワーク分離を実現します。 一般的な産業用エントリーモデルと比較して、VLAN/QoS機能を備えた高機能非管理型スイッチです。 ※Fast Ethernet(100Mbps)でのご使用には、カテゴリ5以上のツイストペアケーブルをご使用ください。 ---------------------------------------------------------------------------------------- アンマネージドスイッチ一覧 EKI-2716EI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100) ---------------------------------------------------------------------------------------- EKI-2710E-2CI:8ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP) ---------------------------------------------------------------------------------------- EKI-2718E-2CI-A:16ポート Fast Ethernet(10/100)+2ポート Gigabit Ethernet(RJ45/ SFP) ---------------------------------------------------------------------------------------- ■ 主な仕様 ・非管理型(アンマネージド) ・10/100Mbps Fast Ethernetポート搭載 ・Auto MDI/MDI-X、オートネゴシエーション対応 ・DIPスイッチによるQoS(優先制御)設定 ・ブロードキャストストーム保護機能搭載 (不要なブロードキャスト通信を抑制し、ネットワーク負荷を軽減) ・EMCレベル4対応/6kV LANサージ保護 ・ポートベースVLAN対応 ・12~48VDC デュアル冗長電源入力対応 ・動作温度範囲:-40~75℃ ・DINレール取付対応 ・メーカー出荷日より5年間保証
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100設置方法DINレール、壁動作温度(℃)-40~75保護IP30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ Advantech(アドバンテック)

    タッチパネルモニター組込型(5線式抵抗膜方式) FPM-700 シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    149,800税込164,780
    1個
    18日以内出荷
    **産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター** FPM-700シリーズは、15・17・19インチの産業用モニターであり、 スッキリとした外観のフラットタイプタッチスクリーンを採用している。 耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパネルやIP66フロントベゼルを備えており、 工場や設備用途でも安心して使えるように設計されている。 さらに、-20~60℃までの広い温度範囲で動作でき、取り付け方法もパネル、壁、ラック、VESAなど色々選べるので、 工場の監視画面や機械の操作パネルとしてとても使いやすいシリーズ。 -------------------------------------------------------------------------------------- ・ダイカストアルミ筐体とIP66等級アルミニウム合金フロントベゼルによる堅牢設計 ・HDMI、DP、VGAの直接入力インターフェース ・アンチグレア処理済み強化ガラススクリーン ・スリムデザインで容易な取り付け ・ロック可能なI/Oコネクタ ・動作温度範囲(℃):-20~60℃ ・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント ・2つのユーザー定義コントラスト/明るさ制御を備えたOSDコントロールボタン ・タッチスクリーン機能用のRS-232&USBコンボインターフェース -------------------------------------------------------------------------------------- ◆15インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50,000時間 ◆19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70,000時間 -------------------------------------------------------------------------------------- ・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB ・付属部品:ACアダプター(24VDC)およびPSE適合電源コード
    出力HDMI、DP、VGAインターフェースUSB/RS232設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)入力電源24 VDC入力RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)-20 ~ 60グリーンマーク認定
  • インターフェース コネクタ DSUB RCPT/TB Advantech(アドバンテック)

    インターフェース コネクタ DSUB RCPT/TB

    Advantech(アドバンテック)
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    仕様変換(From):D Sub 25 ポジション レセプタクル 変換(To):ネジ タイプ 25 ポジション ターミナルブロック 定格電流:- 定格電圧:- 製品群:ADAM-3900 シリーズアズワン品番65-1649-13
  • USB-5800シリーズ【USB 3.0 I/Oモジュール】【Data収集 (DAQ) & 制御 】 Advantech(アドバンテック)

    USB-5800シリーズ【USB 3.0 I/Oモジュール】【Data収集 (DAQ) & 制御 】

    Advantech(アドバンテック)
    49,980税込54,978
    1台
    18日以内出荷から62日以内出荷
    ・プラグ&プレイのUSB DAQモジュール ・ポータブルなI/O機能が必要な産業用途に最適 ・簡単にシステムのI/O機能を拡張・アップグレード可能 ・PCI/PCIeスロットがないシステムに特に適している ・モジュールにピン割り当てのインデックスが表示されている着脱式スクリュ―ターミナル ・前面のLEDインジケーター、IDスイッチ、ターミナルブロックにより、簡単な設置とメンテナンスが可能 ・USBケーブルが誤って抜けないようにロック機能が付き ・レベル3の静電気放電およびサージ保護を装備 ・自動復旧、出力ロッカー、リンク再接続などの高度な機能を備え、故障をゼロに確保 ・最大5つのモジュールのデイジーチェーン接続に対応しており、USBハブを使用せずにシステムI/Oを拡張可能
    USBタイプUSB 3.0絶縁電圧(V)DC2500
  • USB データ収集I/Oモジュール(DAQ) Advantech(アドバンテック)

    USB データ収集I/Oモジュール(DAQ)

    Advantech(アドバンテック)
    21,980税込24,178
    1台
    17日以内出荷から93日以内出荷
    USB-4700 シリーズはUSB接続のDAQ(データ収集)モジュール。 センサーや設備のアナログ・デジタル信号をPCへ簡単に取り込み、データ収集・設備制御を実現します。 ------------------------------------------------ 【こんな用途におすすめ】 ・人感センサー(無電圧接点)のUSB入力 ・リレー接点の監視 ・ドアスイッチ・警報接点入力 ================================================================================== USB 4702 : 基本的なアナログ信号入力(8ch AI / 12bit)に対応し、小規模なセンサ測定用途に適してる。 USB 4704 : 14bit高分解能・高速サンプリング(最大48kS/s)が可能で、より精密なアナログ信号測定に対応。 USB 4761 : 8ch 絶縁デジタル入力 + 8ch リレー出力を搭載。※リレー接点やセンサー入力、小規模な設備制御に最適。 USB 4750 : 16ch 絶縁デジタル入力+16ch 絶縁デジタル出力。※無電圧接点(Dry Contact)や設備信号の入力、機器制御に最適。 USB 4751 : 48点 共有デジタルI/O(入力/出力切替対応)を搭載。※各チャネルを入力または出力として自由に設定でき、高密度な設備制御や信号監視に最適。 ==================================================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用光メディアコンバータ 最大80km伝送対応【IMC-350Iシリーズ】 Advantech(アドバンテック)

    産業用光メディアコンバータ 最大80km伝送対応【IMC-350Iシリーズ】

    Advantech(アドバンテック)
    25,980税込28,578
    1個
    18日以内出荷から62日以内出荷
    IMC-350Iシリーズは、最もコンパクトな産業用メディアコンバータ(金属筐体)。 産業グレード設計により、-20~75℃の広い温度範囲で安定動作。光ファイバー技術を利用して、10/100Mbps Ethernetネットワークを最大80kmまで延長できる。また、リンク障害パススルー(LFPT)機能を搭載し、ネットワーク異常発生時の障害箇所特定をサポートする。 【用途例】 ・工場設備と制御室間の長距離通信 ・PLC、HMI、IPCなど産業機器のネットワーク延長 ・製造ライン、倉庫、自動化設備の光ファイバー化 ・監視システムや遠隔設備監視ネットワークの構築 ・ノイズの多い環境での安定したEthernet通信 ================================================================================ IEEE802.3af PoE規格に対応したモデルをラインアップ。 PoE受電、DC入力、ACアダプタ入力など複数の電源方式に対応する。 【用途例】 ・PoE対応IPカメラの長距離伝送 ・屋外監視システムの光ファイバー接続 ・工場や駐車場など広範囲監視ネットワークの構築 ・電源配線が困難な場所でのPoE給電運用 ・マルチ電源オプション対応:ACアダプタ(10W)、PoE入力、DC入力 ================================================================================ 【型番選定ガイド】 ●使用する光ファイバーの種類を確認 マルチモード(MMF) → M8 / MM / M8ST / MMST シングルモード(SMF) → SE / SL 単芯光ファイバー(Bi-Directional) → SST + SSR ●光コネクタの種類を確認 SCコネクタ → M8 / MM / SE / SL STコネクタ → M8ST / MMST ●通信距離から選択 2kmまで → M8 / M8ST 4kmまで → MM / MMST 20kmまで → SST + SSR 40kmまで → SE 80kmまで → SL ================================================================================
  • (1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】 Advantech(アドバンテック)

    (1/2/4ポート)シリアルデバイスサーバ【DINレール取付】

    Advantech(アドバンテック)
    57,980税込63,778
    1台
    8日以内出荷から63日以内出荷
    LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。 921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。 TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。 すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。 Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。 "I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。 5年保証
    入力電源12~48 VDC
  • シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付) Advantech(アドバンテック)

    シリアルデバイスサーバ(RS-232/422/485対応・DINレール取付)

    Advantech(アドバンテック)
    24,980税込27,478
    1台
    17日以内出荷
    EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。 仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。 中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。 ==================================================================== ・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載 ・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供 ・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応 ・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵 ・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁 ・IP30 保護あり ・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供 ----------------------------------------------------------------------------- 【接続】 ・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能 ・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能 ・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能 ====================================================================
    ポート数1ポート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2入力電源9~36 VDC
  • USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】 Advantech(アドバンテック)

    USB 2.0/USB 3.2 Gen ハブ【産業用4・5・7ポート】

    Advantech(アドバンテック)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ULI-400 シリーズは、一般的なオフィス用 USB ハブとは異なり、耐環境性・絶縁保護・ESD対策を重視し、 制御盤内・工場設備・屋内外の産業用途に最適化されているUSBハブです。 規格(2.0 / 3.2 Gen 1)・ポート数・絶縁有無・筐体仕様 により複数モデルをラインアップしています。 用途に応じた最適なモデルをご選定ください。 --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 2.0 モデル ・対応モデル:ULI-414I / ULI-417I / ULI-414CI / ULI-417CI ※一部モデル(ULI-414CI / ULI-417CI)は、Upstream / Downstream ポート間 絶縁耐圧 4 kV 対応 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: -40 - 80 ℃ ※Compliance with UL Class I, Division 2 (C1D2) --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.0 モデル ・対応モデル:ULI-414HCL ※絶縁保護:2,500 VDC(Upstream ポート) ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) ※操作温度: 0 - 70 ℃ --------------------------------------------------------------------------------------------- USB 3.2 Gen 1 モデル ・通信速度:最大 5 Gbps ・対応モデル:ULI-414H / ULI-417H / ULI-417HC ※一部モデル(ULI-417HC)は、電源ポートおよび Upstream ポート間で 2.5 kV の絶縁耐圧を提供 ※ESD 保護:気中放電 ±15 kV、接触放電 ±8 kV(IEC 61000-4-2 レベル4) --------------------------------------------------------------------------------------------- ★ポイント★ 絶縁は「異なる電位間の安全性」を確保するためです。ESD 保護は「日常の抜き差しや静電気による故障」を防ぐためです。
  • 産業用BB-USBHUB4OEM 4ポートUSB2.0ハブOEMモジュール Advantech(アドバンテック)

    産業用BB-USBHUB4OEM 4ポートUSB2.0ハブOEMモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    【BB-USBHUB4OEM】は、超小型・オープン・ベアボード設計の4ポートUSBハブモジュール。 バスパワー駆動で、動作温度:-40~+80℃。 小型・省スペースで、ケースが不要な組込みに最適。 静電気放電保護が高く、電気的に過酷な環境での使用に適している。 フルスピード(480Mbps) USB 2.0をサポート。
    仕様【アップストリーム】タイプB×1、【ダウンストリーム】タイプA×1、【ESD】8 kV 接触 15 kV気中、【ハイリテンション】1.54kg質量(g)22.7ポート数4消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135.6×51×18コネクタ(電源)USB B動作温度(℃)-40~+80供給電流(mA)100通信速度480/12/1.5Mbps入力電源(V)USBバスパワー(5V)USBタイプUSB2.0
  • OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール) Advantech(アドバンテック)

    OPC UAプロトコル対応 (デジタルI/O・イーサネットモジュール)

    Advantech(アドバンテック)
    44,980税込49,478
    1台ほか
    17日以内出荷から62日以内出荷
    ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。 ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO) ------------------------------------------------------------------------------------- 【使用場面】 ■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。 ■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能 ■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携 ■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携 ※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有 ■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP ■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック) -------------------------------------------------------------------------------------
    入力電源(V)10~30 DC絶縁耐圧(V)2500 DC
  • 産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール Advantech(アドバンテック)

    産業グレードSFP 1Gbps銅モジュール

    Advantech(アドバンテック)
    9,898税込10,888
    1台
    18日以内出荷
    Advantechの小型プラグインモジュール(SFP)製品は、銅線用・光ファイバー用・SFP+など、さまざまなタイプを取り揃えています。 本製品はSFPの業界標準(MSA)に準拠しており、ホットプラグ対応で汎用性が高く、広く利用されています。 ・業界標準の小型SFPパッケージ ・幅広い仕様とファイバータイプに対応 ・デジタル診断モニタリング(DDM)機能付き ・EMI対策の金属シールド構造 ・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠) ・プラグアンドプレイに対応
  • 産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    産業グレードSFP+ 10Gbps SFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    12,980税込14,278
    1台
    18日以内出荷から62日以内出荷
    アドバンテックのSFPトランシーバファミリは、カッパーSFP、ファイバSFP、SFP+、XFPを取り揃え、様々な用途に対応できます。このトランシーバモジュールは、SFP、マルチソースアグリーメ ント(MSA)に準拠しています。ホットプラグ対応で、汎用性があり、広く使用されています。
    光コネクタLC
  • 産業グレード100~155Mbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    産業グレード100~155Mbps SFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    6,598税込7,258
    1台
    8日以内出荷から62日以内出荷
    【商品説明】 SFP Fシリーズは、MSA準拠の100BASE-FX対応SFPモジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)仕様に基づき設計・プログラミング・検証が行われており、各種ネットワークスイッチやルーターとの高い互換性を誇ります。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- マルチモード/シングルモード光ファイバケーブルを使用することで、2km~最大80kmまでの光伝送が可能。 安定した100Mbpsイーサネット通信を提供し、FA(ファクトリー・オートメーション)や鉄道、監視システムなどの産業用途に最適です。 ‐40~85℃の工業グレード温度範囲に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を実現します。 =================================================================== 【商品仕様】 EN 60825-1(Class 1)レーザー製品に準拠 MSA準拠(100BASE-FX対応:Ethernet規格。100Mbpsで光ファイバ使用) 最大伝送距離:2km / 20km / 40km / 80km(型番による) マルチモード/シングルモード LCまたはSCコネクタ デジタル診断モニタリング(DDM)を提供 EMIを抑制する金属製ハウジングを装備 ホットスワップ対応 =================================================================== 【注意点】 FMM:Fiber Multi Mode(マルチモード) FSM:Fiber Single Mode(シングルモード) FSS:Fiber Single mode Single-fiber(単芯・BIDI 伝送) BIDI(Bi-Directional):TxとRxを1本の光ファイバで行う方式。T/Rで別波長。 FXM / FXS:STM-1(SDH)やOC-3(SONET)等、通信キャリア系の用途の可能性大。
    動作温度範囲(℃)-40~85
  • 1.25 Gbps SFPモジュール Advantech(アドバンテック)

    1.25 Gbps SFPモジュール

    Advantech(アドバンテック)
    18,980税込20,878
    1台
    17日以内出荷から62日以内出荷
    AdvantechのSFPトランシーバは、銅線タイプおよび光ファイバータイプ(SFP/SFP+)を幅広く取り揃えた小型モジュールです。 MSA(Multi-Source Agreement)に準拠しており、ホットプラグ対応でさまざまな用途に柔軟に対応します。 =============================================== ・業界標準の小型SFPパッケージ ・さまざまな仕様・ファイバータイプに対応 ・DDM(デジタル診断機能)搭載 ・EMI対策の金属筐体 ・クラス1レーザー製品(EN 60825-1準拠) ・プラグアンドプレイ対応 ===============================================
    仕様SFPモジュール光コネクタLC
  • コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック)

    コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)

    Advantech(アドバンテック)
    149,800税込164,780
    1台
    63日以内出荷から82日以内出荷
    「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。 ・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ ・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI ・コンパクトファンレス設計 ・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計 ・32GB eMMC ストレージオンボード
    仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング入力電源10~30 VDC動作温度範囲(℃)0~50容量(GB)4設置方法スタンド、壁、VESAOSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)SSDオンボード 32GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3uI/Oタイプ1×HDMI
  • 増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用 Advantech(アドバンテック)

    増設スライスI/Oモジュール /AMAX-5580用

    Advantech(アドバンテック)
    8,998税込9,898
    1台
    18日以内出荷から82日以内出荷
    AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。 柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、 そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。 IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。 【主な特徴】 ・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。 -AMAX-5580 本体- AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4) AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4) AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4) ・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意 ・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。 ・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。 ・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。 ・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
    入力電源24 VDC設置方法DINレール
  • EtherCATジャンクションモジュール AMAX-4870 Advantech(アドバンテック)

    EtherCATジャンクションモジュール AMAX-4870

    Advantech(アドバンテック)
    55,980税込61,578
    1台
    18日以内出荷
    AMAX-4000シリーズEtherCATリモートI/Oは、EtherCATプロトコルに対応したリモートI/Oスレーブモジュールです。EtherCAT同期は、ディストリビュートクロックモード、シンクマネージャーモードを備えています。EtherCATスレーブIDの設定はロータリースイッチで256まで設定が可能です。リモートI/Oの拡張は、Ethernetポートが2つ搭載しており、デージーチェーンで拡張することができます。
  • 16-ch IDI & 16-ch リレー EtherCAT リモートI/Oモジュール AMAX-4862 Advantech(アドバンテック)

    16-ch IDI & 16-ch リレー EtherCAT リモートI/Oモジュール AMAX-4862

    Advantech(アドバンテック)
    59,980税込65,978
    1台
    62日以内出荷
    AMAX-4000シリーズEtherCATリモートI/Oは、EtherCATプロトコルに対応したリモートI/Oスレーブモジュールです。EtherCAT同期は、ディストリビュートクロックモード、シンクマネージャーモードを備えています。EtherCATスレーブIDの設定はロータリースイッチで256まで設定が可能です。リモートI/Oの拡張は、Ethernetポートが2つ搭載しており、デージーチェーンで拡張することができます。
  • 32-ch 絶縁 デジタル入力, 32-ch 絶縁 デジタル出力 EtherCAT リモートI/Oモジュール AMAX-4856 Advantech(アドバンテック)

    32-ch 絶縁 デジタル入力, 32-ch 絶縁 デジタル出力 EtherCAT リモートI/Oモジュール AMAX-4856

    Advantech(アドバンテック)
    59,980税込65,978
    1台
    62日以内出荷
    AMAX-4000シリーズEtherCATリモートI/Oは、EtherCATプロトコルに対応したリモートI/Oスレーブモジュールです。EtherCAT同期は、ディストリビュートクロックモード、シンクマネージャーモードを備えています。EtherCATスレーブIDの設定はロータリースイッチで256まで設定が可能です。リモートI/Oの拡張は、Ethernetポートが2つ搭載しており、デージーチェーンで拡張することができます。
  • Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/12インチXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-125H-MO Advantech(アドバンテック)

    Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/12インチXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-125H-MO

    Advantech(アドバンテック)
    899,800税込989,780
    1台
    82日以内出荷
    Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD、C1D2 シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
    仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護解像度1024×768設置方法パネルマウント、VESA100入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語プロセッサーAtomE38451.91GHzクワッドコアタッチパネル方式5線式抵抗膜方式ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0動作温度範囲(℃)-20~60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×55.4I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe容量(GB)4SSD64GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • Intel(R)  Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ搭載/15インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3151W-P75-MO Advantech(アドバンテック)

    Intel(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサ搭載/15インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC PPC-3151W-P75-MO

    Advantech(アドバンテック)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    82日以内出荷
    Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
    仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵解像度1920×1080設置方法パネルマウント入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコアタッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0動作温度範囲(℃)0~50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15.6インチ有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
  • 第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e78HJ-MO Advantech(アドバンテック)

    第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e78HJ-MO

    Advantech(アドバンテック)
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    82日以内出荷
    Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1280×1024設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ17インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e58VJ-MO Advantech(アドバンテック)

    第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e58VJ-MO

    Advantech(アドバンテック)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    82日以内出荷
    Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1280×1024設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ17インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e38VJ-MO Advantech(アドバンテック)

    第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-317-e38VJ-MO

    Advantech(アドバンテック)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    82日以内出荷
    Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1280×1024設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ17インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-315-e78HJ-MO Advantech(アドバンテック)

    第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)TPC-315-e78HJ-MO

    Advantech(アドバンテック)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    82日以内出荷
    Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃) TPC-315-e38VJ-MO Advantech(アドバンテック)

    第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃) TPC-315-e38VJ-MO

    Advantech(アドバンテック)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    82日以内出荷
    Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ15インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック)

    第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ

    Advantech(アドバンテック)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    82日以内出荷
    第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック)

    第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ

    Advantech(アドバンテック)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    82日以内出荷
    第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • 第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ Advantech(アドバンテック)

    第8世代インテル(R) CoreTM タッチパネルコンピュータ

    Advantech(アドバンテック)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    82日以内出荷
    第8世代インテル(R) CoreTM i3 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
    仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵出力(ディスプレイ)DisplayPort×1解像度1024×768設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブルOSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコアタッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)動作温度範囲(℃)-10~55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67I/Oタイプ1×Audiolineout/micin容量(GB)8SSD128GBMLCモニターサイズ12インチ有線LAN2×10/100/1000BASE-T
  • ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック)

    ファストイーサネット 管理型・産業用イーサネットスイッチ

    Advantech(アドバンテック)
    149,800税込164,780
    1台
    18日以内出荷
    EKI-7710E-2C-AEは、ファストイーサネットポートを8つ、ギガビットコンボポートを2つ対応しています。多くの装置へと接続できる豊富なポート数が備わっております。また、アドバンテックのIXM機能が組み込まれており、エンジニアの労力と作業時間のコストパフォーマンスにつながるよう迅速に展開できます。また、ネットワークのメンテナンスや障害防止のため、IT管理者を支援するNMS(ネットワーク管理システム)に対応しています。さらに、ネットワークの安定性を確保するため、20ms以下の超高速リカバリータイムが達成できるX-Ring Proも装備しています。
    仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、スタンダードMIB、プライベートMIB種別【マネージド/アンマネージド】マネージド長さ(mm)152幅(mm)74厚さ(mm)105ポート数10ポート入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)取付け方法DINレール/Wall動作周囲温度(℃)-40~75入力電源DC外部電源セキュリティ802.1x(Port-based、 MD5/TLS/TTLS/PEAP encryption) / RADUISインターフェイスイーサネット/光ファイバ各種認証CUL/TUV/CCC伝送速度1000BASE動作温度範囲(℃)-40~75ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびギガビット銅線/SFPコンボポート(2ポート)