「シリアルポート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換するアダプタ。
クロス結線による通信機器同士の接続に対応し、FA機器・計測機器などのシリアル通信に最適。
----------------------------------------------------------------------------------
【特長】
・RS-232 NullモデムシリアルDB9ポートに延長・変換可能
・Nullモデム通信に必要なクロス結線仕様
・ケーブルレスで直接接続可能
・ネジ固定対応でしっかり装着
・広範囲の温度環境(-25~+105℃)に対応
・小型・ロー・プロファイル(low profile)タイプ設計で省スペース設置に最適
----------------------------------------------------------------------------------"
コネクタ形状D-sub9ピン(オス)-D-sub9ピン(オス)
対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つアダプタ
関連資料(0.41MB)
グリーン購入法適合
オス形状D-sub9ピン
変換タイプオス - オス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
1個
¥639
税込¥703
欠品中
EKI-1528I および EKI-1528CIは、RS-232/422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続する産業用デバイスサーバーです。
これにより、シリアルデバイスがネットワークに接続・共有でき、リモート管理が可能になります。
・イーサネットポート:2つの10/100 MbpsポートでLAN冗長性を提供
・通信速度: 最大921.6 kbps、任意のボーレート設定に対応
・動作モード: COMポートリダイレクション、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPモード
・ホストアクセス:
1つのシリアルポートに最大5ホストがアクセス可能
TCPクライアントモードで最大16ホストに対応
・保護機能:
15kVのESD保護
線間2kV、線対地4kVのサージ保護
・設定方法:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ
・対応OS:Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003-2019、Linux
-------------------------------------------------------------------------
【その他の機能・特徴】
・自動RS-485データフロー制御
・「I」モデルは広い動作温度範囲に対応
・「CI」モデルは絶縁機能と広い動作温度範囲に対応
ポート数8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×140×95
コネクタRJ-45×2
入力電源12~48 VDC
関連資料商品データシート(0.5MB)
動作温度範囲(℃)-40~70
LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。
921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。
TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。
すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。
Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。
"I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。
5年保証
入力電源12~48 VDC
関連資料商品データシート(0.61MB)
EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。
・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。
・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。
・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。
・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。
・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。
・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。
・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応
---------------------------------------------------------------------------------------
【その他の機能・特徴】
・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー
・標準1Uラックマウントサイズ
・背面配線
・自動RS-485データフロー制御
・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり
コネクタRJ-45×2
産業用IoTゲートウェイ:「WISE-710」は、Cortex A9プロセッサを搭載したオープンプラットフォームで、3つのシリアルポート、2つの10/100/1000イーサネットポート、4つのDI/DOを備えており、レガシー機器を新しいメッシュネットワークに接続できる優れたソリューションです。 クラウドに収集されたすべてのデータは、内蔵のセキュリティチップからのキー暗号化技術によって保護されています。豊富なI/Oと広い動作温度の設計により、ゲートウェイはPLC側のプロトコルコンバーターとして、また複数の産業アプリケーションのデータロガーとしての役割を果たします。
仕様ファンレス
設置方法壁取付/DINレール
OSLinuxUbuntu16.04(標準)又はLinuxYocto2.1
プロセッサーNXP(R)ARM(R)CortexTM-A9i.MX6デュアルコア1.0GHz
ポート(USB・シリアル)1×RS232/485(DB9)、1×RS485/CANBus(スイッチ、2ピン)、1×RS485(2ピン)、1×RS485,2ピン
動作温度範囲(℃)-20~55
I/Oタイプ4-chデジタル入力,4-chデジタル出力,絶縁保護
容量(GB)1
ストレージ8GBeMMC
対応SDカードMicro-SD×1
有線LAN2×10/100/1000Base-T
1台
¥59,980
税込¥65,978
62日以内出荷
EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。
仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。
中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。
====================================================================
・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載
・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供
・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応
・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵
・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁
・IP30 保護あり
・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供
-----------------------------------------------------------------------------
【接続】
・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能
・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能
・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能
====================================================================
ポート数1ポート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2
入力電源9~36 VDC
TPC-100W シリーズは、NXP® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini クアッドコアプロセッサ、
7/10.1/15.6/21.5 インチ TFT LCD ディスプレイ、マルチタッチガラスセンサー、
4 GB の DDR4 RAM、16 GB の eMMC ストレージを搭載したコンパクトなタッチパネルコンピューター。
広い動作温度範囲(-20~60℃/-4~140℉)とパネル/VESAマウントに対応し、
水やほこりの侵入を防ぐIP66のフロントパネルを備えてる。
TPC-107W:7インチ/WSVGA TFT LCD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
・ (投影型静電容量方式Projected Capacitive:P-CAP)タッチパネル
・NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini quad-core
・4GB RAM/16GB eMMC(onboard)/with CAN
・120Ω終端抵抗付きシリアルポート×2
(CAN 2.0Bプロトコルをサポートし、最大1Mbpsのプログラム可能なビットレートを提供)
・予期せぬ停電に備えた1MB FRAMバックアップメモリ
・組み込みブラウザと迅速なWebアプリ開発向け、Linux Yocto 4.2をサポート
・取り付け:パネルとVESA (100 x 100 m))マウント/IP66フロントパネル
・認証:CE, BSMI, CCC, UL, FCC Class A
・付属部品:電源ケーブルおよび、アダプター(A/D 100 ~ 240V 60W 24V C14コードエンド)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
【ULI-200 シリーズ】
工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。
USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。
RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)
・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能
・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)
・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要
・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上
・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易
・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる)
・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続
・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能
・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり
・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
ハウジングプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-シリアルコンバータ
【ULI-300 シリーズ】
本シリーズは、USB経由でRS-232・RS-422・RS-485インターフェースを追加できるコンバータ製品群です。
産業現場や検証環境などでの安定したシリアル通信を実現するため、絶縁保護・高保持力USBポート・多ポート展開・DINレール取付対応などの機能を備えています。
シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能です。
・USBからRS-232 / RS-422 / RS-485への変換に対応
・最大4ポートまで追加可能(モデルによる)
・最大2kVの絶縁保護対応モデルあり
・高保持力USBポート搭載モデルあり
・USBバスパワーまたは外部電源対応
・最大921.6 kbpsのシリアル通信速度
・DINレール・パネル取付対応モデルあり
・全モデルにUSBケーブル付属
RoHS指令(10物質対応)対応
【ULI-200 シリーズ】。工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)。・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能。・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)。・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要。・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上。・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易。・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる)。・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続。・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能。・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり。・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
種類コンバータ
ポート数1
入力端子D-Sub 09極(DB9)メス
RoHS指令(10物質対応)対応
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載6.5インチ VGA TFT LED LCDシンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度640×480
設置方法パネルマウント
動作温度(℃)-20~60
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×152×58.9
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ5.7インチ
1台
¥219,800
税込¥241,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載5.7インチ VGA TFT LED LCDシンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度640×480
設置方法パネルマウント
動作温度(℃)-20~60
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×152×58.9
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ6.5インチ
1台
¥229,800
税込¥252,780
82日以内出荷
AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。
柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、
そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。
IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。
【主な特徴】
・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。
-AMAX-5580 本体-
AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4)
AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4)
AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4)
・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意
・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。
・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。
・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。
・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
入力電源24 VDC
設置方法DINレール
アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵
解像度1366×768
設置方法パネルマウント
入力電源12~24VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーCorePentiumN42002.5GHzクアッドコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4852×USB3.0,2×USB2.0
動作温度範囲(℃)0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×58.6
I/Oタイプ1×Line-out、1×HDMI
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ15.6インチ
有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
¥279,800
税込¥307,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載17インチ SXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1280×1024
設置方法パネルマウント、VESA100
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×61.9
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ17インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥259,800
税込¥285,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載15インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1024×768
設置方法パネルマウント、VESA100
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.20×307.30×61.10
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ15インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥239,800
税込¥263,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載10.1インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1280×800
設置方法パネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.01×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283.1×202.3×61.4
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ10.1インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥279,800
税込¥307,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載15.6インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1366×768
設置方法パネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)0~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×61.9
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ15.6インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥339,800
税込¥373,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD、C1D2 シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1024×768
設置方法パネルマウント、VESA100
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38451.91GHzクワッドコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×55.4
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥289,800
税込¥318,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G , Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1024×768
設置方法パネルマウント、VESA100
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38451.91GHzクワッドコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×55.4
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥229,800
税込¥252,780
82日以内出荷
アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵
解像度1024×768
設置方法パネルマウント
入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE39401.6GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4854×USB3.0
動作温度範囲(℃)0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×246×60.5
I/Oタイプ1×Line-out,1×Mic-in,1×VGA,1×HDMI,1×GPIO(8ch,TTLlevel,internal)
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12.1インチ
有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
¥229,800
税込¥252,780
82日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した21.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵
解像度1920×1080
設置方法パネルマウント、VESA75/100
入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.0
動作温度範囲(℃)0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×63.8
I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ21.5インチ
有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
¥499,800
税込¥549,780
82日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵
解像度1920×1080
設置方法パネルマウント
入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0
動作温度範囲(℃)0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59
I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ15.6インチ
有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
¥429,800
税込¥472,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語
プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ15インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥459,800
税込¥505,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1280×1024
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語
プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ17インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥489,800
税込¥538,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥389,800
税込¥428,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1280×1024
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ17インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥429,800
税込¥472,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語
プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥449,800
税込¥494,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1280×1024
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ17インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥389,800
税込¥428,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ15インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥359,800
税込¥395,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i3 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥349,800
税込¥384,780
82日以内出荷
EKI-7559MI-AEは、8つのファーストイーサネットポートおよび2つのSCタイプ光ファイバポートに対応しています。 産業用通信ネットワークの信頼性を高めるため、冗長化を容易に実現できるX-Ring Pro冗長化ネットワークプロトコルを装備しており、回復時間20ms以下を実現します。 さらに、このスイッチはネットワークパフォーマンスを最適化する高度なネットワーク規格の対応、 メンテナンスコストの削減、そしてネットワークの安全を確保します。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】Web、 Telnet、 シリアルコンソール、 SNMP、【診断】ポート統計、ポートミラーリング、RMON、トラップ、Emailアラート、システムログ
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)152
幅(mm)79
厚さ(mm)105
ポート数10ポート
制御VLAN/GVRP、 QoS、 IGMP Snooping/Query、 LACP、 レート制限
入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~75
入力電源DC外部電源
セキュリティIP/MACポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、 SNMPv3
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL/TUV/CCC
関連資料商品データシート(0.36MB)
伝送速度10/100BASE
動作温度範囲(℃)-40~75
ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)
1台
¥199,800
税込¥219,780
48日以内出荷
EKI-7559SIは、8つのファーストイーサネットポートおよび2つのSCタイプ光ファイバポートに対応しています。 産業用通信ネットワークの信頼性を高めるため、 冗長化を容易に実現できるX-Ring Pro冗長化ネットワークプロトコルを装備しており、回復時間20ms以下を実現します。 さらに、EKI-7559SIはネットワークパフォーマンスを最適化する高度なネットワーク規格の対応、 メンテナンスコストの削減、ネットワークの安全を確保します。
仕様【冗長性】X-Ring Pro(20ms以下の超ハイスピードな回復時間)および RSTP/STP(802.1w/1D)、【マネジメント】Web、 Telnet、 シリアルコンソール、 SNMP、【診断】ポート統計、ポートミラーリング、RMON、トラップ、Emailアラート、システムログ
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド
長さ(mm)152
幅(mm)79
厚さ(mm)105
ポート数10ポート
制御VLAN/GVRP、 QoS、 IGMP Snooping/Query、 LACP、 レート制限
入力/出力12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)
設計堅牢かつ特別なヒートスプレッダ設計
取付け方法DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)-40~75
入力電源DC外部電源
セキュリティIP/MACポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、 SNMPv3
インターフェイスイーサネット/光ファイバ
各種認証CUL/TUV/CCC
関連資料商品データシート(0.36MB)
伝送速度10/100BASE
動作温度範囲(℃)-40~75
ポートの種類ファストイーサネットポート(8ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)
1台
¥219,800
税込¥241,780
48日以内出荷
関連キーワード