1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADAM-4000/4100シリーズは、多機能なRS-485シリアル通信、Modbus RTU対応の I/Oモジュールです。 本製品は、2線式でRS-485対応機器と簡単に通信できるうえ、Modbus RTUプロトコルに対応し、 堅牢な産業用筐体と内蔵マイクロプロセッサにより、アナログ/デジタルI/Oや信号処理を安定して提供します。 ========================================================= ADAM-4017+:電圧or電流信号に対応し、高精度データ収集を実現。産業用計測や環境監視に最適。 ADAM-4117:(電流専用)4~20mA信号に特化し、工場内のセンサ・計測用途に適合。 ADAM-4051:高速DI信号の取り込みに対応し、設備監視やアラーム入力用に使用可能。 ADAM-4055:双方向制御が可能で、汎用性の高いリモートI/O用途に最適。 ADAM-4024:0~10V / 4~20mA出力に対応し、アクチュエータ制御やアナログ信号生成に適用。 ADAM-4050:産業用スイッチ、センサ信号の取り込みに幅広く使用可能。 ADAM-4150:大規模設備の状態監視や遠隔制御に適合。 ADAM-4080:回転数測定・ライン制御に活用。 ADAM-4053:LED点灯や外部リレーの駆動などに適する高応答DOモジュール。 =========================================================
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

関連カテゴリ