20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載6.5インチ VGA TFT LED LCDシンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度640×480 設置方法パネルマウント 動作温度(℃)-20~60 OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×152×58.9 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ5.7インチ
1台
219,800 税込241,780
82日以内出荷

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載5.7インチ VGA TFT LED LCDシンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度640×480 設置方法パネルマウント 動作温度(℃)-20~60 OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×152×58.9 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ6.5インチ
1台
229,800 税込252,780
82日以内出荷

アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1366×768 設置方法パネルマウント 入力電源12~24VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーCorePentiumN42002.5GHzクアッドコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4852×USB3.0,2×USB2.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×58.6 I/Oタイプ1×Line-out、1×HDMI 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ15.6インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
279,800 税込307,780
82日以内出荷

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載15.6インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1366×768 設置方法パネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃)0~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×61.9 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ15.6インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
339,800 税込373,780
82日以内出荷

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD、C1D2 シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1024×768 設置方法パネルマウント、VESA100 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38451.91GHzクワッドコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×55.4 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ12インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
289,800 税込318,780
82日以内出荷

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G , Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1024×768 設置方法パネルマウント、VESA100 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38451.91GHzクワッドコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×55.4 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ12インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
229,800 税込252,780
82日以内出荷

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載17インチ SXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1280×1024 設置方法パネルマウント、VESA100 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×61.9 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ17インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
259,800 税込285,780
82日以内出荷

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載15インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1024×768 設置方法パネルマウント、VESA100 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.20×307.30×61.10 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ15インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
239,800 税込263,780
82日以内出荷

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載10.1インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1280×800 設置方法パネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.01×USB2.0 動作温度範囲(℃)-20~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283.1×202.3×61.4 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ10.1インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
279,800 税込307,780
82日以内出荷

アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1024×768 設置方法パネルマウント 入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE39401.6GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4854×USB3.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×246×60.5 I/Oタイプ1×Line-out,1×Mic-in,1×VGA,1×HDMI,1×GPIO(8ch,TTLlevel,internal) 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ12.1インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
229,800 税込252,780
82日以内出荷

Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した21.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1920×1080 設置方法パネルマウント、VESA75/100 入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×63.8 I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2) 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ21.5インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
499,800 税込549,780
82日以内出荷

Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1920×1080 設置方法パネルマウント 入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59 I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2) 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ15.6インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
429,800 税込472,780
82日以内出荷

Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1024×768 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語 プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ15インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
459,800 税込505,780
82日以内出荷

Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1280×1024 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語 プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ17インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
489,800 税込538,780
82日以内出荷

第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1024×768 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ12インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
389,800 税込428,780
82日以内出荷

第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1024×768 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語 プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ12インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
449,800 税込494,780
82日以内出荷

Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1280×1024 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ17インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
429,800 税込472,780
82日以内出荷

Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1024×768 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ15インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
359,800 税込395,780
82日以内出荷

第8世代インテル(R) CoreTM i3 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1024×768 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ12インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
349,800 税込384,780
82日以内出荷

Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1280×1024 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ17インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
389,800 税込428,780
82日以内出荷