Advantech社のUSBアイソレーター商品は、ノイズ、グランドループ、サージ、スパイクから保護するUSBアイソレーターを提供しています。
コンパクトなフィールドサービス用から、厳しい電気環境に対応するEMC試験済みの堅牢なタイプまで、お客様のコンピューターとデータを安全に守ります。
【ULI-420 シリーズ】
・最大4kVの絶縁保護、15kV / 8kV ESD保護でPC、ラップトップ、装置を保護
・フル(12Mbps) USB速度、高保持力USBコネクタ
・USBポート、DC10-30Vの電源入力で通電可能、
・動作温度範囲:BB-UH4xx: -40~80℃、BB-UHR4xx: 0~50℃
ハウジングプラスティック IP30
コネクタ高保持力USBコネクタ
通信速度(USB)フルスピード(12Mbps)
・プラグ&プレイのUSB DAQモジュール
・ポータブルなI/O機能が必要な産業用途に最適
・簡単にシステムのI/O機能を拡張・アップグレード可能
・PCI/PCIeスロットがないシステムに特に適している
・モジュールにピン割り当てのインデックスが表示されている着脱式スクリュ―ターミナル
・前面のLEDインジケーター、IDスイッチ、ターミナルブロックにより、簡単な設置とメンテナンスが可能
・USBケーブルが誤って抜けないようにロック機能が付き
・レベル3の静電気放電およびサージ保護を装備
・自動復旧、出力ロッカー、リンク再接続などの高度な機能を備え、故障をゼロに確保
・最大5つのモジュールのデイジーチェーン接続に対応しており、USBハブを使用せずにシステムI/Oを拡張可能
USBタイプUSB 3.0
絶縁電圧(V)DC2500
ADAM-4000/4100シリーズは、多機能なRS-485シリアル通信、Modbus RTU対応の I/Oモジュールです。
本製品は、2線式でRS-485対応機器と簡単に通信できるうえ、Modbus RTUプロトコルに対応し、
堅牢な産業用筐体と内蔵マイクロプロセッサにより、アナログ/デジタルI/Oや信号処理を安定して提供します。
=========================================================
ADAM-4017+:電圧or電流信号に対応し、高精度データ収集を実現。産業用計測や環境監視に最適。
ADAM-4117:(電流専用)4~20mA信号に特化し、工場内のセンサ・計測用途に適合。
ADAM-4051:高速DI信号の取り込みに対応し、設備監視やアラーム入力用に使用可能。
ADAM-4055:双方向制御が可能で、汎用性の高いリモートI/O用途に最適。
ADAM-4024:0~10V / 4~20mA出力に対応し、アクチュエータ制御やアナログ信号生成に適用。
ADAM-4050:産業用スイッチ、センサ信号の取り込みに幅広く使用可能。
ADAM-4150:大規模設備の状態監視や遠隔制御に適合。
ADAM-4080:回転数測定・ライン制御に活用。
ADAM-4053:LED点灯や外部リレーの駆動などに適する高応答DOモジュール。
=========================================================
【モジュールタイプ】産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター。
・アンチグレアスクリーンと強化ガラス
・直接HDMI、DP、およびVGA入力インターフェース
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・インターフェース:HDMI、DP、VGA入力
・IP-66グレードのフロントパネル(アルミニウム合金フロントベゼル)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
・12インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50000時間
・15インチXGA/19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70000時間
-----------------------------------------------------------------------------------------------
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB
・付属部品:
電源ケーブルと電源アダプター
※FPM-2XX-R9AE:AC100~240V入力、DC+12V@3A出力を備えた外部36W電源アダプター
※FPM-2XX-R9AE:24VDC入力(電源アダプター:100-240V 60W 24V 2.5A)
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10/XPeおよびLinux
出力HDMI、DP、VGA
インターフェースUSB
設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)
動作温度範囲(℃)0~50
・ファンレス設計でコンパクトなサイズ
・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC
・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン
・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃)
・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版
・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり
質量(kg)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50
関連資料商品データシート(0.56MB)
1台
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
**産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター**
FPM-700シリーズは、15・17・19インチの産業用モニターであり、
スッキリとした外観のフラットタイプタッチスクリーンを採用している。
耐久性に優れた5線式抵抗膜タッチパネルやIP66フロントベゼルを備えており、
工場や設備用途でも安心して使えるように設計されている。
さらに、-20~60℃までの広い温度範囲で動作でき、取り付け方法もパネル、壁、ラック、VESAなど色々選べるので、
工場の監視画面や機械の操作パネルとしてとても使いやすいシリーズ。
--------------------------------------------------------------------------------------
・ダイカストアルミ筐体とIP66等級アルミニウム合金フロントベゼルによる堅牢設計
・HDMI、DP、VGAの直接入力インターフェース
・アンチグレア処理済み強化ガラススクリーン
・スリムデザインで容易な取り付け
・ロック可能なI/Oコネクタ
・動作温度範囲(℃):-20~60℃
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・2つのユーザー定義コントラスト/明るさ制御を備えたOSDコントロールボタン
・タッチスクリーン機能用のRS-232&USBコンボインターフェース
--------------------------------------------------------------------------------------
◆15インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50,000時間
◆19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70,000時間
--------------------------------------------------------------------------------------
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB
・付属部品:ACアダプター(24VDC)およびPSE適合電源コード
出力HDMI、DP、VGA
インターフェースUSB/RS232
設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)
入力電源24 VDC入力
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品データシート(0.54MB)
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)-20 ~ 60
グリーンマーク認定
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載15.6インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1366×768
設置方法パネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)0~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×61.9
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ15.6インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥339,800
税込¥373,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載5.7インチ VGA TFT LED LCDシンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度640×480
設置方法パネルマウント
動作温度(℃)-20~60
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×152×58.9
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載17インチ SXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1280×1024
設置方法パネルマウント、VESA100
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×61.9
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ17インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥259,800
税込¥285,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G , Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1024×768
設置方法パネルマウント、VESA100
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38451.91GHzクワッドコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×55.4
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥229,800
税込¥252,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i3 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥349,800
税込¥384,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥389,800
税込¥428,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語
プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥449,800
税込¥494,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD、C1D2 シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1024×768
設置方法パネルマウント、VESA100
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38451.91GHzクワッドコア
タッチパネル方式5線式抵抗膜方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×55.4
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥289,800
税込¥318,780
82日以内出荷
Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載10.1インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護
解像度1280×800
設置方法パネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語
プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.01×USB2.0
動作温度範囲(℃)-20~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283.1×202.3×61.4
I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe
容量(GB)4
SSD64GBMLC
モニターサイズ10.1インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥279,800
税込¥307,780
82日以内出荷
関連キーワード