「adam6060」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【イーサネットモジュール・ADAM-6000シリーズ】
・クラウド管理、設定、モニタリング、ファームウェアアップデート
・組み込みウェブサーバ
・データ・ストリーム機能でデータ処理
・GCL/ P2P/ RESTful API対応
・C# .NET、VB.NET対応
・TLSによるセキュリティー
・MQTT 対応
-------------------------------------------------------------
モジュール一覧:
・ADAM-6050:12xDI / 6xDO
・ADAM-6051:12xDI / 2xDO / 2xカウンター
・ADAM-6060:6xDI / 6xリレー接点
・ADAM-6066:6xDI / 6xパワーリレー接点
ADAM-6017は、8点アナログ入力と2点デジタル出力を搭載したリモートI/Oモジュールです。入出力信号をEthernet経由で上位のコンピュータと直接受け渡しすることが可能です。また、アナログデータは電圧(mV、V)と電流(mA)の両方に対応し、各チャネル毎に個別に入力範囲を設定することが可能です。
仕様10/100Base RJ45ポートx1 アナログ入力x8ch(15mV~10V/10レンジ、0/4~20mA)、デジタル出力x2ch(シンク) Modbus TCP、MQTTプロトコル対応 GCL(グラフィック・コンディション・ロジック)機能で条件を設定して制御可能 動作温度-40 ~ 70℃
入力mV、V、mA
通信速度10/100 Mbps
I/Oタイプ8 AI / 2 DO
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーのモジュールで構成されるイーサネットI/Oの新しい製品グループです。デイジーチェーン接続とHTML5に対応するADAM-6200シリーズはハードウェア設計を促進しユーザがソフトウェアファンクションをアプリケーションフィールドで有効化するために有用な多くの機能を有しています。
==================================================================================
・ADAM 6200は Daisy-chain対応。【ADAM 6000 シリーズの進化版】
・ピアツーピア(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。
・ADAM-6200モジュールにGCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。
・IoTプロトコル:MQTT、SNMP、RESTful、TLSなどのとスムーズに通信可能。
・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。
・イーサネットのオートバイパス機能により、モジュールのシャットダウン時でも電源障害を防ぎ、システムの信頼性を向上。
==================================================================================
機能自動バイパス保護付きデイジーチェーン
コネクタ2×RJ45
動作温度(℃)-40~70
入力電源(V)10~30 DC
絶縁耐圧(V)2500 DC
ADAM-4000/4100シリーズは、多機能なRS-485シリアル通信、Modbus RTU対応の I/Oモジュールです。
本製品は、2線式でRS-485対応機器と簡単に通信できるうえ、Modbus RTUプロトコルに対応し、
堅牢な産業用筐体と内蔵マイクロプロセッサにより、アナログ/デジタルI/Oや信号処理を安定して提供します。
=========================================================
ADAM-4017+:電圧or電流信号に対応し、高精度データ収集を実現。産業用計測や環境監視に最適。
ADAM-4117:(電流専用)4~20mA信号に特化し、工場内のセンサ・計測用途に適合。
ADAM-4051:高速DI信号の取り込みに対応し、設備監視やアラーム入力用に使用可能。
ADAM-4055:双方向制御が可能で、汎用性の高いリモートI/O用途に最適。
ADAM-4024:0~10V / 4~20mA出力に対応し、アクチュエータ制御やアナログ信号生成に適用。
ADAM-4050:産業用スイッチ、センサ信号の取り込みに幅広く使用可能。
ADAM-4150:大規模設備の状態監視や遠隔制御に適合。
ADAM-4080:回転数測定・ライン制御に活用。
ADAM-4053:LED点灯や外部リレーの駆動などに適する高応答DOモジュール。
=========================================================
ADAM-4500シリーズはRS-232をRS-422/485信号に変換します。
これらの装置はポートからの電源供給または外部電源を使用します。
------------------------------------------------------------------
・RS-232信号をRS-422/485信号に変換
・RS-232データ信号を最大1.2 kmまで延長
・最大速度: 115.2 kbps
・絶縁保護: 3kV
・動作温度:-10~70 ℃ / -40~85° C
------------------------------------------------------------------
備考:
RS-232信号をRS-422/485信号へ変換できるコンバータをお探しのお客様は、ULI-200シリーズもご検討いただけます。
商品グループ 06118402あるいは、06118402 にて、各モデルの仕様をご確認ください。
取付け方法DINレール、壁掛け、スタック
入数1台
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度最大115.2 kbps
グリーン購入法適合
絶縁電圧(V)DC 3000
ADAM-6520は、10/100 Mbps通信を備えた5ポートの産業用グレードのイーサネットスイッチです。
ADAMファミリの他の製品と同様に、ADAM-6520はDINレール、壁面、スタックの3つの方法で取り付けることができます。
半導体工場、在庫管理環境、組立ライン、製造など、一般的なアプリケーション分野での安定した動作を保証するソリッド・産業用・グレードのデザインです。
・全二重/半二重 ・オートMDI/MDI-X
・スイッチコントローラを内蔵し、オートネゴシエーション
・電源DC+10~30V ・サージ保護3,000 V (※ADAM-6520L未実装)
・DC4,000V イーサネット ESD保護 (※ADAM-6520L未実装)
・柔軟な取付け:壁面、DINレール、スタック
種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド
長さ(mm)102
幅(mm)70
厚さ(mm)27
ポート数5ポート
制御機能全二重/半二重フロー制御
取付け方法DINレール/Wall/スタック
入力電源DC外部電源
インターフェイスイーサネット
各種認証CE、FCC、UL/cUL 60950-1
関連資料商品データシート(0.25MB)
伝送速度10/100BASE
ポート【RJ45】5×10/100Base-TX
入力電源(V)10~30 VDC電圧電源入力対応
ADAM-6700シリーズの中で、リモートI/Oにゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/Oゲートウェイ。
Cortex(R)-A8 32ビット 1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームを採用し、
アナログ入力対応のADAM-6717、デジタルI/O対応のADAM-6750、リレー出力対応のADAM-6760Dの3モデルをラインアップしている。
さらに、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)およびC言語APIを利用して柔軟なプログラミングが可能。
【特長】
・Linuxオープンプラットフォーム採用
・Modbus/MQTTプロトコル対応
・エッジ側でのマルチタスク実行
・Node-RED(GCL:グラフィックプログラミング環境)+C言語API
・組込みダッシュボード機能
・SDカードへのデータロギング
・RS-485 ×2、Ethernetポート ×2、USB Type-A ×1、USB Micro-B ×1
・ADAM-4000/6000シリーズによるI/O拡張が可能
・クラウド(SQL/Azureなど)やデータベースへ簡単アップロード
【応用分野】マシン状態監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理
【I/O入出力仕様】
・ADAM-6717:8ch アナログ入力(AI)、5ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)
・ADAM-6750:12ch デジタル入力(DI)、12ch デジタル出力(DO)
・ADAM-6760D:8ch デジタル入力(DI)、8点 SSRリレー出力
「EKI-2700シリーズ」の非管理型PoEスイッチは、厳しい環境でも高い電力供給と接続を実現できます。
【ワイドレンジ電源入力:12~48 VDC】
・さまざまなアプリケーション要件に対応する。
・安定した性能を確保する。
・新興の電力規格に対応した将来に向けた設計。
【最大240WのPoE電力予算と各ポートあたりの最大30W】
・各ポートに30Wの802.3af/at PoE+をサポートし、合計で240Wに達する。
・高電力デバイスを容易に駆動できる。
・広範なネットワークにより多くのPoEデバイスを収容する。
・追加の電源源を必要とせず、多様な高電力デバイスに対応する。
【ESD/EFT/サージへのEMCレベル4保護】
・安定した動作のための堅牢なEMCシールド。
・高い電磁干渉に耐性がある。
・エネルギー貯蔵や充電ステーションなどの雷にさらされやすい屋外エリアに適する。
・車両用途に適したeマーク認証。
・NEMA TS2およびEN 50121-4に準拠。
幅(mm)140
取付け方法DINレール / Wall
周囲温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE,FCC Class A
動作温度範囲(℃)-40~75
Modbus ゲートウェイとは、Modbus RTU データを Modbus TCP データに変換できるコンバータです。
・EKI-1222:6P 電源コネクタ x 1、壁/パネル マウントキット x 2、DINレール キット x 1 添付
ポート数2ポート
取付け方法DINレール、壁
入力電源DC12~4V
周囲温度(℃)-20~80
伝送速度(Mbps)10/100
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)
関連資料データシート(0.76MB)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
Modbus対応4チャンネル・アナログ出力モジュール
・インターフェース:RS-485
・分解能:12-bit
・デジタル入力チャンネル数:4
・プログラマブル出力スロープ:0.125~128 mA/秒0.0625~64.0 V/秒
・動作温度範囲:-10~70 ℃
関連資料(0.37MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
16日以内出荷
ADAM-6300シリーズは、産業用ネットワーク通信に対応したIoTアプリケーションに最適なOPC UA/Modbus TCPプロトコル対応のイーサネットI/Oモジュール。
ADAM-6350:18チャンネルのデジタル入力(DI)および18チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6315:8チャンネルのRTD、6チャンネルのデジタル入力(DI)、および8チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6317:8チャンネルのアナログ入力(AI)、11チャンネルのデジタル入力(DI)、および10チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6366:6チャンネルのリレー出力、18チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO)
ADAM-6360D:8チャンネルのSSR出力、14チャンネルのデジタル入力(DI)、および6チャンネルのデジタル出力(DO)
-------------------------------------------------------------------------------------
【使用場面】
■工場内の異機種間接続:異なるベンダーの機器を一元管理する場面で使用される。
■リモート監視・制御(IIoT):データセンターやクラウド(Azure,AWS,etc.)との連携、OPC UA over TLSによりセキュアな通信が可能
■ビルオートメーション(BA):HVAC(暖房・換気・および空調)、照明、セキュリティなどのシステムと連携
■装置間の直接通信(マシン・ツー・マシン):ロボット、検査機、加工機などが直接データ連携
※中央サーバーを介さずに動作状態や指示を共有
■プロトコル:OPC UA、Modbus TCP
■デージーチェーン接続、オートバイパス機能、ウォッチドックタイマ、RTC(リアルタイムクロック)
-------------------------------------------------------------------------------------
入力電源(V)10~30 DC
絶縁耐圧(V)2500 DC
関連キーワード