【商品説明】
SFP Fシリーズは、MSA準拠の100BASE-FX対応SFPモジュールです。
MSA(Multi-Source Agreement)仕様に基づき設計・プログラミング・検証が行われており、各種ネットワークスイッチやルーターとの高い互換性を誇ります。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
マルチモード/シングルモード光ファイバケーブルを使用することで、2km~最大80kmまでの光伝送が可能。
安定した100Mbpsイーサネット通信を提供し、FA(ファクトリー・オートメーション)や鉄道、監視システムなどの産業用途に最適です。
‐40~85°Cの工業グレード温度範囲に対応しており、過酷な環境下でも信頼性の高いネットワーク接続を実現します。
===================================================================
【商品仕様】
EN 60825-1(Class 1)レーザー製品に準拠
MSA準拠(100BASE-FX対応:Ethernet規格。100Mbpsで光ファイバ使用)
最大伝送距離:2km / 20km / 40km / 80km(型番による)
マルチモード/シングルモード LCまたはSCコネクタ
デジタル診断モニタリング(DDM)を提供
EMIを抑制する金属製ハウジングを装備
ホットスワップ対応
===================================================================
【注意点】
FMM:Fiber Multi Mode(マルチモード)
FSM:Fiber Single Mode(シングルモード)
FSS:Fiber Single mode Single-fiber(単芯・BIDI 伝送)
BIDI(Bi-Directional):TxとRxを1本の光ファイバで行う方式。T/Rで別波長。
FXM / FXS:STM-1(SDH)やOC-3(SONET)等、通信キャリア系の用途の可能性大。
動作温度範囲(℃)-40~85
Advantech社のUSBアイソレーター商品は、ノイズ、グランドループ、サージ、スパイクから保護するUSBアイソレーターを提供しています。
コンパクトなフィールドサービス用から、厳しい電気環境に対応するEMC試験済みの堅牢なタイプまで、お客様のコンピューターとデータを安全に守ります。
【ULI-420 シリーズ】
・最大4kVの絶縁保護、15kV / 8kV ESD保護でPC、ラップトップ、装置を保護
・フル(12Mbps) USB速度、高保持力USBコネクタ
・USBポート、DC10-30Vの電源入力で通電可能、
・動作温度範囲:BB-UH4xx: -40~80℃、BB-UHR4xx: 0~50℃
ハウジングプラスティック IP30
コネクタ高保持力USBコネクタ
通信速度(USB)フルスピード(12Mbps)
アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。
RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。
備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】
【特徴】
UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン)
UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)
設置方法壁掛け
動作温度(℃)0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×32
【ULI-200 シリーズ】
工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。
USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。
RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)
・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能
・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)
・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要
・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上
・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易
・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる)
・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続
・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能
・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり
・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
ハウジングプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
【ULI-400シリーズ・USB通信ソリューション】
・アドバンテックのUSB 2.0およびUSB 3.2 Gen 1ハブは、オフィス用ハブよりも頑丈。
・絶縁とESD保護により、電気的に厳しい環境に最適。
・「高保持力」USBコネクタは、最大1.54 kg(3.4 lb)の力で標準USBケーブルをしっかり保持。
・ULI-414CI、ULI-417CIは、2kVの絶縁保護を提供する。
・ULI-414HとULI-417Hは、最大5 GbpsのSuperSpeed USB 3.2 Gen 1に対応。
・ULI-414H、ULI-417H、ULI-417HC:ESD保護(15 kV air, 8kV contact)、サージ保護(± 0.5 kV DC ports, ± 1 kV signal ports)
※ULI-417HCは、2.5kVの絶縁保護を提供する。
【ULI-200 シリーズ】。工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。------------------------------------------------------------------------------------------------------------。・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)。・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能。・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)。・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要。・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上。・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易。・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる)。・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続。・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能。・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり。・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
種類コンバータ
ポート数1
入力端子D-Sub 09極(DB9)メス
RoHS指令(10物質対応)対応
ULI-234TE(BB-485OPDRI)は、RS-422/485 アイソレーションリピータ(絶縁型リピータ)です。
UL Class 1/Division 2認定を取得し、危険場所でも安心して使用可能です。
データポートと電源回路に2000Vの光アイソレーションを備え、グラウンドループやサージから機器と通信を保護します。
===========================================
データレート最大115.2kbpsをサポート
信号を1200m延長
-40~80℃の動作温度範囲
UL認定(Class 1/Division 2)取得:危険環境下でも安心して使用可能
幅広い電源入力: 10~48VDCの外部電源に対応し、柔軟なシステム設計が可能
通信ポート間および電源との間に光学的な3点絶縁(2000V耐圧)を備えており、産業用のノイズ環境でも安全に使用
簡単な設置と設定:
・35mm DINレール対応で制御盤への取付が容易
・DIPスイッチでボーレートおよび通信モードを簡単設定
・着脱式ターミナルブロックによりメンテナンス性も向上
===========================================
仕様【アップストリーム】RS-422/485 リピータ 【ESD】2kV 気中、【サージ保護】600W(電源・通信)
質量(g)0.435
ポート数1
消費電力(W)0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×140×152
ハウジング金属
定格入力電力10-48 VDC
コネクタターミナルブロック
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品データシート(1.59MB)
グリーン購入法適合
インジケータ(LED)電源
通信速度(kbps)115.2 Kbps
1個
¥59,980
税込¥65,978
18日以内出荷
AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。
柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、
そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。
IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。
【主な特徴】
・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。
-AMAX-5580 本体-
AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4)
AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4)
AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4)
・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意
・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。
・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。
・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。
・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
入力電源24 VDC
設置方法DINレール
「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。
・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ
・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI
・コンパクトファンレス設計
・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計
・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング
入力電源10~30 VDC
動作温度範囲(℃)0~50
容量(GB)4
設置方法スタンド、壁、VESA
OSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)
SSDオンボード 32GB eMMC
有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u
I/Oタイプ1×HDMI
UNO-2271G V3はエッジIoTデバイス型PCとして、そのコンパクトな設計の特性上、。スマート工場における製造現場や設備、そしてスマートビルディングにも対応可能。予知保全や生産最適化のための現場管理を目的としたデバイス設置、。エッジ側で一時的に処理を完結させたい等の現場全体のビッグデータ調整の手助けも対応できる。--------------------------------------------------------------------------------------------。※ 注目1 ※ USB Type-C ポートを備えた UNO-2271G V3 は、タッチ、ビデオ、。 電力供給のためのall-in-one伝送を提供する。※ 注目2 ※ FPM-710SW (タッチモニター10.1インチ WUXGA)と一緒にご使用いただける商品)。===========================================================。主な特長。・Intel(R) Atom(R) x7211REプロセッサ(デュアルコア)。・コンパクトなデザイン(100 x 70 x 40 mm)。・オンボードメモリ搭載8GB DDR5, 64GB eMMC(OSインストール済み)。・2 x i226 LAN、1 x HDMI 1.4、1 x USB 3.2 Gen2、1 x USB Type C。・ファンレス、ケーブル不要の堅牢、高安定設計。・Wi-Fi、LTE、4G、5G接続に対応するワイヤレスオプション。===========================================================
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング
質量(g)500
設置方法スタンド、壁、VESA、DINレール
OSWindows11 IoT Enterprise LTSC (2024 Entry 64 bits 日本語)
プロセッサーIntel(R) Atom(R) x7211RE
関連資料商品データシート(1.28MB)
ポート1×USB3.2、1×USB Type C
スタックシングル
入力電源(V)10~30 DC
動作温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×40
I/Oタイプ1×HDMI
容量(GB)8
SSDオンボード 64GB eMMC
有線LAN2 x RJ45、10/100/1000/2500BASE-T Fast Ethernet
1個
¥159,800
税込¥175,780
42日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1280×1024
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語
プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ17インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥489,800
税込¥538,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥389,800
税込¥428,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語
プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ15インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥459,800
税込¥505,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1280×1024
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ17インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥429,800
税込¥472,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語
プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥449,800
税込¥494,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1280×1024
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ17インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥389,800
税込¥428,780
82日以内出荷
Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ15インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥359,800
税込¥395,780
82日以内出荷
第8世代インテル(R) CoreTM i3 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵
出力(ディスプレイ)DisplayPort×1
解像度1024×768
設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント
入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2)
動作温度範囲(℃)-10~55
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67
I/Oタイプ1×Audiolineout/micin
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ12インチ
有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
¥349,800
税込¥384,780
82日以内出荷
関連キーワード