【モジュールタイプ】産業装置や設備監視システム操作表示など組み込み用途に最適なタッチパネルモニター。
・アンチグレアスクリーンと強化ガラス
・直接HDMI、DP、およびVGA入力インターフェース
・取り付け:パネルとVESA(75×75mm)マウント
・インターフェース:HDMI、DP、VGA入力
・IP-66グレードのフロントパネル(アルミニウム合金フロントベゼル)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
・12インチXGA/17インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:50000時間
・15インチXGA/19インチSXGA TFT LED液晶、バックライト寿命:70000時間
-----------------------------------------------------------------------------------------------
・認証:BSMI/CCC/CE/FCC/UL/CB
・付属部品:
電源ケーブルと電源アダプター
※FPM-2XX-R9AE:AC100~240V入力、DC+12V@3A出力を備えた外部36W電源アダプター
※FPM-2XX-R9AE:24VDC入力(電源アダプター:100-240V 60W 24V 2.5A)
対応OSWindows XP/Vista/7/8/10/XPeおよびLinux
出力HDMI、DP、VGA
インターフェースUSB
設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)
動作温度範囲(℃)0~50
・17インチSXGA TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・15インチXGA/19インチSXGA_TFT LED LCD(バックライト寿命が50,000時間)。・直接HDMI、DP、VGA入力インターフェース。・アンチグレアスクリーンと強化ガラス。・ダイキャストアルミニウム製シャーシとIP66評価のアルミニウム合金フロントベゼルを備えた堅牢なシステム。・ロック可能なI/Oコネクタ。・スリムデザインで簡単な取り付けが可能。・OSDコントロールボタンには、2つのユーザー定義のコントラスト/明るさコントロールがあり。・タッチスクリーン機能のためのコンボRS-232およびUSBインターフェース。・パネル、壁、デスクトップ、ラック、またはVESAアーム取り付けなど。マウントオプション※別途購入。※アダプターと電源ケーブルは添付しております。
出力HDMI、DP、VGA
インターフェースUSB/RS232
設置方法スタンド、壁、パネル、VESA(75×75mm)
入力電源24 VDC入力
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品データシート(0.54MB)
タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜方式
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)-20 ~ 60
グリーンマーク認定
・ファンレス設計でコンパクトなサイズ
・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC
・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン
・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃)
・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版
・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり
質量(kg)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50
関連資料商品データシート(0.56MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
18日以内出荷
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した21.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵
解像度1920×1080
設置方法パネルマウント、VESA75/100
入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル
OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語
プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア
タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式
ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.0
動作温度範囲(℃)0~50
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×63.8
I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2)
容量(GB)8
SSD128GBMLC
モニターサイズ21.5インチ
有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
¥499,800
税込¥549,780
82日以内出荷
関連キーワード