1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1920×1080 設置方法パネルマウント 入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59 I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2) 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ15.6インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
429,800 税込472,780
82日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ