カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)
- ARBOR(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- Dell Technologies(2)
- Elut(1)
- EPSON(1)
- JVC(1)
- M5Stack(2)
- MouseComputer(2)
- Xiaomi(3)
- ユリ電気商会(1)
- 三菱電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r08cpu」の検索結果
特価
関連キーワード

インテリジェントI/Oゲートウェイ【ADAM-6700シリーズ】
Advantech(アドバンテック)¥56,980~税込¥62,678~1台18日以内出荷ADAM-6700シリーズの中で、リモートI/Oにゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/Oゲートウェイ。 Cortex(R)-A8 32ビット 1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームを採用し、 アナログ入力対応のADAM-6717、デジタルI/O対応のADAM-6750、リレー出力対応のADAM-6760Dの3モデルをラインアップしている。 さらに、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)およびC言語APIを利用して柔軟なプログラミングが可能。 【特長】 ・Linuxオープンプラットフォーム採用 ・Modbus/MQTTプロトコル対応 ・エッジ側でのマルチタスク実行 ・Node-RED(GCL:グラフィックプログラミング環境)+C言語API ・組込みダッシュボード機能 ・SDカードへのデータロギング ・RS-485 ×2、Ethernetポート ×2、USB Type-A ×1、USB Micro-B ×1 ・ADAM-4000/6000シリーズによるI/O拡張が可能 ・クラウド(SQL/Azureなど)やデータベースへ簡単アップロード 【応用分野】マシン状態監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理 【I/O入出力仕様】 ・ADAM-6717:8ch アナログ入力(AI)、5ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6750:12ch デジタル入力(DI)、12ch デジタル出力(DO) ・ADAM-6760D:8ch デジタル入力(DI)、8点 SSRリレー出力
産業用IoTゲートウェイ(ECU-1051TL-R10AAE)【Ethernet 2ポート・RS-232/485対応】
Advantech(アドバンテック)¥65,980税込¥72,5781台18日以内出荷【特長】。既存設備やPLCのデータ収集と、上位システム・クラウドへの連携に対応する産業用IoTゲートウェイです。Ethernet 2ポートとRS-232/485対応シリアルポートを2ポート搭載。工場設備の稼働監視や、各種機器のネットワーク接続に活用できます。IoTソフトウェア「EdgeLink」を搭載し、各種通信プロトコルに対応。設備データの収集から送信までを支援します。ファンレスのコンパクト設計で、DINレール・壁面への取り付けに対応。-40~70℃の広い動作温度範囲に対応します。【用途】。工場設備・生産ラインの稼働監視、PLCや計測機器からのデータ収集、。電力・エネルギー監視、既存設備のIoT化、上位システムやクラウドへのデータ連携に。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――。【主な仕様】。・型番:ECU-1051TL-R10AAE。・CPU:TI Cortex-A8、600MHz。・メモリ:DDR3L 256MB。・ストレージ:512MB NAND。・OS:Yocto Linux。・搭載ソフトウェア:EdgeLink。・LAN:10/100BASE-TX ×2(RJ45)。・シリアル:RS-232/485 ×2。・USBポート:なし。・動作温度範囲:-40~70℃。・取り付け方法:DINレール/壁面。・保護等級:IP30。・入力電圧:DC10~30V。【PSE適合の電源アダプタ・電源ケーブルセット(96PSA-A60W24T2-3)を同梱しています。】。―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――セット内容PSE適合の電源アダプタ・電源ケーブルセット(96PSA-A60W24T2-3)電源(V)DC10~30保護等級IP30取付け方法DINレール/壁面RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~70
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら