カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
さらに商品を絞り込む
  • ミネベアミツミ(17)
  • 理化工業(3)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • ラインアイ(2)
  • Advantech(アドバンテック)
  • 三菱電機(1)
  • ヤマト科学(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • ラトックシステム(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(2)

「rs 485 usb 変換器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から18日以内出荷
【ULI-200 シリーズ】 工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。 USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。 RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ) ・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能 ・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) ・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要 ・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 ・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易 ・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる) ・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続 ・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能 ・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり ・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
ハウジングプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器 Advantech(アドバンテック)コンバータ(RS-232信号をRS-422/485信号/TTL/カレントループに変換)・分配器Advantech(アドバンテック)
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷から42日以内出荷
【ULI-200 シリーズ】<br />工場や制御現場に最適な、RS-232/422/485/TTL/カレントループ対応のシリアル通信変換・分配ソリューションです。<br />USB・シリアル変換や絶縁保護、ポート給電、簡単設置に対応し、安定した産業用通信環境を提供します。<br />RS-232 ⇔ RS-422/485、TTL、カレントループの変換に加え、分配器モデルもラインナップ。<br />------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />・多彩な信号変換対応:RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)<br />・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能<br />・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる)<br />・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要<br />・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上<br />・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易<br />・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC(モデルにより異なる)<br />・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続<br />・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能<br />・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり<br />・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃
種類コンバータポート数1入力端子D-Sub 09極(DB9)メスRoHS指令(10物質対応)対応
産業用PC用品カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら