31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADAM-4500シリーズはRS-232をRS-422/485信号に変換します。 これらの装置はポートからの電源供給または外部電源を使用します。 ------------------------------------------------------------------ ・RS-232信号をRS-422/485信号に変換 ・RS-232データ信号を最大1.2 kmまで延長 ・最大速度: 115.2 kbps ・絶縁保護: 3kV ・動作温度:-10~70 ℃ / -40~85° C ------------------------------------------------------------------ 備考: RS-232信号をRS-422/485信号へ変換できるコンバータをお探しのお客様は、ULI-200シリーズもご検討いただけます。 商品グループ 06118402あるいは、06118402 にて、各モデルの仕様をご確認ください。
取付け方法DINレール、壁掛け、スタック 入数1台 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度最大115.2 kbps グリーン購入法適合 絶縁電圧(V)DC 3000
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【ULI-200 シリーズ/シリアル通信変換・分配ソリューション】 RS-232 ⇔ RS-422 / RS-485 / TTL / カレントループ(アクティブ・パッシブ)間での変換に対応 ------------------------------------------------------------------------------ ■ 主な特長 通信距離を大幅に延長:最大 1.2 km まで安定伝送 高速かつ安定した通信:最大 115.2 kbps ~ 460 kbps(モデルにより異なる) 柔軟な配線方式:DB9 または 端子ブロック接続に対応 絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 DIPスイッチ搭載モデルあり:RS-422 / RS-485 のモード切替が可能 Modbus® ASCII / RTU 対応モデルをラインアップ 広温度モデルを用意:0~70℃ または -40~80℃ の動作温度に対応 ------------------------------------------------------------------------------ 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422/485 BB-4WSD9OTB / BB-485LDRC9 RS-232 → RS-485 BB-485SD9R / BB-485SD9TB RS-232 → RS-422 BB-422P9R 【データスプリッタ】 型番 RS-232 BB-9PMDS ------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ULI-234TE(BB-485OPDRI)は、RS-422/485 アイソレーションリピータ(絶縁型リピータ)です。 UL Class 1/Division 2認定を取得し、危険場所でも安心して使用可能です。 データポートと電源回路に2000Vの光アイソレーションを備え、グラウンドループやサージから機器と通信を保護します。 =========================================== データレート最大115.2kbpsをサポート 信号を1200m延長 -40~80℃の動作温度範囲 UL認定(Class 1/Division 2)取得:危険環境下でも安心して使用可能 幅広い電源入力: 10~48VDCの外部電源に対応し、柔軟なシステム設計が可能 通信ポート間および電源との間に光学的な3点絶縁(2000V耐圧)を備えており、産業用のノイズ環境でも安全に使用 簡単な設置と設定: ・35mm DINレール対応で制御盤への取付が容易 ・DIPスイッチでボーレートおよび通信モードを簡単設定 ・着脱式ターミナルブロックによりメンテナンス性も向上 ===========================================
仕様【アップストリーム】RS-422/485 リピータ 【ESD】2kV 気中、【サージ保護】600W(電源・通信) 質量(g)0.435 ポート数1 消費電力(W)0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×140×152 ハウジング金属 定格入力電力10-48 VDC コネクタターミナルブロック 動作温度(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(1.59MB) グリーン購入法適合 インジケータ(LED)電源 通信速度(kbps)115.2 Kbps
1個
59,980 税込65,978
18日以内出荷

Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)
RoHS
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS-232/422/485対応のADAM-4571シリーズは、シリアル機器とEthernet間の通信を可能にする変換コンバータです。 Modbus Protocol変換 対応モデルADAM-4572もあり、産業用ネットワークの柔軟な統合に最適。簡単接続で現場のIoT化を加速する。 ====================================================================== ADAM-4570/4571L:最もシンプルなモデルで、RS-232機器をLAN上で使用するのに適してる。 ADAM-4571:複数のシリアル規格(RS-232/422/485)に対応し、柔軟性の高いシリアルデバイス接続が可能。 ADAM-4572:シリアル通信(RS-232/422/485)で接続された Modbus RTU/ASCII デバイスと、Ethernet 上の Modbus TCP クライアント/サーバーとの間のプロトコル変換ゲートウェイ。 ======================================================================
取付け方法DINレール、スタック、壁 伝送速度(Mbps)10/100 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC Part 15 Subpart B (Class A) 動作温度範囲(℃)-10~60
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EKI-1528 および EKI-1526は、最大8台または16台のシリアルRS-232/422/485デバイス(CNC、PLC、スケール、スキャナーなど)をTCP/IPネットワークに直接接続するための産業用ネットワークベースのシリアルデバイスサーバーです。これにより、リモート管理とデータアクセスの利点を提供します。 ・ポート数: 8または16ポートのRS-232/422/485シリアル通信。 ・イーサネットポート: 2つの10/100/1000 Mbpsイーサネットポートを備え、LANの冗長性を提供。 ・通信速度: 最大976.5 kbpsの通信速度と任意のボーレート設定に対応。 ・動作モード: COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCPおよびUDP動作モードを提供。 ・設定方法: Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ、シリアルコンソール。 ・保護機能: すべてのシリアル信号に対する15KVのESD保護内蔵。 ・ネットワーク管理: SNMP MIB-II対応 --------------------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・簡単に位置を特定できる内蔵ブザー ・標準1Uラックマウントサイズ ・背面配線 ・自動RS-485データフロー制御 ・型番の中に:「I」モデルは広い動作温度範囲に対応、「T」モデルはDC入力機能あり
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)438×43.6×259.2 コネクタRJ-45×2
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EKI-1511シリーズは、RS-232/422/485機器(PLCやセンサー、バーコードリーダーなど)をLANに接続できるエントリーモデルのデバイスサーバです。 仮想COMポート、TCP/UDP通信に対応しており、既存のソフトウェアとも高い互換性を持ちます。 中継用PCなしで機器間の直接通信も可能です。 ==================================================================== ・10/100 Mbpsイーサネットポートを1つ搭載 ・COMポートリダイレクション(仮想COM)、TCP、UDP動作モードを提供 ・ボーレートは最大230.4 Kbpsに対応 ・すべてのシリアル信号に対して8kVのESD保護を内蔵 ・内蔵 2.25 k VDC 磁気絶縁 ・IP30 保護あり ・Windowsユーティリティやウェブブラウザを含む複数の設定方法を提供 ----------------------------------------------------------------------------- 【接続】 ・COMポートリダイレクター:最大255個の仮想COMポートを作成し、それぞれ個別にTCP接続で同時アクセス可能 ・TCPサーバーモード:最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセス可能 ・TCPクライアントモード:TCPクライアントモードでは最大16台のホストにアクセス可能 ====================================================================
ポート数1ポート 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×85.1×21.2 入力電源9~36 VDC
1台
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCI-1612はRS-232/422/485 を4ポート備えたサージ保護付きのPCI 通信カードです。通信速度は50 bps ~ 921.6 kbpsで任意に設定をすることができます。保護はサージ1000V、ESD15KV (air), 8KV (contact) 、EFT1000Vの保護を備えています。 PCIバス仕様2.1準拠 最高速度:921.6 kbps 4ポートRS-232/422/485 128バイトFIFO規格対応16PCI954 UART I/OアドレスはPCI Plug & Playによる自動割り当て 割り込みステータス・レジスタでパフォーマンスが向上 終端抵抗用スペースを用意 自動RS-485データ・フロー・コントロール 強力で使い易いユーティリティ(ICOM Tools)を同梱
仕様RS-232/422/485x4 、PCI Bus 2.2 準拠 、通信速度921.6 kbpsまで対応 対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、 Linux
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

高性能XR17V352 UARTチップを搭載した2ポートRS-232/422/485 PCI Express通信カード。PCIE-1602B(サージ保護) と PCIE-1602C(サージ+アイソレーション保護) の2タイプをラインアップ。最大921.6 kbpsの高速通信をサポートし、産業オートメーション、物流、POS、計測機器など、幅広い分野で安定したデータ転送を実現します。PCI Express 2.0 x1インターフェースに準拠し、WindowsおよびLinux環境で使用可能。===========================。コネクタ: 2 × DB9(オス)。FIFO容量: 256バイト。対応OS: Windows XP/7/8/10、Linux。データビット:5, 6, 7, 8。ストップビット:1, 1.5, 2。===========================
ポート数2 動作温度(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.79MB)
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANの冗長性のための2つの10/100 MbpsのEthernetポートを提供し、COMポートのリダイレクト(仮想COM)、TCP、およびUDPの動作モードを提供する。 921.6 kbpsまでのサポートと任意のボーレート設定をサポートし、最大5台のホストが1つのシリアルポートにアクセスできる。 TCPクライアントモードで最大16台のホストにアクセスできる。 すべてのシリアル信号に15 kVの静電気保護を内蔵し、Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、およびWebブラウザを含む豊富な構成方法を提供する。 Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019、およびLinuxをサポートし、自動RS-485方向制御をサポートし、ライン間(2 kV)およびライン対グラウンド(4 kV)のサージ保護をサポートする。 "I"モデルは広い動作温度をサポートし、"CI"モデルは絶縁と広い動作温度をサポートする。 5年保証
入力電源12~48 VDC 関連資料商品データシート(0.61MB)
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EKI-1528I および EKI-1528CIは、RS-232/422/485シリアルデバイスをイーサネットLANに接続する産業用デバイスサーバーです。 これにより、シリアルデバイスがネットワークに接続・共有でき、リモート管理が可能になります。 ・イーサネットポート:2つの10/100 MbpsポートでLAN冗長性を提供 ・通信速度: 最大921.6 kbps、任意のボーレート設定に対応 ・動作モード: COMポートリダイレクション、TCPサーバー、TCPクライアント、UDPモード ・ホストアクセス: 1つのシリアルポートに最大5ホストがアクセス可能 TCPクライアントモードで最大16ホストに対応 ・保護機能: 15kVのESD保護 線間2kV、線対地4kVのサージ保護 ・設定方法:Windowsユーティリティ、Telnetコンソール、Webブラウザ ・対応OS:Windows XP/7/8.1/10、Windows Server 2003-2019、Linux ------------------------------------------------------------------------- 【その他の機能・特徴】 ・自動RS-485データフロー制御 ・「I」モデルは広い動作温度範囲に対応 ・「CI」モデルは絶縁機能と広い動作温度範囲に対応
ポート数8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×140×95 コネクタRJ-45×2 入力電源12~48 VDC 関連資料商品データシート(0.5MB) 動作温度範囲(℃)-40~70
1台
159,800 税込175,780
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AMAX-5000シリーズは、EtherCATスライス I/O モジュールと組み合わせた理想的なオープン制御プラットフォームです。 柔軟なI/Oの拡張、リアルタイムI/O制御、様々なインタフェースを通じたネットワーク機能、 そして堅牢な電源入力用にデュアル電源入力対応を特徴としています。 IT&OTの橋渡しをPLC同等のサイズで高速に実現します。 【主な特徴】 ・DINレール準拠のコンパクトな筐体のCPUモジュールには、Intel i7,i5,Celeron CPUをラインナップ。 -AMAX-5580 本体- AMAX-5580-C3000A(Celeron 2.0 GHz, Dual Core, 4G DDR4) AMAX-5580-54000A(Core™ i5 2.4 GHz, Dual Core, 8G DDR4) AMAX-5580-74000A(Core™ i7 2.6 GHz, Dual Core, 8G DDR4) ・右側に接続のEtherCATスライスI/Oモジュールにて、デジタル入出力、アナログ入出力、カウンター/エンコーダや温度計測など多彩なモジュールを用意 ・ソフトウェアPLCのソフトとして代表的なポジションにいる「CODESYS」を使用可能、リアルタイム制御開発に最適。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ・リアルタイム同期制御:EtherCAT DC(分散クロック)により、装置間の高精度な同期を実現。超低遅延かつ高速データ通信に対応。 ・開発効率の高いソフトウェア:SoftMotion Kernel搭載により、直感的な操作と迅速なシステム構築が可能。 ・柔軟なネットワーク構成:デイジーチェーン、スター、リングなど多様なトポロジーに対応。既存設備にも容易に統合可能。 ・高速データ取得対応:PCIeおよびiDAQモジュールにより、高速かつ正確なデータ収集をサポート。 -------------------------------------------------------------------------------------------------
入力電源24 VDC 設置方法DINレール
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。 ・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ ・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI ・コンパクトファンレス設計 ・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計 ・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング 入力電源10~30 VDC 動作温度範囲(℃)0~50 容量(GB)4 設置方法スタンド、壁、VESA OSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語) SSDオンボード 32GB eMMC 有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3u I/Oタイプ1×HDMI
1台
102,900 税込113,190
63日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した15.6インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1920×1080 設置方法パネルマウント 入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.04×USB3.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×59 I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2) 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ15.6インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
429,800 税込472,780
82日以内出荷

Intel(R) Pentium(R) Core i5-7300U Dual-Coreプロセッサを搭載した21.5インチ WXGA TFT LCD ファンレスパネルPC、8G SO-DDR3, mSATA 128G MLC Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M, 日本プラグ
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1920×1080 設置方法パネルマウント、VESA75/100 入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-7300U2.6GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232,1×RS-422/4854×USB3.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)558.4×349.8×63.8 I/Oタイプ1×Line-Out,1×Mic-In、1×DB15VGA、1×DisplayPort(1.2) 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ21.5インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
499,800 税込549,780
82日以内出荷

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載5.7インチ VGA TFT LED LCDシンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度640×480 設置方法パネルマウント 動作温度(℃)-20~60 OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×152×58.9 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC
1台
219,800 税込241,780
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載17インチ SXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1280×1024 設置方法パネルマウント、VESA100 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×61.9 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ17インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
259,800 税込285,780
82日以内出荷

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載10.1インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1280×800 設置方法パネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.01×USB2.0 動作温度範囲(℃)-20~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283.1×202.3×61.4 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ10.1インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
279,800 税込307,780
82日以内出荷

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載15.6インチ WXGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1366×768 設置方法パネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃)0~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×61.9 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ15.6インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
339,800 税込373,780
82日以内出荷

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD、C1D2 シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1024×768 設置方法パネルマウント、VESA100 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38451.91GHzクワッドコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×55.4 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ12インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
289,800 税込318,780
82日以内出荷

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載12インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, 2.5インチ SATA SSD 64G , Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1024×768 設置方法パネルマウント、VESA100 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38451.91GHzクワッドコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×55.4 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ12インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
229,800 税込252,780
82日以内出荷

アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1366×768 設置方法パネルマウント 入力電源12~24VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーCorePentiumN42002.5GHzクアッドコア タッチパネル方式マルチタッチ投影型静電容量方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4852×USB3.0,2×USB2.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)419.7×269×58.6 I/Oタイプ1×Line-out、1×HDMI 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ15.6インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
279,800 税込307,780
82日以内出荷

アドバンテックのファンレス・パネルPCは音のない省電力にデザインされておりファンレス・パネルPCは情報入力、ディスプレイ・モニタリングとプレビューのためのHuman Machine Interface (HMI)を必要とするどんなシステムも使用可能です。
仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵 解像度1024×768 設置方法パネルマウント 入力電源9~32VDCorACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE39401.6GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4854×USB3.0 動作温度範囲(℃)0~50 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×246×60.5 I/Oタイプ1×Line-out,1×Mic-in,1×VGA,1×HDMI,1×GPIO(8ch,TTLlevel,internal) 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ12.1インチ 有線LAN2×10/100/1000Mbpsイーサネット
1台
229,800 税込252,780
82日以内出荷

Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i5搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1280×1024 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ17インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
429,800 税込472,780
82日以内出荷

Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1280×1024 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語 プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ17インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
489,800 税込538,780
82日以内出荷

第8世代インテル(R) CoreTM i5 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1024×768 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei5-8365UE1.60GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ12インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
389,800 税込428,780
82日以内出荷

第8世代インテル(R) CoreTM i7 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ、2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019、High end model 64bit 日本語版 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1024×768 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語 プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ12インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
449,800 税込494,780
82日以内出荷

Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i7搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1024×768 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019HighEnd64bit日本語 プロセッサーCorei7-8665UE1.70GHzクアッドコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ15インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
459,800 税込505,780
82日以内出荷

Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/17インチSXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1280×1024 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410.4×343.4×68 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ17インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
389,800 税込428,780
82日以内出荷

Windows 10 IoT LTSC 2019 日本語版/第8世代 Intel core i3搭載/15インチXGA産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-10~55℃)/SSD:128GB
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1024×768 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.2×307.3×66.5 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ15インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
359,800 税込395,780
82日以内出荷

第8世代インテル(R) CoreTM i3 プロセッサ8G DDR4 RAMメモリ, 2.5インチ SSD 128G MLC Windows 10 IoT LTSC 2019, Value model 64bit 日本語版, 12" XGA TFT LED LCD タッチパネルコンピュータ
仕様ファンレス、シャーシ接地保護、アルミ合金ダイカスト(フロントベゼル、バックハウジング)、前面IP66等級防水防塵 出力(ディスプレイ)DisplayPort×1 解像度1024×768 設置方法VESAマウント,デスクトップ,壁まはたパネルマウント 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Value64bit日本語 プロセッサーCorei3-8145UE2.20GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式アナログ抵抗膜式 ポート(USB・シリアル)2×RS-232/422/485、1×USB2.0、4×USB3.2(Gen2) 動作温度範囲(℃)-10~55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)311.8×238×67 I/Oタイプ1×Audiolineout/micin 容量(GB)8 SSD128GBMLC モニターサイズ12インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T
1台
349,800 税込384,780
82日以内出荷