「ssh-03」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Advantech(アドバンテック)L3 管理型・イーサネットスイッチ
EKI-9612G-4FI-AEおよびEKI-9628G-4CI-AEは、産業用L3スイッチのシリーズで、過酷な環境でも高い信頼性と柔軟性を提供します。これらのスイッチは、広い動作温度範囲に対応し、安定したネットワーク接続を提供します。 ・ポート構成: EKI-9612G-4FI-AE:8ギガビットポート+4 SFPポート EKI-9628G-4CI-AE:24ギガビットポート+4ギガビットコンボポート ・L3機能:スタティックルート、NAT ・冗長化:X-Ring Pro(リカバリタイム <20ms)、RSTP/STP (802.1w/1D)、MSTP ・セキュリティ:802.1x、HTTPS、SSH、SNMPv3 ・マネジメント:SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB ・動作温度範囲: EKI-9612G-4FI-AE:-40~75℃ EKI-9628G-4CI-AE:-40~70℃ ・電源入力:デュアル12~48 VDC(EKI-9612G-4FI-AE) ・その他:アドバンテックIXM内蔵で一括設定が可能(EKI-9628G-4CI-AE)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 機能【L3】スタティックルート、NAT 入力/出力電源入力(2つ) / リレー出力(1つ) 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE
1台
219,800 税込241,780
18日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Advantech(アドバンテック)ギガビット 管理型・産業用イーサネットスイッチ
エコ商品、RoHS
【EKI-7000シリーズ】は管理型冗長産業用スイッチです。 複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載し、迅速な展開と高度なセキュリティ機能を備えています。 超高速復旧時間を実現する冗長性機能により、ネットワークの安定性を確保します。 遠隔でのネットワーク監視・管理が可能で、様々な産業用途に対応します。 ・複数のギガビットイーサネットポートとSFPポートを搭載 ・超高速復旧時間(<20 ms)のX-Ring Pro、RSTP/STP(802.1w/1D)による冗長性 ・IXM機能による迅速な展開 ・802.1X、ACL、RADIUS、TACACS+、MAB認証、SNMPv3、HTTPS、SSH、SFTPを含むセキュリティパック ・SNMP v1/v2c/v3、WEB、Telnet、標準MIB、プライベートMIBによる管理 ・NMSをサポートし、ネットワークを遠隔で簡単かつ視覚的に監視・管理可能 ・デュアル12 ~ 48 VDC電源入力とリレー出力を搭載
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 入力電圧(V)12 ~ 48DC 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CE, FCC Class A 伝送速度1000BASE
1台
86,980 税込95,678
17日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Advantech(アドバンテック)ギガビット 管理型・産業用PoEイーサネットスイッチ
エコ商品、RoHS
産業用ネットワークに最適な、PoE対応のギガビットマネージドスイッチです。 柔軟な光ファイバー拡張、高速な冗長化機能、豊富なセキュリティと管理機能を備え、過酷な環境下でも安定した通信を実現します。 ・PoE給電対応(IEEE 802.3at/af)でIPカメラや無線APに最適 ・ギガビットポート&SFPスロット搭載で高速・柔軟なネットワーク構築が可能 ・IXM機能により複数台の設定を短時間で一括展開 ・X-Ring Pro対応により、20ms以下の高速リカバリを実現 ・802.1XやSNMPv3、HTTPSなどの充実したセキュリティ機能を搭載 ・SNMP / Web / Telnetなど多彩な管理手段に対応 ・-40~70℃の広範な動作温度に対応し、過酷な環境でも安定稼働 ・DC48V電源入力&リレー出力に対応し、産業用途に最適
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 入力電圧(V)48DC W数(W)【PoEポート供給】最大30 入力電源DC外部電源 インターフェイスイーサネット/光ファイバ 伝送速度1000BASE 給電方式PoE
1台ほか
149,800 税込164,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ