1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【ULI-200 シリーズ】RS-232 → RS-422/485、TTLの変換のラインナップ。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■ 主な特長 ・通信距離の延長:最大1.2kmまでシリアル信号を伝送可能 ・安定通信:通信速度 最大115.2 kbps ~ 460 kbps (モデルにより異なる) ・ポート給電対応:RS-232ハンドシェイクラインから給電可能なモデルあり、外部電源不要 ・絶縁保護:最大2kVの光絶縁対応モデルあり、安全性向上 ・簡単インライン設置:工具不要でスムーズに設置でき、現場対応が容易 ・外部電源対応モデルあり:10~48VDC または 12VDC (モデルにより異なる) ・接続端子の柔軟性:DB9または端子ブロックによる接続 ・DIPスイッチ搭載モデル:RS-422/RS-485の切り替えが可能 ・Modbus(R) ASCII / RTU対応モデルあり ・広温度対応モデルあり:動作温度範囲 0~70℃ または -40~80℃ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換コンバータ】 型番 RS-232 → RS-422 :ULI-223T(BB-422PP9TB) RS-232 → RS-485 :ULI-226J(BB-485SD9RJ) RS-232 → TTL 5 Vdc :ULI-227D5(BB-232LPTTL) RS-232 → TTL 3.3 Vdc :ULI-227D3(BB-232LPTTL33) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- RS-232 → RS-422/485 ULI-224T(BB-4WSD9TB)、ULI-224D(BB-4WSD9R)、ULI-224TB(BB-485BAT3)、ULI-224T(BB-4WSD9TB) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- RS-232 → RS-422/485(アイソレーション / 外部電源等) ULI-224TCI(BB-485DRCI)、ULI-224TE(BB-485DRCI-PH)、ULI-224TH(BB-SCP211-DFTB3)、ULI-224THC(BB-SCP311T-DFTB3) -------------------------------------------------------------------------------------------------------
種類コンバータ ポート数1 入力端子D-Sub 09極(DB9)メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
17日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連カテゴリ