ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。
発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途金属・非金属の熱処理、耐久試験
仕様【温度調節器】OMRON E5CC 2ステップ
電源100V
最高温度(℃)1100
扉開閉方式スライド(上)
表示単位1.0℃
ファイバー断熱材チャンバーマッフル炉で、最大1100℃まで昇温速度・維持時間を設定可能です。
発熱体(ヒーター)の電熱線は断熱材内に埋め込まれた状態で、炉内に露出しません。
用途金属・非金属の熱処理、耐久試験
質量(kg)36
容量(L)13
電圧(V)200
最高温度(℃)1100
定格出力(kW)1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505 x 685 x 555
扉開閉方式上(スライド)
表示単位1.0℃
温調器タイプ標準:OMRON E5CC 2ステップ
庫内寸法(mm)220 x 335 x 170
1個
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
関連キーワード