温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。やわらかな風を生み出す7枚羽根!巻き込むように風を集め広範囲に風を送り出します。小さな風もむらなく逃がさず運び、よりやさしい微風を作ります。上下・左右を同時に動かす「立体首振り」でお部屋全体に風が届き広範囲の空気を攪拌。左右の首振りが3段階で調整できる。約30°・60°・90°。高い位置から風を送るハイポジション扇。最大106cm。ライフスタイルに合わせて、お好みの高さに調節ができます。フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。
質量(kg)約4.1
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量12段階
タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×74~106
首振り上下左右
羽根径(Φmm)300
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
関連キーワード