温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)22
風量12段階
タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87
首振り左右
羽根径(Φmm)300
関連キーワード