4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
質量(kg)2.8 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)23/28 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81 首振り左右 切タイマー3h
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

ユアサ(ユアサプライムス)リモコン式壁掛扇風機
リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
質量(kg)2.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 電源コード(m)2.1 消費電力(W)(50/60Hz)44 風量3 オートパワーオフ8時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5 首振り左右 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷

ユアサ(ユアサプライムス)温度センサー付きDCリビング扇風機
温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8 羽根枚数7 消費電力(W)(50/60Hz)22 風量12段階 タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87 首振り左右 羽根径(Φmm)300
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)リモコン式リビング扇風機
便利な簡易リモコン付き。風量3段階切替、お好みの風量を選べます。リズム風・おやすみ風付き。6時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止8時間自動OFF機能付き。
質量(kg)2.8 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)23/28 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81 モードリズム/おやすみ 首振り左右 切タイマー1/2/4/6h タイマー機能自動オフタイマー:8h
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

関連カテゴリ