パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!。首振り機能搭載であたたかさワイドに!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)0.8
色ホワイト
消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2
出力切替なし
首振りあり
スイッチ種類転倒オフスイッチあり
1台
¥5,490
税込¥6,039
5日以内出荷
質量(kg)1.8
消費電力(W)400
スイッチ転倒オフ:有り
電源コード(m)1.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×18.5×24.5
出力切替2段階(200W/400W)
1台
¥9,980
税込¥10,978
6日以内出荷
強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.9
色ホワイト
消費電力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37
出力切替2段階(400W/800W)
スイッチ種類転倒オフスイッチあり
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
質量(kg)2.9
消費電力(W)900
スイッチ転倒オフ:有り
電源コード(m)1.6
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33×27.5×59
出力切替3段階(300W/600W/900W)
1台
¥6,480
税込¥7,128
6日以内出荷
肌触りの良い電気掛敷毛布!。室内の温度を感知して、表面温度を自動でコントロールします。丸ごと手洗いできて、いつでも清潔に使用できます。アレルギーの原因と言われているダニを熱の効果で軽減します。
仕様ウォッシャブル可能
色モカ
材質(本体)ポリエステル100%
消費電力(W)60
センサー(室温)あり
寸法(cm)130×188
機能ダニ退治
切タイマーなし、(自動オフ)なし
1台
¥10,900
税込¥11,990
5日以内出荷
持ち運びしやすい取っ手付きの電気ストーブ!。200W/400W切替可能な2灯管タイプで省エネ!。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.4
消費電力(W)400
スイッチ転倒オフあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×21.8×21.1
出力切替2段階(200W/400W)
前後扉が外せて、お手入れラクラク!前扉も後扉も焼き網もぱんくずトレイも全部外せるので隅々までお掃除ができてストレスフリー。カーボンヒーターの遠赤外線効果でサッとおいしく焼ける。じっくり調理ができる30分タイマー。最大230℃無段階温度調節可能。主張しすぎない、光沢を押さえたマット調の仕上げ。
消費電力(W)800
本体質量(kg)約2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.3×23.8×23
電源コード(m)約1.1
発熱体カーボンヒーター+石英管ヒーター
温度調節無段階(最大約230℃)
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:265×170×80
タイマー30分
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
関連キーワード