リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
質量(kg)2.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
電源コード(m)2.1
消費電力(W)(50/60Hz)44
風量3
オートパワーオフ8時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×28×46.5
首振り左右
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
1台
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
温度センサー搭載・ボタン一つで自動で風量を調整できます。周辺温度を感知し、風量を自動調整します。デジタル表示付きの操作パネル。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節12段階。7枚羽根でなめらか微風。フルリモコン操作対応。首振りも操作可能なリモコン付属。8時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。8時間入タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が入ります。切り忘れ防止8時間自動オフタイマー搭載。
質量(kg)約2.8
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)22
風量12段階
タイマー時間(入・切)1~8、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67.5~87
首振り左右
羽根径(Φmm)300
前ガード・羽根・後ガードも外せて簡単お手入れ!。上下・左右首振りで広範囲に風を循環。フルリモコンタイプ。首振りもリモコンで操作できます。DCモーター搭載で静音・省エネ・細かな風量調節8段階。7時間切タイマー付き。設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。切り忘れ防止機能付き。運転開始後、操作しないまま8時間経過すると自動的に電源が切れます。
質量(kg)約2.1
羽根枚数3
消費電力(W)(50/60Hz)26
風量8段階
タイマー時間(切)1~7、自動オフ:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.3×23×32.5
首振り上下左右
羽根径(Φmm)180
1台
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
関連キーワード