3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本フラッシュCDスタッド溶接機
【プロスタッドシリーズ】 標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。 高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。 特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。 新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。 入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。 安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。 仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ9まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒 質量(kg)25 電流(A)20 電源(V)AC100 コンデンサ容量(μF)(200V)132000 ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6 電源コード(m)1.25sq×3c‐5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×240×520 アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル 充電電圧(V)最高充電圧:200 入力周波数(Hz)50/60
1台
999,800 税込1,099,780
11日以内出荷

日本フラッシュCDスタッド溶接機
【プロスタッドシリーズ】 標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。 高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。 特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。 新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。 入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。 安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。 仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ11まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒 質量(kg)36 電流(A)18 電源(V)AC200 コンデンサ容量(μF)(200V)264000 ケーブル長(m)スタッドガン:38sq-6 電源コード(m)2.58sq×3c‐10 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615 アース線の長さ(m)38sq-3×2又ケーブル 充電電圧(V)最高充電圧:200 入力周波数(Hz)50/60
1台
1,498,000 税込1,647,800
11日以内出荷

日本フラッシュCDスタッド溶接機
【スタンダードシリーズ】 スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。 独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。 特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。 スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。 設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。 従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
用途【主な用途】 建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。 車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。 事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。 船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。 家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。 仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒 質量(kg)70 電流(A)30 電源(V)AC100 コンデンサ容量(μF)(200V)432000 ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6 電源コード(m)2sq×3c‐10 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×330×670 アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル 充電電圧(V)最高充電圧:200 入力周波数(Hz)50/60
1台
1,998,000 税込2,197,800
31日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ