「CDスタッド」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ベストセラー機 FS-800Sの後継機。溶接径Φ9まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス:オネジ M8ツバ付(溶接径Φ9)まで、メネジ 溶接径Φ8(内径M5)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。
セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M8、Φ6~Φ8 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー
コンデンサ容量(μF)108000(200V)
本体質量(kg)20
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520
充電時間200Vまで約6秒
最高電圧(V)200
1台
¥769,800
税込¥846,780
31日以内出荷
M3,M4などの細径の溶接品質にこだわったFS-600の後継機。溶接径Φ6まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス、オネジ M6ツバ無し(溶接径Φ6)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載、充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。
セット内容・スタッドガンMHG14 ケーブル14sq-6m・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱・先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー
コンデンサ容量(μF)132000(100V)
本体質量(kg)14
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×251×520
充電時間100Vまで約6秒
最高電圧(V)100
1台
¥579,800
税込¥637,780
31日以内出荷
【プロスタッドシリーズ】
標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。
高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。
特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。
新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。
入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。
安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ11まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒
質量(kg)36
電流(A)18
電源(V)AC200
コンデンサ容量(μF)(200V)264000
ケーブル長(m)スタッドガン:38sq-6
電源コード(m)2.58sq×3c‐10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×334×615
アース線の長さ(m)38sq-3×2又ケーブル
充電電圧(V)最高充電圧:200
入力周波数(Hz)50/60
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
11日以内出荷
【スタンダードシリーズ】
スタッド専門メーカーとして長年にわたり蓄積された技術とノウハウを詰め込んだ信頼のスタッド溶接機。
独自の回路により細い径から太い径まで安定した溶接性。
特長:FVC(フラッシュボルテージコントロール)により電源を切らずに電圧の上下コントロールができます。
スタッドガンにセットしたスタッドが母材に接地していなければガンスイッチを押しても発射しない安全設計。
設定電圧に達するまでは発射しないオートロック機能による、安定した溶接性。
従来のCDスタッド溶接機に比べ、大幅な軽量・小型化を実現。
用途【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ14まで)、アルミ条件によりΦ6まで、溶接間隔:2~6秒
質量(kg)70
電流(A)30
電源(V)AC100
コンデンサ容量(μF)(200V)432000
ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6
電源コード(m)2sq×3c‐10
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×330×670
アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル
充電電圧(V)最高充電圧:200
入力周波数(Hz)50/60
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
31日以内出荷
ロングセラー機 FS-600Sの後継機。溶接径Φ7まで溶接可能。適したCDスタッドの材質:鉄、ステンレス。オネジ M6ツバ付(溶接径Φ7)まで。メネジ 溶接径Φ6(内径M3)まで。安定した溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ、安定した溶接が可能。優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。
用途スタッドと呼ばれる突起のついたボルトを鋼材に瞬間溶接する溶接機で、CDスタッド溶接機本体とスタッドガン、アース、電源ケーブルから構成されています。従来ボルトやナットを溶接する作業は熟練を要する手間のかかる仕事でしたが、CDスタッド溶接なら溶接ガンのスイッチを押すだけで簡単に溶接できます。資格不要、下穴不要、補助材料もガスも不要、一瞬でボルトやフクロナットを溶接します。
セット内容スタッドガン:MHG14 ケーブル14sq-6m、アース14sq-2又ケーブル3m×2、電源ケーブル1.25sq×3c-5m、工具セット:六角レンチ 専用スパナ 加圧ゲージ 工具箱、先端部品:チャック M3~M6、Φ6 各1個 ホルダー ストッパー フクロナット用ストッパー
コンデンサ容量(μF)200V 72000
本体質量(kg)15
充電時間200Vまで約6秒
本体外形寸法(mm)H200×W251×D520
最高電圧(V)200
1台
¥769,800
税込¥846,780
31日以内出荷
【プロスタッドシリーズ】
標準ガンやコーナーガンで、鉄やステンレスはもちろんのこと、アルミの溶接も可能。
高品位な溶接とハイパワーを両立したプロフェッショナルモデル。
特長:従来よりもコンデンサ容量が大幅アップ、余裕のパワー。
新開発の回路により、鉄・ステンレスのより安定した溶接の実現。
入力周波数にあわせて50/60Hzを自動切り換え。
安全性を追求した日本フラッシュ、伝統の安全回路搭載。
用途【主な用途】
建築関係:アルミ・カーテンウォール・ダクト断熱材・換気装置・防音材・配管(線)・プレハブ住宅・炉体工事など。
車両関係:モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など。
事務機器関係:キャビネット・机・椅子・金属・パネルなど。
船舶関係:断熱材・防水材・各種艤装など。
家庭用品関係:厨房器具・食器・家庭電器器具・雑貨など。
仕様最大溶接径:鉄・ステン(Φ9まで)、アルミ(Φ6まで)、溶接間隔:2~6秒
質量(kg)25
電流(A)20
電源(V)AC100
コンデンサ容量(μF)(200V)132000
ケーブル長(m)スタッドガン:22sq-6
電源コード(m)1.25sq×3c‐5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×240×520
アース線の長さ(m)22sq-3×2又ケーブル
充電電圧(V)最高充電圧:200
入力周波数(Hz)50/60
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
11日以内出荷
【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S
仕様推奨溶接径:~Φ9
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
【コーナーガン】スタッドガンの構造上、従来溶接不可能だった折り曲げのあるコーナーに溶接したいとのご要望に応え開発しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX
仕様推奨溶接径:~Φ14
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX
仕様推奨溶接径:~Φ14
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
スタッド径M5
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】MHGタイプ
スタッド径【対応】M8~M10
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
ナット【フクロナット】Φ16
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
スタッド径M8
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
スタッド径M12
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
スタッド径M10
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:MHGタイプ
スタッド径M8~M10
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】MHGタイプ
入数3本
1組
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
スタッド径【対応】3~6
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】MHGタイプ
スタッド径M10
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
ナット【フクロナット】Φ10
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
スタッド径M4
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】MHGタイプ
スタッド径M3
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
ナットフクロ:Φ6
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
ナットフクロ:Φ6
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:MHGタイプ
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:MHGタイプ
スタッド径M8~M10
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
入数3本
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
スタッド径【対応】8~12
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
ナット【フクロナット】Φ6
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプ
スタッド径M6
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品
対応【スタッドガン】MHGタイプ
スタッド径【対応】M8~M10
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ