5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仮設トイレ用消臭液 マクサワー 伊吹正 動画あり
仮設トイレの臭い解消!。抜群の速効性・持続性。独自の3ステップ消臭法による確実な消臭効果。ステップ1:抗菌作用。抗菌剤の働きにより、し尿の腐敗発酵を抑えて悪臭の発生を予防します。ステップ2:化学消臭作用。化学消臭成分の働きにより、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく消し去ります。ステップ3:マスキング効果。さわやかで、しかも長持ちする香りがトイレ空間を包みます。使用方法。簡易水洗式の場合:消臭液1Lの大半を便槽に投入し、残った液を洗浄水(清水)タンクに投入してください。貯留式の場合:トイレの設置時(使用時)に1L投入してください。この時5~10Lの水を一緒にいれてください。循環式の場合:トイレ設置時(使用時)に、初期水(張込水)とともに消臭液1Lを投入してください。※夏場や使用頻度の高い時、長期間にわたる使用の場合は消臭液を多めにご使用ください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 液性弱アルカリ性 成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、色素など。
1本(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

忌避剤入り仮設トイレ用高機能消臭液 サルワエース 伊吹正 動画あり
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。 種別液性 液性弱酸性 アズワン品番65-1331-94 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷

仮設トイレの本体内外壁やステップまわりの洗浄に。ユニットハウスの内外壁の洗浄に。軽い汚れの場合は、5~10倍に希釈してご使用いただけます。
用途使用可能な汚れ:水あか、ホコリ、泥、ペイント飛沫などの汚れ 成分界面活性剤(非イオン系、アニオン系)、アルカリビルダー、キレート剤 液性弱アルカリ性
1本(20L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

建物、屋外放置備品などに付着する、水あか、ほこり、泥、ペイント飛沫などを強力に除去します。汚れの程度に応じて、原液から10倍に希釈してご使用いただけます。
用途建物の外壁の洗浄。屋外に放置しているビニールテントの備品の洗浄。ユニットハウス、仮設トイレの内外壁や床の洗浄 仕様洗浄可能な汚れ:水あか、ほこり、泥、ペイント飛沫などの汚れ。 成分非イオン界面活性剤、アルカリビルダー、キレート剤 緑色の液体 液性アルカリ性
1本(20L)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

コンクリート、モルタルの除去にご使用ください。
用途モルタル、コンクリート作業を行った後の道工具のお手入れに。モルタル、コンクリートが飛んだ仮設トイレの清掃に。使用可能な材質:樹脂製品、金属類(鉄、しんちゅう、ステンレス) 成分塩酸9.4%、金属腐食抑制剤、界面活性剤、その他。 液性酸性
1本(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷