1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のCHASING M2を更にアップグレードしたプロ向けの産業用水中ドローンです。8つのスラスタによるベクトルレイアウトを採用し、360度移動できます。従来のM2と比べてモーター出力は50%、最大速度は3ノット、深度は150メートル、最大水平移動半径は400メートルと大幅に性能UP。バッテリーに加えAC電源のハイブリッド電源をサポートし、無制限の稼働時間を実現します。アクセサリに関しても、M2と互換性のあるロボットアームなどの一般的なアクセサリなどに加え、コントロールコンソール・ボックス、USBL水中ポジショニング、マルチビームイメージングソナー、外部カメラなど、さまざまなM2 PRO専用の高度なアクセサリもサポートしています。アルミニウム合金コンパクトボディ(重量6KG未満)により準備は1名でも3分で迅速に展開できます、より手軽に使いやすく、信頼性の高い産業用水中ドローンです。
セット内容CHASING M2 PRO 本体 × 1、リモートコントローラー × 1、ACアダプター(本体充電用) × 1、M2PRO専用ハードケース × 1、GoProマウント × 1、M3 × 8ネジ × 4、モニターフード × 1、Type-C-Type-Cデータケーブル × 1、Type-C-Micro-USBデータケーブル × 1、Type-C-ライトニングケーブル × 1、吸水タオル × 1、Oリング × 18、説明書 × 4、CHASING 手巻きリール・200mケーブルつき × 1、128G SDカード × 1、300Whバッテリー × 1 寸法(mm)コントローラー:160×155×125 質量(g)送信機:685 本体寸法(mm)480×267×165 本体質量(kg)5.7 センサー1/2.3 速度1.5m/s(3ノット) 色温度(K)5000~5500 輝度2×2000lm 最大解像度1200万 視野角152° フォーマット形式JPEG/DNG 動作温度(℃)-10~45 バッテリー容量(mAh)コントローラー:2500 絞りF1.8 ISO規格100~6400 無線Wi-Fi 焦点距離1m 蓄電池容量(Wh)300 ビデオフォーマットMP4 稼働時間(時間)本体:最大5、コントローラー:6(状況によって異なる) HDMI規格あり / 映像出力解像度 フルHD (1080P) 深度(m)150 調光範囲手動にて調整可能 SDカード128G
1台
469,800 税込516,780
92日以内出荷