2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M2PRO専用 AC電源モジュールと200mケーブルです。AC電源モジュールを使用する際は、110Vの電圧を220Vに昇圧させるアップトランス変圧器(別売り)をご用意の上使用してください。
セット内容AC電源モジュール × 1、200m電源ケーブル(巻取りリール付) × 1 寸法(mm)118×148.5 質量(kg)1.2 ケーブル長(m)200 出力電圧(V)DC25.2 入力電圧(V)AC200~240 出力電流(A)DC10 対応機種CHASING M2 PRO 芯材シルバーコート銅 27AWG×2 + 25AWG×2 ケーブル径(Φmm)6.5
1台
269,800 税込296,780
92日以内出荷

M2/M2S兼用 AC電源モジュールと200mケーブルです。AC電源モジュールを使用する際は、110Vの電圧を220Vに昇圧させるアップトランス変圧器(別売り)をご用意の上使用してください。
セット内容AC電源モジュール × 1、200m電源ケーブル(巻取りリール付) × 1 寸法(mm)118×148.5 質量(kg)1.2 ケーブル長(m)200 出力電圧(V)DC25.2 入力電圧(V)AC200~240 出力電流(A)DC10 対応機種CHASING M2S 芯材シルバーコート銅 27AWG×2 + 25AWG×2 ケーブル径(Φmm)6.5
1台
269,800 税込296,780
92日以内出荷

関連カテゴリ