CHASING M2PRO専用 AC電源モジュール・200mケーブル付きChasing-Innovation Technology92日以内出荷
M2PRO専用 AC電源モジュールと200mケーブルです。AC電源モジュールを使用する際は、110Vの電圧を220Vに昇圧させるアップトランス変圧器(別売り)をご用意の上使用してください。
セット内容AC電源モジュール × 1、200m電源ケーブル(巻取りリール付) × 1寸法(mm)118×148.5質量(kg)1.2ケーブル長(m)200出力電圧(V)DC25.2入力電圧(V)AC200~240出力電流(A)DC10対応機種CHASING M2 PRO芯材シルバーコート銅 27AWG×2 + 25AWG×2ケーブル径(Φmm)6.5
CHASING M2/M2S兼用 AC電源モジュール・200mケーブル付き※200Whバッテリーの購入が必要Chasing-Innovation Technology92日以内出荷
M2/M2S兼用 AC電源モジュールと200mケーブルです。AC電源モジュールを使用する際は、110Vの電圧を220Vに昇圧させるアップトランス変圧器(別売り)をご用意の上使用してください。
セット内容AC電源モジュール × 1、200m電源ケーブル(巻取りリール付) × 1寸法(mm)118×148.5質量(kg)1.2ケーブル長(m)200出力電圧(V)DC25.2入力電圧(V)AC200~240出力電流(A)DC10対応機種CHASING M2S芯材シルバーコート銅 27AWG×2 + 25AWG×2ケーブル径(Φmm)6.5