「microsd sandisk」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
セット内容ROV本体×1、100mリール×1、コントローラー×1、コントローラー充電器×1、本体充電器×1、VRゴーグル×1、ポータブルEPPケース×1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥499,800
税込¥549,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。
セット内容ROV 本体 × 1、200m リール × 1、コントローラー × 1、コントローラー充電器 × 1、本体充電器 × 1、VRゴーグル × 1、ハードケース × 1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥599,800
税込¥659,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、ROV 本体 100m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥599,800
税込¥659,780
92日以内出荷
FIFISH V6 EXPERTはプロ向けの水中ドローンです。多機能で拡張性の高い水中作業ツールとして、安全かつ効率的な水中作業を実現できます。多機能の拡張インターフェースを用いて、さまざまな応用シーンに合わせ、専門性の高いオプションパーツを自由に組み合わせ使用することで水中作業を効率的に行うことができます。こちらは100m耐圧仕様のロボットアーム付きのセットです。
セット内容ROV 本体 × 1、200mリール 200m リール × 1、ROV 本体 コントローラー × 1、ロボットアーム ロボットアーム × 1、ROV 本体 コントローラー充電器 × 1、ROV 本体 本体充電器 × 1、ROV 本体 VRゴーグル × 1、ROV 本体 ハードケース × 1、SDカード128GB×1
形式ビデオ:MPEG4-AVC/H.264, HEVC/H.265
本体寸法(mm)383×331×143
相関色温度(K)5500
本体質量(kg)4.6
センサー1/2.3 SONY CMOS
有効画素数12MP
バッテリー急速充電対応:1時間90%充電
輝度6000ルーメン
解像度[ビデオ] 4K UHD:25/30fps,1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps,720P HD:25/30/50/60/100/120/200/240 fps、[写真]4000×3000
操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
視野166°
充電器出力[本体]12.6 V = 10.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 3.0 A、[リモートコントローラー]出力:5.0 V = 3.0 A・最大100-240 V, 50/60 Hz, 0.5A
フォーマット形式写真:JPEG, RAW in DNG
ホワイトバランス2500 K ~ 8000 K 自動/手動
シャッター速度(秒)5 ~ 1/5000 自動/手動
撮影距離(m)0.4
露出補正- 3.0 ~ + 3.0 EV
動作温度(℃)-10~60
バッテリー容量(mAh)14400
絞りf/2.5
ワイヤレス通信5 GHz Wi-Fi 11 a,n, ac
ISO感度設定100-6400 自動/手動
通信速度100 Mbps
バッテリー稼動時間作業時間:1m/s水流状况で1.5h作業、静水域で通常運行6時間
ビーム角度(°)120
容量(GB)64 / 128 / 265 / 512
読取速度(MB/s)80
深度(m)100
対応microSDカードSanDisk(Ultra / Extreme / Extreme Pro)、Samsung、Kingston、同じ速度の東芝のmicroSDカード
バッテリー容量(Wh)156
1台
¥659,800
税込¥725,780
92日以内出荷
関連キーワード