3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 100m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm)430×345×170 質量(kg)5.1 ケーブル長(m)200 モーターリングウイング6個 センサー1/1.8inch CMOS 有効画素数8m バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度5000ルーメン 解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス0.1m~+∞ 露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃)-10~50 絞りf/2.5 バッテリー数2本 ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°)160 ケーブル径(Φmm)4 Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m)100 ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh)72
1セット
969,800 税込1,066,780
92日以内出荷

QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に専用アームが最初から付属するセットです。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 2、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、アーム × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm)430×345×170 質量(kg)5.1 ケーブル長(m)200 モーターリングウイング6個 センサー1/1.8inch CMOS 有効画素数8m バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度5000ルーメン 解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス0.1m~+∞ 露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃)-10~50 絞りf/2.5 バッテリー数2本 ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°)160 ケーブル径(Φmm)4 Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m)100 ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh)72
1セット
1,098,000 税込1,207,800
92日以内出荷

QYSEA FIFISH E-GOは、バッテリーを2本搭載の交換型ROVです。機体の小型を維持しつつスラスターの出力が向上したことで圧倒的な操作性を実現しています。QYSEA FIFISH E-GO に追加バッテリーをセットにしたセットです。長時間の使用が想定される方にはおすすめのセットとなります。
セット内容FIFISH E-GO 本体 × 1、テザーケーブル&リール 200m × 1、送信機 × 1、バッテリー × 4、バッテリーステーション × 1、ハードケース × 1、クロス × 1、上部クイック取り付けマウント × 1、充電ケーブル一式 × 1、電源コンセント × 1、マニュアル × 1、Oリング・取り付けネジ一式 × 1、専用取り付け工具セット(Oリング取付治具・六角ドライブ・プラスドライブ)×1 材質パドル:陽極酸化アルミニウム合金 寸法(mm)430×345×170 質量(kg)5.1 ケーブル長(m)200 モーターリングウイング6個 センサー1/1.8inch CMOS 有効画素数8m バッテリーバッテリー交換可能(ホットスワップ対応)、自動検査機能、急速充電:1時間で90%充電 輝度5000ルーメン 解像度画像:3840×2160、動画:4K30fps(H.264) 4K25fps(H.264 / H.265)・1080p120/100fps 1080p60/50fps 1080p30/25fps・720p180/150fps 720p120/100fps 720p90/75fps 720p60/50fps 操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング フォーマット形式画像:JPEG, DNG、ビデオ:NTSC & PAL 設置姿勢± 0.1°ピッチ角度または ± 0.1°ローリング角度、全方向稼働 ホワイトバランス2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 5500K, 6000K, 7000K, 8000K フォーカス0.1m~+∞ 露出補正オート,+3,+2,+1,0,-1,-2,-3 動作温度(℃)-10~50 絞りf/2.5 バッテリー数2本 ISO規格オート、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、6400 バッテリー稼動時間2.5時間(使用条件により異なる) ビーム角度(°)160 ケーブル径(Φmm)4 Wi-Fi5GHz WiFi、11a、n、ac 深度(m)100 ストレージ外付けプラグイン式、128GB(最大256GB) スラスター6個(リングウィングモーター) バッテリー容量(Wh)72
1セット
1,198,000 税込1,317,800
92日以内出荷