2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピエールカルダンのレディース、ソーラー時計は、電気エネルギーを蓄える二次電池を内蔵しています。文字盤を白蝶貝にし、なおかつセンターをグラデーションにすることでおしゃれに。ケースには天然石を6石使用し、ラインストーンでより華やかに仕上げています。
仕様留め具:バックル(尾錠) 幅(mm)ケース:22 本体質量(g)20 表示方式アナログ 材質(ケース)真鍮 防水性3BAR 材質(バンド)革バンド 適合腕周(cm)13~17 色(文字盤)ホワイトシェル
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字盤を白蝶貝にし、なおかつセンターをグラデーションにすることでおしゃれに、ケースにはカラースワロフスキークリスタルでより華やかに仕上げています。また、日本製ソーラームーブメントを使用することで煩わしい電池交換が不要。本革バンドを使用し重さもわずか20g。選べるカラー3色になっております。ベゼル部の両サイドに各色のスワロフスキー、文字盤12時位置にダイヤモンド1Pが埋め込んであります。
仕様留め具:バックル(尾錠)、文字盤:白蝶貝ダイアル 幅(mm)ケース:22 本体質量(g)20 表示方式アナログ 材質(ケース)真鍮 材質(バンド)革バンド 適合腕周(cm)最小:13、最大:17 防水3BAR
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)