ピエールカルダンのレディース、ソーラー時計は、電気エネルギーを蓄える二次電池を内蔵しています。文字盤を白蝶貝にし、なおかつセンターをグラデーションにすることでおしゃれに。ケースには天然石を6石使用し、ラインストーンでより華やかに仕上げています。
仕様留め具:バックル(尾錠)
幅(mm)ケース:22
本体質量(g)20
表示方式アナログ
材質(ケース)真鍮
防水性3BAR
材質(バンド)革バンド
適合腕周(cm)13~17
色(文字盤)ホワイトシェル
ベルトはすべて抗菌加工を施した生地を使用しています。文字盤のベースカラーがシャンパンゴールドなので、洗練された雰囲気の手元を演出。華奢なブレスレットとの相性も良いです。
厚さ(mm)ケース:約8
質量(g)約21
ベルト幅(mm)約12
表示方式アナログ
ケース寸法(mm)約29×約20(リューズ含まず)
材質(ケース)合金
材質(バンド)合皮
適合腕周(cm)最小:約15.3、最大:約19.5
関連キーワード